絞り込み
切断能力(mm)パイプ
- 80(1)
- 180(1)
切断能力(mm)パイプ角
- 150(1)
電源(V)
- 100(1)
消費電力(W)
- 200~300未満(1)
コード長さ(m)
- 2.7
- 1.8(2)
- 2(4)
- 2.2(1)
- 2.3(1)
- 2.5(6)
- 3(18)
ブランド
- アサダ(1)
アサダ

バンドソービーバー6F (平バイス)
アサダ¥199,800税込¥219,7801台翌日出荷抜群の切断スピードで作業効率アップ。 新荷重調整機構の採用で直角切断性能向上。 軽量・可搬式で現場作業に最適。 火花、臭気、切断粉塵がないため安全・無公害。 モーターの焼損を未然に防ぐ、過負荷保護装置付。用途鋼管、水道用ライニング鋼管、電線管、塩ビ管・ポリ管などの樹脂管、鋳鉄管、ステンレス管、鋼材、角パイプ、丸棒、アルミサッシなどの切断。付属品14山ハイス(コバルト入)×1本トラスコ品番258-8595質量(kg)47電源(V)100消費電力(W)200寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)975×415×415対応材質鉄工コード長さ(m)2.7バイス方式平バイス切断能力(mm)パイプ鋼管:(90°)、Φ180(45°)Φ77切断能力(mm)パイプ角(90°)□150、(45°)□75切断角度90、45切断能力(mm)H鋼(90°)150×125切断能力(mm)丸棒軟鋼材:(90°)Φ80、(45°)Φ75