絞り込み
切断能力(mm)パイプ
- 60
- 30(3)
- 40(3)
- 50(1)
- 65(2)
- 80(4)
- 115(3)
- 120(10)
- 125(1)
- 130(2)
- 180(7)
- 185(4)
切断能力(mm)パイプ角
- 40(1)
- 50(1)
- 100(4)
電源(V)
- 100(5)
消費電力(W)
- 200~300未満(2)
- 800~900未満(1)
コード長さ(m)
- 3(2)
電流(A)
- 26(2)
26
ブランド
- アサダ(2)
- REX(レッキス工業)(2)
- SUZUKID(スズキッド)(1)
アサダ・REX(レッキス工業)・SUZUKID(スズキッド)

メタルチップソー切断機 キッドカット
SUZUKID(スズキッド)(1件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781台当日出荷小型、軽量・高精度&高速カットが可能です。用途鉄・ステンレスの切断に。質量(kg)5.5周波数(Hz)50/60消費電力(W)800回転数(min-1[r.p.m])約5000切断能力(mm)アングル鋼:60×60/チャンネル鋼:100×50本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)320×375×383刃数(p)40入力電圧(V)AC100切断能力(mm)(45°時)丸パイプ:Φ60/角パイプ:50×50/アングル鋼:50×50/チャンネル鋼:75×45切断能力(mm)パイプ60定格時間(分)30切断能力(mm)パイプ角50×50回転角度(°)ターンテーブル:左45~0(直角)~右45チップソー厚さ(mm)1.8チップソー外径(Φmm)180チップソー内径(Φmm)20
XB120Amini
REX(レッキス工業)¥139,800税込¥153,7801台当日出荷従来品の約半分の質量にモデルチェンジしました。業界最小・最軽量4インチバンドソーです。角度切断(最大45°)機能付きです。仕様切断能力切断角度(°):90/45●切断能力鋼管(A):120付属品のこ刃ハイス14山1本(本体装着済)トラスコ品番421-1998全長(mm)550電圧(V)100消費電力(W)260全幅(mm)320山数14全高(mm)330定格電流(A)26電源コード(m)3切断能力(mm)パイプ120(90°)/40(45°)切断能力(mm)パイプ角100(90°)/40(45°)切断能力(mm)丸棒60
XB125mini
REX(レッキス工業)¥139,800税込¥153,7801台当日出荷従来品の約半分の質量にモデルチェンジしました。業界最小・最軽量4インチバンドソーです。チェーン自動巻取り機構を搭載しています。束ね切りにも対応できます。仕様切断能力切断角度(°):90●切断能力鋼管(A):125付属品のこ刃ハイス14山1本(本体装着済)トラスコ品番421-1997全長(mm)550電圧(V)100消費電力(W)260全幅(mm)320山数14全高(mm)330定格電流(A)26電源コード(m)3切断能力(mm)パイプ125切断能力(mm)パイプ角100切断能力(mm)丸棒60
バンドソービーバー 4Eco
アサダ¥139,800税込¥153,7801台翌日出荷バツグンの切断スピード&切断精度。 材料を束ねて一度に切断可能。 のこ刃交換が前面ででき、のこ刃テンションもワンタッチで調整不要。 フレームの倒れ防止機構により安全作業。用途新設管切断用、鋼管、H鋼、角パイプ、丸棒の切断に。切断能力(mm)パイプ鋼管:Φ130切断能力(mm)パイプ角□100切断能力(mm)H鋼100×100切断能力(mm)丸棒軟鋼材:Φ60対応材質鉄工電源(V)100モーター(W)200付属品14山ハイス(コバルト入)1本質量(kg)31
バンドソービーバー 4FEco
アサダ¥159,800税込¥175,7801台翌々日出荷バツグンの切断スピード&切断精度。 のこ刃交換が前面ででき、のこ刃テンションもワンタッチで調整不要。 フレームの倒れ防止機構により安全作業。用途新設管切断用、鋼管、H鋼、角パイプ、丸棒の切断に。切断能力(mm)パイプ鋼管:(90°)Φ120、(45°)Φ50切断能力(mm)パイプ角(90°)□100、(45°)□50切断能力(mm)H鋼(90°)100×100切断能力(mm)丸棒軟鋼材:(90°)Φ60、(45°)Φ50対応材質鉄工切断角度90、45電源(V)100モーター(W)200付属品14山ハイス(コバルト入)1本質量(kg)33