絞り込み
切断能力(mm)パイプ
- 185(1)
切断能力(mm)パイプ角
- 200
- 40(1)
- 50(1)
- 60(2)
- 80(1)
- 95(1)
- 100(10)
- 105(1)
- 115(1)
- 120(4)
- 125(1)
- 150(6)
- 175(5)
電源(V)
- 100(1)
刃長(mm)
- 1840(1)
最大ノコ刃周速(m/min)
- 48(1)
コード長さ(m)
- 3(1)
3
電流(A)
- 4.4(1)
- 4.8(1)
4.4・4.8
ブランド
- 新ダイワ(1)
新ダイワ

バンドソー
新ダイワ¥329,800税込¥362,7801台3日以内出荷快速・快適・高精度切断のバンドソー。 切削長の変化に応じて切削荷重を適正に制御するオイルシリンダー切込みスピード調整式。 フレームを垂直に立てると、板材の切断やテーブル上での突き切り、簡易角度切りもできる縦型バンドソー(コンター)として使用できます。 コンター機能付き。ワンタッチ式平バイス。周波数(Hz)50/60電流(A)4.8/4.4電源(V)単相100寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1017×458×450定格出力(W)200電源コード(m)3乾燥質量(kg)52切断能力(mm)パイプ90°:Φ185、45°:Φ115切断能力(mm)パイプ角90°:175、45°:100、矩形 90°:200×100ノコ刃周速(m/min)40/48ノコ刃長さ(mm)1840