絞り込み
切断能力(mm)パイプ
- 120(2)
切断能力(mm)パイプ角
- 95(1)
- 105(1)
電源(V)
- 100(2)
刃長(mm)
- 1260(2)
最大ノコ刃周速(m/min)
- 53
- 0.6~1.7(1)
- 45(1)
- 48(6)
- 54(4)
- 68~116(1)
- 80(4)
- 100(2)
- 112.2(1)
- 115(1)
- 200(2)
- 750(1)
コード長さ(m)
- 3(2)
3
電流(A)
- 4.8(1)
4.8
ブランド
- 新ダイワ(2)
新ダイワ

バンドソー
新ダイワ¥159,800税込¥175,7801台5日以内出荷配管・設備工事に最適です 無段過重調整ノコ刃周速(m/min)43、53最大切断サイズ(丸90°)(Φmm)120最大切断サイズ(角90°)(mm)95最大切断サイズ(矩形90°)(mm)100×80、90×100電源(V)単相100電流(A)(50/60Hz)4.8/4.4コード長さ(m)3外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)615×250×355付属品ブレードNF14山/インチ周波数(Hz)50/60定格出力(W)200バイス方式チェンバイス本体質量(kg)20ノコ刃長さ(mm)1260トラスコ品番852-2745