絞り込み
切断能力(mm)パイプ
- 115(1)
- 120(1)
切断能力(mm)パイプ角
- 100(1)
- 120(1)
電源(V)
- 100(1)
刃長(mm)
- 1140(1)
消費電力(W)
- 1000~1100未満(1)
最大ノコ刃周速(m/min)
- 112.2(1)
112.2
コード長さ(m)
- 2.3(1)
2.3
電流(A)
- 10.5(1)
10.5
ブランド
- MEIHO(ワキタ)
- BOSCH(ボッシュ)(1)
- EARTH MAN(1)
- HiKOKI(ハイコーキ)(5)
- Power sonic(1)
- PROXXON(プロクソン)(1)
- REX(レッキス工業)(10)
- SK11(2)
- SUZUKID(スズキッド)(8)
- やまびこジャパン(4)
- アサダ(9)
- アマダマシナリー(NCC)(19)
- エスコ(3)
- ホーザン(1)
- マキタ(7)
- ミスターマイスター(2)
- ワイエス工機(1)
- 新ダイワ(13)
- 旭工機(8)
- ブランドをもっと見る

ポータブルバンドソー
MEIHO(ワキタ)¥79,980税込¥87,9781台当日出荷質量(kg)7.0(バイス付:14.0)周波数(Hz)50/60電流(A)10.5電源(V)100消費電力(W)1050山数10/14本体寸法(mm)525(690)×165(300)×290(360)/(バイス付)刃幅(mm)13刃厚(mm)0.65電源コード(m)2.3切断能力(mm)パイプ丸:Φ120、バイス付/0°丸:115切断能力(mm) 角(45°)バイス付:40×40切断能力(mm) 丸(45°)バイス付:45絶縁方式二重絶縁電動機直巻整流子電動機ノコ刃周速((m/s)[m/分])0.7~1.87(6段階切換)切断能力(mm)パイプ角120×120、バイス付/0°:100×100ノコ刃長さ(mm)1140
ポータブルバンドソー
MEIHO(ワキタ)¥18,980~税込¥20,878~1箱(5本)翌日出荷硬さと柔軟性を合わせ持つ優れた剛性です。高精度・スピーディーな作業が可能で重切削に最適です。用途一般鋼材・ステンレスなどの難削材の切断に。材質コバルトハイスバイメタル全長(mm)1140全幅(mm)13