絞り込み
外径(Φmm)
  • 147
  • 100(2)
  • 100~125(1)
  • 105(1)
  • 110(1)
  • 112(1)
  • 125(10)
  • 155~165(1)
  • 165(20)
  • 180(6)
  • 180~190(1)
  • 185(2)
  • 190(21)
  • 205(1)
  • 216(4)
  • 230(2)
  • 255(3)
  • 260(2)
  • 305(3)
  • 405(3)
電源(V)
  • 100(12)
最大切込深さ(mm)(90°時)
  • 46(1)
  • 48(1)
  • 52(1)
  • 56(1)
  • 57(5)
仕様・用途
  • ライト付き(4)
  • 集じん機接続可(4)
穴径(Φmm)
  • 20(11)
最大切込深さ(mm)(45°時)
  • 30(1)
  • 31(1)
  • 32(1)
  • 36(1)
  • 37(5)
  • 47(1)
30・31・32・36・37・47
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 3300(1)
  • 3700(2)
  • 4000(2)
  • 4100(2)
  • 4500(1)
  • 4600(1)
  • 5000(1)
  • 5500(2)
3300・3700・4000・4100・4500・4600・5000・5500
コード長さ(m)
  • 2(3)
  • 5(8)
2・5
消費電力(W)
  • 500~600未満(2)
  • 600~700未満(1)
  • 700~800未満(2)
  • 1100~1200未満(7)
500~600未満・600~700未満・700~800未満・1100~1200未満
電流(A)
  • 5.7(2)
  • 6.8(1)
  • 7.5(1)
  • 12(6)
  • 12.5(1)
5.7・6.8・7.5・12・12.5
保証期間
  • 1年間(3)
1年間
ブランド
  • 京セラインダストリアルツールズ(5)
  • マキタ(4)
  • EARTH MAN(1)
  • パオック(1)
  • SHINKO(新興製作所)(1)
京セラインダストリアルツールズ・マキタ・EARTH MAN・パオック・SHINKO(新興製作所)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 丸ノコ 京セラインダストリアルツールズ

    丸ノコ

    京セラインダストリアルツールズ(28件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1台
    当日出荷
    ●板材からタル木の切断にも使える小型・軽量で扱いやすい入門用の丸ノコです ●0~45°の傾斜切断が可能です ●別販売品の集じんノズルと集じんホースで集じん機に接続すれば切り屑や粉じんの少ない作業が可能です ●軽量2.1kgで女性や高齢者でも扱いやすいです ●90°直角切断と45°傾斜切断ができるので便利です
    用途各種木材の切断質量(kg)2.1電流(A)5.7電源(V)単相 100消費電力(W)550回転数(min-1[r.p.m])3700コード長さ(m)2ノコ刃内径(Φmm)20(内径12.7mmのノコ刃も使用できます。)ノコ刃外径(Φmm)147最大切込深さ(mm)(45°時)30最大切込深さ(mm)(90°時)46
  • 電気丸のこ SHINKO(新興製作所)

    電気丸のこ

    SHINKO(新興製作所)(2件のレビュー)
    7,598税込8,358
    1台
    当日出荷
    小型、細グリップの使いやすい丸ノコです。現行品より回転数アップ、チップソーの歯数アップ、もちろんブレーキ付きです。
    用途木材、合板等の切断の際に付属品チップソー(本体接続済み)、平行定規、六角レンチ質量(kg)2.5周波数(Hz)50/60電流(A)6.8電圧(V)単相100消費電力(W)650コード長さ(m)2無負荷回転数(min-1[r.p.m])4600ノコ刃外径(Φmm)147最大切込深さ(mm)約47(0°)・約32(45°)絶縁種別回二重絶縁ノコ刃サイズ(mm)外径147×内径20 (刃数52P)定格時間(分)30(木材切断の場合)傾斜角度(°)0~45
  • 電気丸のこ EARTH MAN

    電気丸のこ

    EARTH MAN(8件のレビュー)
    7,498税込8,248
    1台
    当日出荷
    新設計モーター採用 高精度ギア・ピニオン・シャフトにより高出力と静音性が大幅UP フラットなモーターカバーでモーターの交換が容易! 底面・側面の面加工精度を大幅UP!
    付属品平行定規、のこ刃交換六角棒レンチ、チップソー147mm質量(kg)約2.7周波数(Hz)50/60電流(A)7.5電源(V)AC100回転数(min-1[r.p.m])無負荷:約5000対応材質木工用コード長さ(m)約5定格消費電力(W)705本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)259×202×210ノコ刃内径(Φmm)20ノコ刃外径(Φmm)147最大切込深さ(mm)(45°時)31最大切込深さ(mm)(90°時)48定格時間(分)30傾斜角度(°)0~45
  • 丸ノコ 京セラインダストリアルツールズ

    丸ノコ

    京セラインダストリアルツールズ
    9,998税込10,998
    1台
    3日以内出荷
    板材からタル木の切断にも使える小型・軽量で扱いやすい丸ノコです。0~45度の傾斜切断が可能です。別販売品の集じんノズルと集じんホースで集じん機に接続すれば切り屑や粉じんの少ない作業が可能です。軽量2.1kgで女性や高齢者でも扱いやすいです。90度直角切断と45度傾斜切断ができるので便利です
    用途各種木材の切断付属品チップソー(147mm)×1・六角棒レンチ(5mm)×1材質ハウジング:PA/ベース:鉄/電源コード:PVC電流(A)5.7電源(V)単相100消費電力(W)550コード長さ(m)2ノコ刃内径(Φmm)20ノコ刃外径(Φmm)147最大切込深さ(mm)(90度直角切断時・45度傾斜切断時)46・30最高回転速度(min-1)3700
  • 147ミリマルノコ マキタ

    147ミリマルノコ

    マキタ
    27,980税込30,778
    1台
    3日以内出荷
    電子制御採用!定回転制御&ソフトスタート!。LEDライト、通電ランプ付。軽量2.6kg!
    全長(mm)269質量(kg)2.6電流(A)12電源(V)単相100消費電力(W)1140回転数(min-1[r.p.m])4100コード長さ(m)5ノコ刃内径(Φmm)20ノコ刃外径(Φmm)147カーボンブラシ呼び番号322
  • 147ミリマルノコ マキタ

    147ミリマルノコ

    マキタ
    36,980税込40,678
    1台
    3日以内出荷
    電子制御採用! 定回転制御&ソフトスタート!。2本ポール平行定規付!
    仕様二重絶縁、電子制御、LEDライト付、ブレーキ付、集じん機に接続可能、アルミベース全長(mm)269質量(kg)2.7電流(A)12電源(V)単相100消費電力(W)1140回転数(min-1[r.p.m])4100コード長さ(m)5ノコ刃内径(Φmm)20ノコ刃外径(Φmm)147最大切込深さ(mm)(45°時)36最大切込深さ(mm)(90°時)56仕様・用途集じん機接続可、ライト付きカーボンブラシ呼び番号322
  • 防じんスチールカッタ ASC520 京セラインダストリアルツールズ

    防じんスチールカッタ ASC520

    京セラインダストリアルツールズ
    35,980税込39,578
    1台
    3日以内出荷
    ●電子制御と小径刃物で別次元の切れ味を可能にした防じんスチールカッタです ●最適な回転数で安定した切断ができます ●刃物の剛性がアップしておりシャープな切れ味を実現しています ●切込深さはワンタッチで手早く確実に調節できます ●材料位置が確認出来てケガキ線への合わせも簡単です ●軽量3.8Kg・全長321mmのコンパクトサイズで操作性も抜群です
    用途一般軟鋼材、ステンレス、非鉄金属、金属系建材などの切断付属品147mmレーザースリットチップソー(鉄工・ステンレス用) ×1・ボックススパナ(10mm)×1・ソーガイドフェンス×1・保護めがね×1材質モーターケース:PC/ベース:鉄/電源コード:PVC質量(kg)3.8電流(A)12.5電源(V)単相100消費電力(W)1150回転数(min-1[r.p.m])3300コード長さ(m)5定格電流(A)12.5ノコ刃内径(Φmm)20型番ASC520ノコ刃外径(Φmm)147電源(単相/V)100最大切込深さ(mm)52保証期間1年電源タイプAC電源式回転数(min-1[回/分])3300ノコ刃直径(mm)147
  • 電子丸ノコ 京セラインダストリアルツールズ

    電子丸ノコ

    京セラインダストリアルツールズ
    26,980税込29,678
    1台
    3日以内出荷
    ●スライドシート採用で材料のキズ防止が可能な手に持った時のバランスも良く安定した切断ができる最大切込深さ66mmの電子丸ノコです ●回転の落込みを抑えた電子制御を採用しており高速回転で材料の切断ができます ●直角度・平行度・微調整機構付です ●定規と切込深さ調節部にワンタッチレバーを採用しています ●LEDライト付きです ●墨線上の切粉を飛ばすブロワ機能付です
    用途各種木材の切断材質ハウジング:PA+TPE/ベース:アルミ/電源コード:PVCタイプ深切りタイプ電流(A)12電源(V)単相100消費電力(W)1150回転数(min-1[r.p.m])4000コード長さ(m)5定格電流(A)12ノコ刃内径(Φmm)20電源(単相/V)100絶縁方式二重絶縁保証期間1年電源タイプAC電源式回転数(min-1[回/分])4000
  • 電子丸ノコ 京セラインダストリアルツールズ

    電子丸ノコ

    京セラインダストリアルツールズ
    28,980税込31,878
    1台
    3日以内出荷
    ●メッキ定盤採用で手に持った時のバランスが良く安定した切断ができる最大切込深さ66mmの電子丸ノコです ●回転の落込みを抑えた電子制御を採用しており高速回転で材料の切断ができます ●直角度・平行度・微調整機構付です ●定規と切込深さ調節部にワンタッチレバーを採用しています ●LEDライト付きです ●墨線上の切粉を飛ばすブロワ機能付です
    用途各種木材の切断付属品ボックススパナ×1材質ハウジング:PA+TPE/ベース:アルミ/電源コード:PVCタイプ深切り電流(A)12電源(V)単相100消費電力(W)1150回転数(min-1[r.p.m])4000コード長さ(m)5定格電流(A)12ノコ刃内径(Φmm)20電源(単相/V)100絶縁方式二重絶縁保証期間1年電源タイプAC電源式回転数(min-1[回/分])4000
  • 木工用電気丸のこ パオック

    木工用電気丸のこ

    パオック
    9,998税込10,998
    1台
    翌々日出荷
    大きな板を短時間で何枚も切断可能です。モータブレーキ付です。軽くてサビにくいアルミベースです。切断深さ調整0~47mm(90°時)です。チップソー傾斜調整範囲0~45°です。
    用途木材や各種合板の切断に。セット内容チップソー、平行ガイド、六角棒レンチ6mm材質ベース:アルミ質量(kg)2.5材質(本体)ABS電源(V)AC100(50/60Hz)対応材質木工用定格消費電力(W)700刃数(p)40最大切込深さ(mm)0°:47、45°:32チップソー寸法(mm)外径147×穴径20×刃厚1.6回転速度(min-1[r.p.m])4500定格時間(分)20本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)195×210×265チップソー厚さ(mm)1.6チップソー外径(Φmm)147チップソー内径(Φmm)20
  • 147ミリマルノコ マキタ

    147ミリマルノコ

    マキタ
    31,980税込35,178
    1台
    3日以内出荷
    「滑らかな起動性」と「高速切断」を 両立したソフトスタート仕様!。起動時反動約35%低減(メーカー従来機比)
    付属品レーザーダブルスリットチップソー52T(A-5227)、ボックスレンチ10(782223-9)、平行定規仕様二重絶縁、LEDライト付、ブレーキ付、集じん機に接続可能、アルミベース全長(mm)269質量(kg)2.8電流(A)12電源(V)単相100消費電力(W)1140回転数(min-1[r.p.m])5500コード長さ(m)5ノコ刃内径(Φmm)20ノコ刃外径(Φmm)147最大切込深さ(mm)(45°時)37最大切込深さ(mm)(90°時)57仕様・用途集じん機接続可、ライト付きカーボンブラシ呼び番号322
  • 147ミリマルノコ マキタ

    147ミリマルノコ

    マキタ
    29,980税込32,978
    1台
    3日以内出荷
    「滑らかな起動性」と「高速切断」を 両立したソフトスタート仕様!。起動時反動約35%低減(メーカー従来機比)
    付属品ボックスレンチ10(782223-9)、平行定規仕様二重絶縁、LEDライト付、ブレーキ付、集じん機に接続可能、アルミベース全長(mm)269質量(kg)2.8電流(A)12電源(V)単相100消費電力(W)1140回転数(min-1[r.p.m])5500コード長さ(m)5ノコ刃内径(Φmm)20ノコ刃外径(Φmm)147最大切込深さ(mm)(45°時)37最大切込深さ(mm)(90°時)57仕様・用途集じん機接続可、ライト付きカーボンブラシ呼び番号322
丸ノコ