絞り込み
外径(Φmm)
  • 100~125(1)
  • 125(3)
電源(V)
  • 100(3)
最大切込深さ(mm)(90°時)
  • 42(1)
  • 47(2)
穴径(Φmm)
  • 20(3)
最大切込深さ(mm)(45°時)
  • 27(1)
  • 30(2)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 5000(2)
  • 8700(1)
5000・8700
コード長さ(m)
  • 0.5(1)
  • 5(2)
0.5・5
消費電力(W)
  • 1000~1100未満(3)
1000~1100未満
電流(A)
  • 10.5
  • 5.7(2)
  • 6.2(1)
  • 6.3(1)
  • 6.5(1)
  • 6.8(1)
  • 7(1)
  • 7.4(1)
  • 7.5(5)
  • 8(1)
  • 8.3(1)
  • 10(1)
  • 11(22)
  • 11.6(3)
  • 12(21)
  • 12.5(1)
  • 13(1)
  • 13.5(2)
  • 14(6)
  • 15(11)
保証期間
  • 1年間(3)
1年間
ブランド
  • 京セラインダストリアルツールズ(3)
京セラインダストリアルツールズ
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電子集じん丸ノコ ANW422EDM 京セラインダストリアルツールズ

    電子集じん丸ノコ ANW422EDM

    京セラインダストリアルツールズ
    29,980税込32,978
    1台
    3日以内出荷
    ●よく使う切込深さを記憶するメモリー機能付で便利な左傾斜5°での切断が可能な電子集じん丸ノコです ●面取り専用刃を使うと切断と同時に面取りが出来ます ●高い剛性と高速回転でサイディングボード切断時の切粉飛散を抑え化粧面の欠けを防止します ●5°の左傾斜が可能で便利です ●別売りの2本足定規が使用出来ます
    用途各種木材の切断付属品ボックススパナ×1・ソーガイドフェンス×1・アダプタM2(集じん機接続用)×1・延長コード(5m)×1・ホースバンド×1材質ハウジング:PA+TPE/ベース:アルミ/ダストボックス:PC質量(kg)2.6タイプ定盤:メッキ電流(A)10.5電源(V)単相100消費電力(W)1010回転数(min-1[r.p.m])8700コード長さ(m)0.5定格電流(A)10.5ノコ刃内径(Φmm)20型番ANW422EDMノコ刃外径(Φmm)100~125最大切込深さ(mm)(45°時)27最大切込深さ(mm)(90°時)42電源(単相/V)100絶縁方式二重絶縁保証期間1年電源タイプAC電源式回転数(min-1[回/分])8700ノコ刃直径(mm)100~125最大切込深さ(mm)(5°時)左傾斜切断時:36
  • 電子内装丸ノコ AW470ED 京セラインダストリアルツールズ

    電子内装丸ノコ AW470ED

    京セラインダストリアルツールズ
    26,980税込29,678
    1台
    3日以内出荷
    ●スライドシート採用で材料のキズ防止が可能な深切りとキワ切りも出来る最大切込深さ47mmの電子内装丸ノコです ●回転の落込みを抑えた電子制御を採用しており高速回転で材料の切断ができます ●直角度・平行度・微調整機構付です ●定規と切込深さ調節部にワンタッチレバーを採用しています ●目盛上を指針が沿う切込深さ調節機能付きです ●墨線上の切粉を飛ばすブロワ機能付です
    用途内装、剛床用合板、リフォーム時の際切り、足切り、首切り作業付属品125mmレーザースリットチップソー(44P)×1・ボックススパナ×1材質ハウジング:PA+TPE/ベース:アルミ/電源コード:PVC質量(kg)2.3タイプ深切りタイプ電流(A)10.5電源(V)単相100消費電力(W)1010回転数(min-1[r.p.m])5000コード長さ(m)5定格電流(A)10.5ノコ刃内径(Φmm)20型番AW470EDノコ刃外径(Φmm)125最大切込深さ(mm)(45°時)30最大切込深さ(mm)(90°時)47電源(単相/V)100最大切込深さ(mm)(90°)47、(45°)30、(左傾斜切断時15°)20絶縁方式二重絶縁保証期間1年電源タイプAC電源式回転数(min-1[回/分])5000ノコ刃直径(mm)125最大切込深さ(mm)(15°時)左傾斜切断時:20
  • 電子内装丸ノコ AW470EDM 京セラインダストリアルツールズ

    電子内装丸ノコ AW470EDM

    京セラインダストリアルツールズ
    29,980税込32,978
    1台
    3日以内出荷
    ●深切りとキワ切りも出来るメッキ定盤を採用した最大切込深さ47mmの電子内装丸ノコです ●回転の落込みを抑えた電子制御を採用しており高速回転で材料の切断ができます ●直角度・平行度・微調整機構付です ●定規と切込深さ調節部にワンタッチレバーを採用しています ●目盛上を指針が沿う切込深さ調節機能付きです ●墨線上の切粉を飛ばすブロワ機能付です
    用途内装、剛床用合板、リフォーム時の際切り、足切り、首切り作業付属品ボックススパナ×1材質ハウジング:PA+TPE/ベース:アルミ/電源コード:PVC質量(kg)2.3タイプ深切り電流(A)10.5電源(V)単相100消費電力(W)1010回転数(min-1[r.p.m])5000コード長さ(m)5定格電流(A)10.5ノコ刃内径(Φmm)20型番AW470EDMノコ刃外径(Φmm)125最大切込深さ(mm)(45°時)30最大切込深さ(mm)(90°時)47電源(単相/V)100最大切込深さ(mm)(90°)47、(45°)30、(際切り)20絶縁方式二重絶縁保証期間1年電源タイプAC電源式回転数(min-1[回/分])5000ノコ刃直径(mm)125最大切込深さ(mm)(15°時)左傾斜切断時:20
丸ノコ