絞り込み
外径(Φmm)
  • 147(2)
  • 165(1)
  • 180~190(1)
  • 190(3)
電源(V)
  • 100(7)
最大切込深さ(mm)(90°時)
  • 57(2)
  • 66(1)
穴径(Φmm)
  • 20(4)
最大切込深さ(mm)(45°時)
  • 37(2)
  • 44(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 4000
  • 800(2)
  • 3500(4)
  • 3700(7)
  • 3750(2)
  • 3800(2)
  • 4100(6)
  • 4200(2)
  • 4300(4)
  • 4500(6)
  • 4600(2)
  • 4700(6)
  • 5000(13)
  • 5500(11)
  • 5600(2)
  • 6000(6)
  • 7000(3)
  • 9000(3)
  • 11000(1)
  • 12200(2)
コード長さ(m)
  • 4(1)
  • 5(4)
4・5
消費電力(W)
  • 1000~1100未満(2)
  • 1100~1200未満(3)
  • 1200~1300未満(1)
  • 1400~1500未満(1)
1000~1100未満・1100~1200未満・1200~1300未満・1400~1500未満
電流(A)
  • 12(4)
  • 13(1)
  • 15(1)
12・13・15
保証期間
  • 1年間(2)
1年間
ブランド
  • 京セラインダストリアルツールズ(3)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(1)
  • マキタ(1)
  • 三共コーポレーション(1)
  • SK11(1)
京セラインダストリアルツールズ・HiKOKI(ハイコーキ)・マキタ・三共コーポレーション・SK11
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • テーブルソー 255mm SK11

    テーブルソー 255mm

    SK11(18件のレビュー)
    32,980税込36,278
    1個
    当日出荷
    従来品よりテーブルサイズを大きくし、更に延長できる仕様のテーブルソーです。本体後方に集塵機を接続する事で作業中発生する切粉を吸収することができます。楽な姿勢で作業が行えるスタンド付きです。鋸刃の昇降に合わせて連動する安全カバー付きです。切断角度調整機能付きでハンドルを回すだけで、45~90度の間に設定できます。付属品を本体外周に取付けて収納できます。
    用途木材の切断。質量(kg)16.5周波数(Hz)50-60電流(A)15電圧(V)単相交流100消費電力(W)1470回転数(min-1[r.p.m])4000寸法(幅W×奥行D)(mm)テーブル:1000×570(テーブル延長時)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)機体:720×470×640絶縁方式二重絶縁方式定格使用時間(分)30
  • 190ミリスライドマルノコ マキタ

    190ミリスライドマルノコ

    マキタ
    95,980税込105,578
    1台
    3日以内出荷
    最大切断厚さ62mm!幅木の 「立て掛け切断」に対応!。傾斜角度微調整機能付。
    付属品チップソー(A-44909)、ダストバッグ、ボックス、レンチ10(782223-9)、ホルダ金具(2個)、三角定規、ホルダアッセンブリ、たてバイス、六角棒レンチ2.5仕様レーザー付、二重絶縁、LEDライト付、電子制御、ブレーキ付、集じん機に接続可能トラスコ品番494-0423質量(kg)12.4対応材質木工用本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×670×505カーボンブラシ呼び番号408切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 0°(直角)ノコ刃傾斜0°(直角)/62×312、70×265(当て木25mm)ノコ刃傾斜左45°/41×312、47×265(当て木25mm)ノコ刃傾斜右45°/24×312、28×265(当て木25mm)切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 左右45°ノコ刃傾斜0°(直角)/62×220、70×185(当て木20mm)ノコ刃傾斜左45°/41×220、47×185(当て木20mm)ノコ刃傾斜右45°/24×220、28×185(当て木20mm)切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 最大角度(右57°)ノコ刃傾斜0°(直角)/62×170、70×140(当て木15mm)
  • 電子丸ノコ(メッキ定盤タイプ) 京セラインダストリアルツールズ

    電子丸ノコ(メッキ定盤タイプ)

    京セラインダストリアルツールズ
    39,980税込43,978
    1台
    3日以内出荷
    メッキ定盤採用で手に持った時のバランスが良く安定した切断ができる最大切込深さ76mmの電子丸ノコです。回転の落込みを抑えた電子制御を採用しており高速回転で材料の切断ができます。直角度・平行度・微調整機構付です。定規と切込深さ調節部にワンタッチレバーを採用しています。LEDライト付きです。墨線上の切粉を飛ばすブロワ機能付です
    用途各種木材の切断付属品ボックススパナ(10mm)×1(mm)材質ハウジング:PA+TPEベース:アルミ電源コード:PVC電流(A)12電源(V)単相100消費電力(W)1150コード長さ(m)5ノコ刃内径(Φmm)20ノコ刃外径(Φmm)190最大切込深さ(mm)(90°)76・(45°)51最高回転速度(min-1)4000
  • スライド丸ノコ 190mm 三共コーポレーション

    スライド丸ノコ 190mm

    三共コーポレーション
    27,980税込30,778
    1台
    翌々日出荷
    持ち運びに便利なコンパクト設計。一般木材・合板の切断・各種角度切りに最適。ブラックフッ素+レーザースリット入消音チップソー付(山真製鋸 BLACK PEARL サイレント 付属)
    付属品●縦バイス●ダストパック●ボックスレンチ●カーボンブラシ●六角棒レンチ(6mm・3mm 各1)適合ターンテーブル回転範囲:左右45°定格電圧(V)AC100構造絶縁:二重絶縁無負荷回転数(min-1[r.p.m])4000本体寸法(mm)H320×W520×D700(収納時)、H510×W710×D700(開放時)定格電流(A)13定格周波数(Hz)50-60定格消費電力(W)1200本体質量(kg)約12使用可能ノコ刃外径(mm)185~190ノコ刃サイズ(mm)外径190×厚さ2.0×内径20×刃数72P定格時間30分配線長2.0mm2×2C×約2m高さ×幅(mm)【最大切断能力】ターンテーブル角度0° 〇直角:65×340〇左傾斜(45°):38×340●ターンテーブル角度45° 〇直角:65×240 〇左傾斜(45°):38×240※切断能力の数値はのこ刃サイズが190mmの場合です。傾斜角度(°)ノコ刃:最大左45切断方法●スライド切断●角度切断●傾斜切断●複合切断
  • 卓上スライド丸のこ HiKOKI(ハイコーキ)

    卓上スライド丸のこ

    HiKOKI(ハイコーキ)
    139,800税込153,780
    1台
    3日以内出荷
    黒鯱仕様ついに登場! 軽快切断で最大2.3倍の作業効率アップ 両傾斜八寸切断で様々な内装材の切断が可能。 トリプルベアリングで高精度切断。 クラス最高水準の低騒音 & スムーズ切断。 照射範囲が広くて作業しやすい、内蔵式ツインLEDライト搭載。 狭い現場でも作業しやすいスライド方式採用。 墨線合わせに役立つレーザーマーカ(自動消灯機能付)。
    付属品チップソー黒鯱(外径190/穴径20/刃数75)、10mmボックススパナ、ダストバッグ、ホルダ、サブテーブル組、ノブボルト、バイス組質量(kg)13全長×全幅W×全高(mm)750×455×430切断範囲(°)【ターンテーブル角度】左:0~45、右:0~57、【傾斜】左:0~45、右:0~45、【複合】左傾斜:0~45のとき 左右回転:0~45、右傾斜:0~45のとき 左回転:031、右回転:0~45
  • 電子丸ノコ 京セラインダストリアルツールズ

    電子丸ノコ

    京セラインダストリアルツールズ
    26,980税込29,678
    1台
    3日以内出荷
    ●スライドシート採用で材料のキズ防止が可能な手に持った時のバランスも良く安定した切断ができる最大切込深さ66mmの電子丸ノコです ●回転の落込みを抑えた電子制御を採用しており高速回転で材料の切断ができます ●直角度・平行度・微調整機構付です ●定規と切込深さ調節部にワンタッチレバーを採用しています ●LEDライト付きです ●墨線上の切粉を飛ばすブロワ機能付です
    用途各種木材の切断材質ハウジング:PA+TPE/ベース:アルミ/電源コード:PVCタイプ深切りタイプ電流(A)12電源(V)単相100消費電力(W)1150回転数(min-1[r.p.m])4000コード長さ(m)5定格電流(A)12ノコ刃内径(Φmm)20電源(単相/V)100絶縁方式二重絶縁保証期間1年電源タイプAC電源式回転数(min-1[回/分])4000
  • 電子丸ノコ 京セラインダストリアルツールズ

    電子丸ノコ

    京セラインダストリアルツールズ
    28,980税込31,878
    1台
    3日以内出荷
    ●メッキ定盤採用で手に持った時のバランスが良く安定した切断ができる最大切込深さ66mmの電子丸ノコです ●回転の落込みを抑えた電子制御を採用しており高速回転で材料の切断ができます ●直角度・平行度・微調整機構付です ●定規と切込深さ調節部にワンタッチレバーを採用しています ●LEDライト付きです ●墨線上の切粉を飛ばすブロワ機能付です
    用途各種木材の切断付属品ボックススパナ×1材質ハウジング:PA+TPE/ベース:アルミ/電源コード:PVCタイプ深切り電流(A)12電源(V)単相100消費電力(W)1150回転数(min-1[r.p.m])4000コード長さ(m)5定格電流(A)12ノコ刃内径(Φmm)20電源(単相/V)100絶縁方式二重絶縁保証期間1年電源タイプAC電源式回転数(min-1[回/分])4000
丸ノコ