絞り込み
外径(Φmm)
- 147(1)
- 190(4)
- 216(1)
電源(V)
- 100(6)
穴径(Φmm)
- 20(5)
- 25(1)
- 25.4(1)
最大切込深さ(mm)(45°時)
- 25(1)
- 32(1)
- 47(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 4500
- 800(2)
- 3200(2)
- 3500(4)
- 3700(8)
- 3750(2)
- 3800(2)
- 4000(7)
- 4100(6)
- 4200(2)
- 4300(4)
- 4600(2)
- 4700(6)
- 5000(13)
- 5500(11)
- 5600(2)
- 6000(5)
- 7000(3)
- 9000(3)
- 12200(2)
- 最大回転数(min-1[r.p.m])をもっと見る
コード長さ(m)
- 1.8(2)
- 2(1)
- 5(2)
1.8・2・5
消費電力(W)
- 600~700未満(3)
- 700~800未満(1)
- 1000~1100未満(1)
- 1100~1200未満(1)
600~700未満・700~800未満・1000~1100未満・1100~1200未満
電流(A)
- 6.2(1)
- 6.3(1)
- 11(1)
- 12(1)
6.2・6.3・11・12
ブランド
- マキタ(2)
- パオック(2)
- EARTH MAN(1)
- SHINKO(新興製作所)(1)
マキタ・パオック・EARTH MAN・SHINKO(新興製作所)

卓上丸ノコ
SHINKO(新興製作所)(7件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781台当日出荷軽量、コンパクト設計で、軽現場作業に最適です。テーブル、ノコ刃の角度は簡単にワンタッチで設定可能。ブレーキ付き。用途幅木、額縁、回り縁、内装材の切断に。仕様(ノコ刃傾斜)45°、(ターンテーブル/回転)45-0-45付属品チップソー(本体装着済)、ダストバック×1、スパナ×1、六角レンチ×2質量(kg)5周波数(Hz)50/60対応材質木工用刃数(p)72ノコ刃サイズ(mm)(使用可能)185-190切断能力(高さ×幅)(mm)最大/ターンベース回転0度(直角):ノコ刃傾斜角度0度(直角) 45×85・ノコ刃傾斜角度45度 48×88/ターンベース回転左45度:ノコ刃傾斜角度0度(直角) 34×65・ノコ刃傾斜角度45度 19×40/ターンベース回転右45度:ノコ刃傾斜角度0度(直角) 30×65・ノコ刃傾斜角度45度 19×80
卓上丸鋸
EARTH MAN(1件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781台当日出荷操作しやすい横型ハンドル、安全・安心のブレーキ付、切粉の飛散を防ぐダストバッグ付。 持ち運びに最適な軽量・コンパクト設計。 PCベース採用で約5kg。用途木材・合板の切断に、各種角度切りに仕様ターンテーブル回転範囲 左45~0°、直角~右45°のこ刃傾斜角度範囲 垂直~左45°付属品のこ刃(外径190×刃厚2.0×内径20mm)質量(kg)5周波数(Hz)50/60対応材質木工用刃数(p)72使用可能ノコ刃外径(mm)185~190/内径20木工用本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)395×360×395定格時間(分)30
スライドマルノコ
マキタ(1件のレビュー)¥99,980税込¥109,9781台3日以内出荷サイクロン式ダストボックス採用で集じん力を持続。切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 0°(直角)【ノコ刃傾斜左45°(当て木)】47×312、50×262(25mm)、【ノコ刃傾斜0°(直角/当て木)】65×312、75×262(25mm)、【ノコ刃傾斜右45°(当て木)】20×312、30×262(25mm)切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 左右45°【ノコ刃傾斜左45°(当て木)】47×220、50×180(20mm)、【ノコ刃傾斜0°(直角/当て木)】65×220、75×180(20mm)、【ノコ刃傾斜右45°(当て木)】20×220、30×180(20mm)切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 最大角度(右57°)【ノコ刃傾斜0°(直角/当て木)】65×169、75×142(15mm)ノコ刃外径(Φmm)216ノコ刃内径(Φmm)25.4(25も可)対応材質木工用回転数(min-1[r.p.m])4500電源(V)単相100電流(A)12消費電力(W)1140コード長さ(m)5カーボンブラシ呼び番号322外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×677×520
190ミリスライドマルノコ
マキタ(1件のレビュー)¥78,980税込¥86,8781台3日以内出荷対応材質木工用本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×655×458カーボンブラシ呼び番号322切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 0°(直角)ノコ刃傾斜0°(直角)/50×312、60×275(当て木20mm)ノコ刃傾斜左45°/35×312、45×275(当て木20mm)ノコ刃傾斜右45°/40×312、50×275(当て木20mm)切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 左右45°ノコ刃傾斜0°(直角)/50×220、60×190(当て木15mm)ノコ刃傾斜左45°/35×220、45×190(当て木15mm)切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 最大角度(右57°)ノコ刃傾斜0°(直角)/62×170、70×150(当て木10mm)
卓上丸ノコ
パオック¥19,980税込¥21,9781個翌々日出荷大きな木材の切断作業を素早く、簡単に切断できます。 チップソー傾斜0-45°までの傾斜切断が可能です。用途木材の直線切り、角度切り、傾斜切りに付属品バイス・バイス支柱、六角棒レンチ:4、5mm、レンチ:10・13mm、カーボンブラシx2材質本体:アルミダイキャスト長さ(mm)最大直線切り:85(傾斜角0°)、90(傾斜角45°)、最大45°切り:65(傾斜角0°)、左40右70(傾斜角45°)穴径(Φmm)チップソー:20定格電圧(V)AC100定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)600刃数(p)72最大切込深さ(mm)(45°時)25刃厚(mm)チップソー:2.5電源コード(m)1.8最大切込深さ(mm)45(傾斜角0°)回転速度(min-1[r.p.m])4500定格時間(分)30回転角度(°)テーブル:0-左45チップソー外径(Φmm)190取付軸径(Φmm)チップソー:20
木工用電気丸のこ
パオック¥9,998税込¥10,9981台翌々日出荷大きな板を短時間で何枚も切断可能です。モータブレーキ付です。軽くてサビにくいアルミベースです。切断深さ調整0~47mm(90°時)です。チップソー傾斜調整範囲0~45°です。用途木材や各種合板の切断に。定格消費電力(W)700セット内容チップソー、平行ガイド、六角棒レンチ6mm材質ベース:アルミ質量(kg)2.5材質(本体)ABS電源(V)AC100(50/60Hz)対応材質木工用刃数(p)40最大切込深さ(mm)0°:47、45°:32チップソー寸法(mm)外径147×穴径20×刃厚1.6回転速度(min-1[r.p.m])4500定格時間(分)20本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)195×210×265チップソー厚さ(mm)1.6チップソー外径(Φmm)147チップソー内径(Φmm)20