絞り込み
外径(Φmm)
- 147(1)
- 255(1)
- 260(1)
電源(V)
- 100(2)
最大切込深さ(mm)(90°時)
- 91(1)
穴径(Φmm)
- 25(1)
- 25.4(1)
最大切込深さ(mm)(45°時)
- 63(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 4600
- 800(2)
- 3200(2)
- 3500(4)
- 3700(8)
- 3750(2)
- 3800(2)
- 4000(7)
- 4100(6)
- 4200(2)
- 4300(4)
- 4500(6)
- 4700(6)
- 5000(13)
- 5500(11)
- 5600(2)
- 6000(5)
- 7000(3)
- 9000(3)
- 12200(2)
- 最大回転数(min-1[r.p.m])をもっと見る
コード長さ(m)
- 2(1)
- 2.5(1)
2・2.5
消費電力(W)
- 600~700未満(1)
- 1400~1500未満(1)
600~700未満・1400~1500未満
電流(A)
- 6.8(1)
- 15(1)
6.8・15
ブランド
- マキタ(1)
- SHINKO(新興製作所)(1)
マキタ・SHINKO(新興製作所)

電気丸のこ
SHINKO(新興製作所)(2件のレビュー)¥7,598税込¥8,3581台当日出荷小型、細グリップの使いやすい丸ノコです。現行品より回転数アップ、チップソーの歯数アップ、もちろんブレーキ付きです。用途木材、合板等の切断の際に付属品チップソー(本体接続済み)、平行定規、六角レンチ質量(kg)2.5周波数(Hz)50/60電流(A)6.8電圧(V)単相100消費電力(W)650コード長さ(m)2無負荷回転数(min-1[r.p.m])4600ノコ刃外径(Φmm)147最大切込深さ(mm)約47(0°)・約32(45°)絶縁種別回二重絶縁ノコ刃サイズ(mm)外径147×内径20 (刃数52P)定格時間(分)30(木材切断の場合)傾斜角度(°)0~45
マルノコ盤
マキタ(2件のレビュー)¥89,980税込¥98,9781個3日以内出荷造作作業や現場での型枠づくりに!ミゾキリカッタ取付け可!(2.4~15mm迄)切断能力(mm)(45°時)63切断能力(mm)(90°時)91ノコ刃外径(Φmm)255ノコ刃内径(Φmm)25.4(25も可)最大切込深さ(mm)91回転数(min-1[r.p.m])4600電源(V)単相100電流(A)15消費電力(W)1430コード長さ(m)2.5カーボンブラシ呼び番号CB-154使用可能ノコ刃外径(mm)220~260縦挽最大切込幅(平行定規使用)(mm)左右共305仕様二重絶縁、ブレーキ付、集じん機に取り付け可能付属品チップソー(A-16134)、平行定規、傾斜定規、メガネレンチ13-22、スパナ19、リング15(内径25mmノコ刃用)、スイッチボタン(予備2個)、ホルダキャップ用ネジ回し質量(kg)18