絞り込み
外径(Φmm)
- 255(1)
- 260(1)
電源(V)
- 100(1)
最大切込深さ(mm)(90°時)
- 91(1)
消費電力(W)
- 1400~1500未満(1)
穴径(Φmm)
- 25(1)
- 25.4(1)
電流(A)
- 15(1)
15
コード長さ(m)
- 2.5(1)
2.5
最大切込深さ(mm)(45°時)
- 63(1)
63
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 4600
- 52(1)
- 3200(2)
- 3500(1)
- 3700(3)
- 3750(2)
- 4000(4)
- 4200(1)
- 4500(5)
- 4700(1)
- 4900(1)
- 5000(5)
- 5300(1)
- 5500(1)
- 5800(1)
- 6000(4)
ブランド
- マキタ(1)
マキタ
「外径(Φmm)」から絞り込む
255(1)
260(1)

マルノコ盤
マキタ(2件のレビュー)¥89,980税込¥98,9781個3日以内出荷造作作業や現場での型枠づくりに!ミゾキリカッタ取付け可!(2.4~15mm迄)切断能力(mm)(45°時)63切断能力(mm)(90°時)91ノコ刃外径(Φmm)255ノコ刃内径(Φmm)25.4(25も可)最大切込深さ(mm)91回転数(min-1[r.p.m])4600電源(V)単相100電流(A)15消費電力(W)1430コード長さ(m)2.5カーボンブラシ呼び番号CB-154使用可能ノコ刃外径(mm)220~260縦挽最大切込幅(平行定規使用)(mm)左右共305仕様二重絶縁、ブレーキ付、集じん機に取り付け可能付属品チップソー(A-16134)、平行定規、傾斜定規、メガネレンチ13-22、スパナ19、リング15(内径25mmノコ刃用)、スイッチボタン(予備2個)、ホルダキャップ用ネジ回し質量(kg)18