絞り込み
外径(Φmm)
最大切込深さ(mm)(90°時)
最大切込深さ(mm)(45°時)
17・19・21・23・25・25.5・26・27・30・31・32・34・35・36・37・38・41・44・46・57・最大切込深さ(mm)(45°時)をもっと見る
最大回転数(min-1[r.p.m])
800・3500・3700・3750・3800・4000・4100・4200・4300・4500・4600・4700・5000・5500・5600・6000・7000・9000・11000・12200・最大回転数(min<sup>-1</sup>[r.p.m])をもっと見る
コード長さ(m)
0.5・0.7・1.8・2・2.1・2.3・2.5・4・4.5・4.5(2心キャブタイヤケーブル)・4.7・5
消費電力(W)
80~90未満・200~300未満・500~600未満・600~700未満・700~800未満・800~900未満・900~1000未満・1000~1100未満・1100~1200未満・1200~1300未満・1300~1400未満・1400~1500未満・1500~2000未満・2000以上
電流(A)
5.7・6.2・6.3・6.5・6.8・7・7.4・7.5・8・8.3・10・10.5・11・11.6・12・12.5・13・13.5・14・15・電流(A)をもっと見る
保証期間
1年間
ブランド
BOSCH(ボッシュ)・EARTH MAN・EVOLUTION・HiKOKI(ハイコーキ)・IKURATOOLS(育良精機)・PROXXON(プロクソン)・REXON(レクソン)・SHINKO(新興製作所)・SK11・trad・Y'sGOD・アサダ・エスコ・サンコー(サンコーミタチ)・パオック・ホーザン・マキタ・京セラインダストリアルツールズ・新ダイワ・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
137件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 丸ノコ 京セラインダストリアルツールズ

    丸ノコ

    京セラインダストリアルツールズ(28件のレビュー)
    ¥8,998税込¥9,898
    1台
    当日出荷
    ●板材からタル木の切断にも使える小型・軽量で扱いやすい入門用の丸ノコです ●0~45°の傾斜切断が可能です ●別販売品の集じんノズルと集じんホースで集じん機に接続すれば切り屑や粉じんの少ない作業が可能です ●軽量2.1kgで女性や高齢者でも扱いやすいです ●90°直角切断と45°傾斜切断ができるので便利です
    用途各種木材の切断質量(kg)2.1電流(A)5.7電源(V)単相 100消費電力(W)550回転数(min-1[r.p.m])3700コード長さ(m)2ノコ刃内径(Φmm)20(内径12.7mmのノコ刃も使用できます。)ノコ刃外径(Φmm)147最大切込深さ(mm)(45°時)30最大切込深さ(mm)(90°時)46
  • 丸のこ アルミベース ブレーキ付 HiKOKI(ハイコーキ)

    丸のこ アルミベース ブレーキ付

    HiKOKI(ハイコーキ)(11件のレビュー)
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1台
    当日出荷
    プロ並みの機能を搭載。切込の深さの調整がスムーズに出来る切込み調整ワンタッチレバー。 切粉をまとめて排出する後方排出方式(集塵機接続可能)。 高剛性アルミベース採用。墨線とのこ刃の位置が調整できる調整式ガイドピース。
    消費電力(W)1050コード長さ(m)5(2心)無負荷回転数(min-1[r.p.m])5500定格電流(A)11仕様・用途集じん機接続可能ベースアルミ取付穴径(mm)20
  • ミニサーキュラーソーテーブル EX PROXXON(プロクソン)

    ミニサーキュラーソーテーブル EX

    PROXXON(プロクソン)(3件のレビュー)
    ¥17,980税込¥19,778
    1台
    当日出荷
    安全性、作業性を兼ね備え、卓上で手軽に直線切り、斜め切りが行える小型卓上丸のこ盤。
    付属品L型レンチ(大・小)、直線切りガイド、角度切りガイド、本体固定用クランプ2個、本体取付けねじ3本、丸鋸刃、集塵アダプター(掃除機用)質量(kg)2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×190×125切断能力(mm)木工(固い木)5、(やわらかい木)10定格使用時間(分)15
  • 電気マルノコ マキタ

    電気マルノコ

    マキタ(2件のレビュー)
    ¥28,980税込¥31,878
    1台
    当日出荷
    ハイパワーモータ搭載で切り粉を後部排出!周囲への切り粉の飛散を少なくし、クリーンに作業できます。ワンタッチ固定で、使いやすい親切設計です。墨線上の切り粉等を吹き飛ばし、墨線が追いやすくなるブロワ機能付。軽いボディと手にフィットするグリップで疲れにくい快適作業を実現。
    仕様二重絶縁、LEDライト付、通電表示ライト付、低騒音、強力型、ブレーキ付、集じん機接続可能全長(mm)288質量(kg)3.2電流(A)12電源(V)単相100消費電力(W)1140回転数(min-1[r.p.m])5500コード長さ(m)5ノコ刃内径(Φmm)20(19も可)ノコ刃外径(Φmm)190最大切込深さ(mm)(45°時)46最大切込深さ(mm)(90°時)68仕様・用途集じん機接続可、ライト付きカーボンブラシ呼び番号322材質(ベース)アルミ
  • 電気マルノコ マキタ

    電気マルノコ

    マキタ
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    当日出荷
    付属品ノコ刃(チップソーブレード)(本機取り付け)、平行定規、六角棒レンチ5(本機取り付け)質量(kg)3周波数(Hz)50/60電流(A)11電圧(V)単相交流100消費電力(W)1050本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)282×221×227最大切込深さ(mm)57(0°)/38(45°)傾斜切断(°)0~45使用可能ノコ刃外径(mm)Φ155~165電動機直巻整流子電動機回転数(min-1[回/分])5500刃物内径(Φmm)20刃物外径(Φmm)165
  • 電気マルノコ マキタ

    電気マルノコ

    マキタ(13件のレビュー)
    ¥27,980税込¥30,778
    1台
    当日出荷
    ハイパワーモータ搭載で切り粉を後部排出!周囲への切り粉の飛散を少なくし、クリーンに作業できます。ワンタッチ固定なので次の作業へ素早く移行できます。墨線上の切り粉等を吹き飛ばし、墨線が追いやすくなるブロワ機能。
    仕様二重絶縁、LEDライト付、通電表示ライト付、低騒音、強力型、ブレーキ付、集じん機接続可能全長(mm)273質量(kg)2.9電流(A)11電源(V)単相100消費電力(W)1050回転数(min-1[r.p.m])5500コード長さ(m)5ノコ刃内径(Φmm)20(19も可)ノコ刃外径(Φmm)165最大切込深さ(mm)(45°時)38最大切込深さ(mm)(90°時)57仕様・用途集じん機接続可、ライト付きカーボンブラシ呼び番号322材質(ベース)アルミ
  • テーブルソー 255mm SK11

    テーブルソー 255mm

    SK11(18件のレビュー)
    ¥32,980税込¥36,278
    1個
    当日出荷
    従来品よりテーブルサイズを大きくし、更に延長できる仕様のテーブルソーです。本体後方に集塵機を接続する事で作業中発生する切粉を吸収することができます。楽な姿勢で作業が行えるスタンド付きです。鋸刃の昇降に合わせて連動する安全カバー付きです。切断角度調整機能付きでハンドルを回すだけで、45~90度の間に設定できます。付属品を本体外周に取付けて収納できます。
    用途木材の切断。質量(kg)16.5周波数(Hz)50-60電流(A)15電圧(V)単相交流100消費電力(W)1470回転数(min-1[r.p.m])4000寸法(幅W×奥行D)(mm)テーブル:1000×570(テーブル延長時)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)機体:720×470×640絶縁方式二重絶縁方式定格使用時間(分)30
  • 105ミリカッタ マキタ

    105ミリカッタ

    マキタ(2件のレビュー)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1台
    当日出荷
    刃先が見やすい逆勝手仕様! スリムボディ! ダイヤモンドホイール専用
    仕様二重絶縁、スーパーフランジ、ブレーキ付全長(mm)295質量(kg)1.8電流(A)7.4電源(V)単相100消費電力(W)720回転数(min-1[r.p.m])9000コード長さ(m)2.5最大切込深さ(mm)(90°時)21.5カーボンブラシ呼び番号408刃物内径(Φmm)20刃物外径(Φmm)105
  • 防塵カッター 新ダイワ

    防塵カッター

    新ダイワ(1件のレビュー)
    ¥46,980税込¥51,678
    1台
    当日出荷
    切り粉が飛散しない快適切断機。丸鋸のようにデッキプレートや床鋼板が切れる! 握りやすく、滑りにくい ソフトグリップ 明るいLEDライト付(スイッチ連動)。切断方向(ケガキ線)を明るく照らします。 開閉が楽なダストケース。大型ノブで中心をしっかり押さえて隙間なく楽に装着できます。 優れた集塵能力。メーカー独自の慣性集塵方式で確実に切り粉をキャッチ。 きれいな切断面。焼けない、溶けない、バリが出ない。 耐熱に優れた軽合金製ダストケース。 強力1300Wモーター 電気ブレーキ付
    付属品鉄工用チップソートラスコ品番359-7202質量(kg)4.3電流(A)14.0電源(V)単相100消費電力(W)1300対応材質鉄工用コード長さ(m)5.0刃物外径(mm)180刃物内径(mm)20最大切込深さ(mm)60外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)325×272×267回転速度(min-1[r.p.m])4300
  • 電気丸のこ SHINKO(新興製作所)

    電気丸のこ

    SHINKO(新興製作所)(2件のレビュー)
    ¥6,998税込¥7,698
    1台
    当日出荷
    小型、細グリップの使いやすい丸ノコです。現行品より回転数アップ、チップソーの歯数アップ、もちろんブレーキ付きです。
    用途木材、合板等の切断の際に付属品チップソー(本体接続済み)、平行定規、六角レンチ質量(kg)2.5周波数(Hz)50/60電流(A)6.8電圧(V)単相100消費電力(W)650コード長さ(m)2無負荷回転数(min-1[r.p.m])4600ノコ刃外径(Φmm)147最大切込深さ(mm)約47(0°)・約32(45°)絶縁種別回二重絶縁ノコ刃サイズ(mm)外径147×内径20 (刃数52P)定格時間(分)30(木材切断の場合)傾斜角度(°)0~45
  • 電気丸のこ EARTH MAN

    電気丸のこ

    EARTH MAN(8件のレビュー)
    ¥8,198税込¥9,018
    1台
    当日出荷
    新設計モーター採用 高精度ギア・ピニオン・シャフトにより高出力と静音性が大幅UP フラットなモーターカバーでモーターの交換が容易! 底面・側面の面加工精度を大幅UP!
    付属品平行定規、のこ刃交換六角棒レンチ、チップソー147mm質量(kg)約2.7周波数(Hz)50/60電流(A)7.5電源(V)AC100回転数(min-1[r.p.m])無負荷:約5000対応材質木工用コード長さ(m)約5定格消費電力(W)705本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)259×202×210ノコ刃内径(Φmm)20ノコ刃外径(Φmm)147最大切込深さ(mm)(45°時)31最大切込深さ(mm)(90°時)48定格時間(分)30傾斜角度(°)0~45
  • 卓上丸ノコ SHINKO(新興製作所)

    卓上丸ノコ

    SHINKO(新興製作所)(7件のレビュー)
    ¥15,980税込¥17,578
    1台
    当日出荷
    軽量、コンパクト設計で、軽現場作業に最適です。テーブル、ノコ刃の角度は簡単にワンタッチで設定可能。ブレーキ付き。
    用途幅木、額縁、回り縁、内装材の切断に。付属品チップソー(本体装着済)、ダストバック×1、スパナ×1、六角レンチ×2仕様(ノコ刃傾斜)45°、(ターンテーブル/回転)45-0-45質量(kg)5周波数(Hz)50/60対応材質木工用刃数(p)72ノコ刃サイズ(mm)(使用可能)185-190切断能力(高さ×幅)(mm)最大/ターンベース回転0度(直角):ノコ刃傾斜角度0度(直角) 45×85・ノコ刃傾斜角度45度 48×88/ターンベース回転左45度:ノコ刃傾斜角度0度(直角) 34×65・ノコ刃傾斜角度45度 19×40/ターンベース回転右45度:ノコ刃傾斜角度0度(直角) 30×65・ノコ刃傾斜角度45度 19×80
  • 卓上スライド丸ノコ SHINKO(新興製作所)

    卓上スライド丸ノコ

    SHINKO(新興製作所)(15件のレビュー)
    ¥29,980税込¥32,978
    1台
    当日出荷
    軽量コンパクト設計。角度設定が簡単。テーブルは、左右45度、チップソーは、左45度。ダストバッグ付でクリーン作業。たてバイス・補助スタンド付です。最大切断能力は、305mm、チップソーは、190mm。
    用途木材カットに。額縁・回り縁・内装材の切断等。付属品補助スタンド・六角レンチ・ダストバッグ・たてバイス質量(kg)10周波数(Hz)50/60電流(A)12電源(V)100消費電力(W)1050回転数(min-1[r.p.m])5000対応材質木工用コード長さ(m)2ノコ刃内径(Φmm)20刃数(p)72ノコ刃外径(Φmm)190範囲(テーブル回転)45°消費電流(A)12絶縁方式二重絶縁定格時間(分)30寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)(装着時)810×675×410傾斜角度(°)(ノコ刃)0-左45切断幅(mm)直線切断(最大切断能力):40mm×305mm 傾斜切断(最大切断能力):20mm×305mm 角度切断(最大切断能力):40mm×210mm 複合切断(最大切断能力):20mm×180mm
  • 125mm防じんカッタ マキタ

    125mm防じんカッタ

    マキタ(1件のレビュー)
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    当日出荷
    パワフルに高速切断。コンクリート・新建材を効率よく、クリーンに切断。 刃先が見やすい逆勝手仕様 ダストバッグ360°回転可能 平行定規取付可能(平行定規・ツマミネジは別売)
    付属品ダストバッグ(126738-0)、スパナ22、六角棒スパナ5質量(kg)3電流(A)13.5電圧(V)単相100消費電力(W)1300コード長さ(m)2.5本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)241×231×179最大切込深さ(mm)40回転数(min-1[回/分])12200刃物内径(Φmm)20刃物外径(Φmm)125
  • 卓上丸鋸盤 ホーザン

    卓上丸鋸盤

    ホーザン(1件のレビュー)
    ¥55,980税込¥61,578
    1台
    当日出荷
    刃の角度調節で斜め切りが可能。 回転数は無段階調整可。 K-110用ディスクカッター(K-110-1/2)も使用できます。 ガイド設定で色々な切断加工ができます。
    用途金属、樹脂、木材、基板など多くの素材の切断に。付属品ディスクカッター(K-210-2)、角度ガイド、平行ガイド質量(kg)5.8周波数(Hz)50/60外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×170×260 (作業テーブル最伸長時の最大幅500)定格時間(分)15
  • 305mmカッタ(ダイヤモンドホイール付) マキタ

    305mmカッタ(ダイヤモンドホイール付)

    マキタ(5件のレビュー)
    ¥71,980税込¥79,178
    1台
    当日出荷
    ワンランク上の切断能力!。緩衝緩和システムで滑らかな切断!。305mmの切断砥石使用可能。二重絶縁・強力型。マキタ製集じん機に接続できます。
    付属品ダイヤモンドホイール(A-36326)、ボックスレンチ17種別ダイヤモンドホイール付全長(mm)632質量(kg)8.8電流(A)15電源(V)単相100回転数(min-1[r.p.m])3500コード長さ(m)2.5定格消費電力(W)1430最大切込深さ(mm)(90°時)100カーボンブラシ呼び番号CB-210刃物内径(Φmm)25.4刃物外径(Φmm)305
  • 丸ノコ 京セラインダストリアルツールズ

    丸ノコ

    京セラインダストリアルツールズ(6件のレビュー)
    ¥13,980税込¥15,378
    1台
    当日出荷
    ●滑りにくく手にフィットするソフトグリップでスピーディーな切断と美しい仕上げが実現できるDIYに適した丸ノコです ●出力1100Wで力強い切れ味です ●鋭い切れ味と美しい仕上面が実現できる52Pのチップソーを採用しています ●ダブルロック方式で安定した傾斜切断が可能です ●バランスが良く握りやすいソフトグリップハンドルを採用しているので切断作業がしやすいです ●DIY・リフォーム時の切断・解体作業に適しています
    用途木材の切断、DIYでの切断作業、リフォーム時の切断・解体作業付属品チップソー(外径165mm×内径20mm×刃数52)×1・ソーガイドフェンス×1・六角棒レンチ(5mm)×1材質ハウジング:PA/ベース:鉄/電源コード:PVC質量(kg)3.2タイプDIY用電流(A)11.6電源(V)単相100消費電力(W)1100回転数(min-1[r.p.m])5000コード長さ(m)4.7型番W-1710電源(単相/V)100電源タイプAC電源式回転数(min-1[回/分])5000ノコ刃直径(mm)165
  • 電気丸ノコ SHINKO(新興製作所)

    電気丸ノコ

    SHINKO(新興製作所)
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    当日出荷
    現行品より回転数アップ、チップソーの歯数アップ、ブレーキ付きです。
    用途木材の切断やDIYにも付属品チップソー(本体接続済み)、平行定規、六角レンチ質量(kg)2.7周波数(Hz)50/60電流(A)8.9電圧(V)単相100消費電力(W)850コード長さ(m)2無負荷回転数(min-1[r.p.m])4700ノコ刃外径(Φmm)165最大切込深さ(mm)57(0°)、37(45°)絶縁種別回二重絶縁ノコ刃サイズ(mm)外径165×内径20 (刃数52P)定格時間(分)30(木材切断の場合)傾斜角度(°)0~45
  • スーパーサーキュラーソーテーブル PROXXON(プロクソン)

    スーパーサーキュラーソーテーブル

    PROXXON(プロクソン)(1件のレビュー)
    ¥41,980税込¥46,178
    1台
    当日出荷
    木材の直線切り、斜め切りに最適。ブレードの角度、高さも調節可能。
    付属品木工用ブレード(No.28737)×1枚、角度切りガイド、直線切りガイド、L型レンチ(大・小)、本体取付ネジ×4本、集塵用ゴムパイプ、集塵アダプター(掃除機用)仕様各ポジション(角度)での切れる木の厚み:0°の時0~26mm質量(kg)5.8電源(V)100(50/60Hz)消費電力(W)200回転数(min-1[r.p.m])(刃)3500~6000(無段電子コントロール付)対応材質木工用、アルミ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×260×170(横幅は500mmまで伸縮します。)最大切込深さ(mm)(45°時)19ブレード角度調節/0~45°、高さ調節/0~26mm(ブレード85mmの場合)切断能力(mm)アルミニウム26切断能力(mm)木工26定格使用時間(分)15ブレード径(Φmm)50~85(専用ブレードのみ取付可能)
  • 丸のこ HiKOKI(ハイコーキ)

    丸のこ

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    鉄板製ベース、集じん機接続可能
    電流(A)11電源(V)単相100消費電力(W)1050回転数(min-1[r.p.m])5500対応材質木工用コード長さ(m)2心・5仕様・用途集じん機接続可取付穴径(Φmm)20材質(ベース)鉄板
  • 205ミリ カッタ マキタ

    205ミリ カッタ

    マキタ
    ¥44,980~税込¥49,478~
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    1430W で高能率切断!
    仕様二重絶縁、給水装置付全長(mm)370質量(kg)7.4電流(A)15電源(V)単相100消費電力(W)1430回転数(min-1[r.p.m])3800コード長さ(m)5最大切込深さ(mm)(90°時)70カーボンブラシ呼び番号154刃物内径(Φmm)25(25.4も可)刃物外径(Φmm)205
  • チップソーカッタ マキタ

    チップソーカッタ

    マキタ
    ¥37,980税込¥41,778
    1台
    当日出荷
    最適回転数&高トルク化により刃物寿命向上!
    付属品軟鋼材用チップソー(A-33560)、ボックスレンチ10、平行定規仕様二重絶縁・ブレーキ付トラスコ品番422-7387質量(kg)4.5電流(A)14電源(V)単相100消費電力(W)1330回転数(min-1[r.p.m])3500コード長さ(m)5ノコ刃内径(Φmm)20ノコ刃外径(Φmm)185最大切込深さ(mm)(90°時)63カーボンブラシ呼び番号322
  • 125ミリ防じんカッタ マキタ

    125ミリ防じんカッタ

    マキタ
    ¥26,980税込¥29,678
    1台
    欠品中
    パワフルに高速切断。 コンクリート・新建材を効率よく、クリーンに切断。
    付属品ダイヤモンドホイール(A-66282)、ダストバッグ(126738-0)、スパナ22、六角棒スパナ5質量(kg)3電流(A)13.5電源(V)単相100消費電力(W)1300回転数(min-1[r.p.m])12200寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)241×231×179コード長さ(m)2.5ノコ刃内径(Φmm)20ノコ刃外径(Φmm)125最大切込深さ(mm)40
  • 防じんマルノコ マキタ

    防じんマルノコ

    マキタ
    ¥32,980~税込¥36,278~
    1台
    当日出荷から7日以内出荷
    「小型、軽量」で抜群の取り回し。機能満載で使いやすい!。軽快な取り回し&軽量コンパクト。モータを大幅に小型化。軽快で優れた作業性を実現。
    仕様二重絶縁、LEDライト(トップガイド2灯、刃先1灯)、ブレーキ付、集じん機に接続可能、45°傾斜可能全長(mm)267質量(kg)2.6電流(A)11電源(V)単相100消費電力(W)1050回転数(min-1[r.p.m])7000コード長さ(m)0.7ノコ刃内径(Φmm)20ノコ刃外径(Φmm)125最大切込深さ(mm)(45°時)25.5最大切込深さ(mm)(90°時)39仕様・用途集じん機接続可、ライト付きカーボンブラシ呼び番号408
  • 高速切断機 HiKOKI(ハイコーキ)

    高速切断機

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥33,980税込¥37,378
    1台
    当日出荷
    握りやすいソフトグリップ採用。
    付属品トイシ(本体装着済み)、六角棒スパナ質量(kg)16タイプワンタッチバイス付電流(A)7.5電源(V)単相200消費電力(W)1450回転数(min-1[r.p.m])3800コード長さ(m)2心・2.3切断能力(mm)パイプ[0°]Φ120、[45°]Φ100砥石寸法(Φmm)外径355砥石寸法(Φmm)穴径25.4本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)268×468×603切断角度0°、45°切断能力(mm)丸棒[0°]Φ65、[45°]Φ45バイス最大口幅(mm)240切断能力(mm)L鋼[0°]130×130、[45°]100×100
  • 4型カッタ マキタ

    4型カッタ

    マキタ(1件のレビュー)
    ¥27,980~税込¥30,778~
    1台
    3日以内出荷
    外径125mmのダイヤモンドホイール取付可能!
    仕様二重絶縁、給水装置付全長(mm)236質量(kg)3電流(A)12電源(V)単相100消費電力(W)1100回転数(min-1[r.p.m])11000コード長さ(m)2.5最大切込深さ(mm)(45°時)21最大切込深さ(mm)(90°時)34カーボンブラシ呼び番号251刃物内径(Φmm)20刃物外径(Φmm)110
  • 卓上丸のこ HiKOKI(ハイコーキ)

    卓上丸のこ

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥32,980税込¥36,278
    1台
    当日出荷
    持ち運びに便利な軽量1.7kg! 「傾斜」+「角度」の複合切断!
    用途各種木材の切断 各種合板、化粧板、ハードボードの切断付属品216mmチップソー(刃数80)、ダストバッグ、バイス組、ボックススパナ(10mmボックス)質量(kg)7.7対応材質木工用/樹脂用/アルミ用全負荷電流(A)11傾斜切断(°)0~左45最大切断寸法(mm)ターンテーブル角度:[0°(直角)](のこ刃傾斜左45°)H45×W110、(のこ刃傾斜0°(直角))H60×W115ターンテーブル角度:[左右45°](のこ刃傾斜左45°)W45×H75、(のこ刃傾斜0°(直角))H60×W80、ターンテーブル角度:[左右52°](のこ刃傾斜左45°)-、(のこ刃傾斜0°(直角))H60×W70
  • 電気丸のこ EARTH MAN

    電気丸のこ

    EARTH MAN(1件のレビュー)
    ¥10,980税込¥12,078
    1台
    翌日出荷
    新設計モーター採用 高精度ギア・ピニオン・シャフトにより高出力と静音性が大幅UP フラットなモーターカバーでモーターの交換が容易! 二重成型グリップで握りやすく作業が安定する補助グリップ 底面・側面の面加工精度を大幅UP!
    付属品平行定規、のこ刃交換六角棒レンチ、チップソー165mm質量(kg)約3.5周波数(Hz)50/60電流(A)9.5電源(V)AC100回転数(min-1[r.p.m])無負荷:約5200対応材質木工用コード長さ(m)約5定格消費電力(W)900本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)283×210×234ノコ刃内径(Φmm)20ノコ刃外径(Φmm)165最大切込深さ(mm)(45°時)37最大切込深さ(mm)(90°時)56定格時間(分)30傾斜角度(°)0~45
  • 190ミリマルノコ マキタ

    190ミリマルノコ

    マキタ(1件のレビュー)
    ¥21,980税込¥24,178
    1台
    当日出荷
  • 丸ノコ 京セラインダストリアルツールズ

    丸ノコ

    京セラインダストリアルツールズ
    ¥13,980税込¥15,378
    1台
    3日以内出荷
    ●滑りにくく手にフィットするソフトグリップでスピーディーな切断と美しい仕上げが実現できるDIYに適した丸ノコです ●出力1100Wで力強い切れ味です ●鋭い切れ味と美しい仕上面が実現できる52Pのチップソーを採用しています ●ダブルロック方式で安定した傾斜切断が可能です ●バランスが良く握りやすいソフトグリップハンドルを採用しているので切断作業がしやすいです ●DIY・リフォーム時の切断・解体作業に適しています
    用途木材の切断、DIYでの切断作業、リフォーム時の切断・解体作業付属品チップソー(外径190mm×内径20mm×刃数52)×1・ソーガイドフェンス×1・六角棒レンチ(5mm)×1材質ハウジング:PA/ベース:鉄/電源コード:PVC質量(kg)3.4タイプDIY用電流(A)11.6電源(V)単相100消費電力(W)1100回転数(min-1[r.p.m])5000コード長さ(m)4.7型番W-1910ノコ刃外径(Φmm)190最大切込深さ(mm)(45°時)46最大切込深さ(mm)(90°時)68[2寸2分]電源(単相/V)100電源タイプAC電源式回転数(min-1[回/分])5000ノコ刃直径(mm)190
  • 165ミリ電子マルノコ マキタ

    165ミリ電子マルノコ

    マキタ(2件のレビュー)
    ¥33,980税込¥37,378
    1台
    当日出荷
    電子制御 ソフトスタート<滑らか起動> 高輝度LEDライト付
    付属品チップソー(55T A-48535)・ボックスレンチ10平行定規質量(kg)2.6電流(A)12電源(V)単相100消費電力(W)1150回転数(min-1[r.p.m])4100コード長さ(m)5本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)273×228×242ノコ刃内径(Φmm)20ノコ刃外径(Φmm)165(使用できる刃物径155~165)最大切込深さ(mm)(45°時)46最大切込深さ(mm)(90°時)66カーボンブラシ呼び番号408最大切込深さ(mm)(5°時)55.5
  • 防じんマルノコ マキタ

    防じんマルノコ

    マキタ
    ¥31,980~税込¥35,178~
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    さらなる「最適化」を実現したボディ!パワーアップ&高回転化の強力タイプ!。切り落とし時まで、本体は部材の上で安定!
    仕様二重絶縁、LEDライト(トップガイド2灯、刃先1灯)、ブレーキ付、集じん機に接続可能、45°傾斜可能全長(mm)321質量(kg)2.7電流(A)11電源(V)単相100消費電力(W)1050回転数(min-1[r.p.m])7000コード長さ(m)0.7ノコ刃内径(Φmm)20ノコ刃外径(Φmm)125最大切込深さ(mm)(45°時)26最大切込深さ(mm)(90°時)39.5仕様・用途集じん機接続可、ライト付きカーボンブラシ呼び番号408
  • 185ミリ 防じんマルノコ マキタ

    185ミリ 防じんマルノコ

    マキタ
    ¥42,980~税込¥47,278~
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    45°傾斜可能
    仕様二重絶縁、ブレーキ付、集じん機に接続可能、アルミベース、ダストボックス仕様全長(mm)334質量(kg)4電流(A)11電源(V)単相100消費電力(W)1050回転数(min-1[r.p.m])4300コード長さ(m)5ノコ刃内径(Φmm)20(25)ノコ刃外径(Φmm)185最大切込深さ(mm)(45°時)30最大切込深さ(mm)(90°時)61仕様・用途集じん機接続可カーボンブラシ呼び番号251
  • マルノコ盤 マキタ

    マルノコ盤

    マキタ(2件のレビュー)
    ¥89,980税込¥98,978
    1個
    3日以内出荷
    造作作業や現場での型枠づくりに!ミゾキリカッタ取付け可!(2.4~15mm迄)
    付属品チップソー(A-16134)、平行定規、傾斜定規、メガネレンチ13-22、スパナ19、リング15(内径25mmノコ刃用)、スイッチボタン(予備2個)、ホルダキャップ用ネジ回し仕様二重絶縁、ブレーキ付、集じん機に取り付け可能質量(kg)18電流(A)15電源(V)単相100消費電力(W)1430回転数(min-1[r.p.m])4600コード長さ(m)2.5ノコ刃内径(Φmm)25.4(25も可)ノコ刃外径(Φmm)255最大切込深さ(mm)91使用可能ノコ刃外径(mm)220~260縦挽最大切込幅(平行定規使用)(mm)左右共305切断能力(mm)(45°時)63切断能力(mm)(90°時)91カーボンブラシ呼び番号CB-154
  • S-Link 14.4V充電式電気のこぎり EARTH MAN

    S-Link 14.4V充電式電気のこぎり

    EARTH MAN
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    当日出荷
    〈電気のこぎり〉無段変速、ブレーキ付き 〈バッテリーパック〉スマートフォン・タブレット端末の充電可能。USB機器の電源としても使用可能。継ぎ足し充電OK
    用途木材・枝の切断に 一般金属の切断に仕様【木工用ブレード】 刃部焼入:衝撃焼入、【フル充電での切断回数】切断対象部材:2×4材 切断数:約40回ストローク(mm)約13質量(kg)1タイプUSB出力付バッテリーパック、充電残量表示機能付定格電圧(V)AC100山数【木工用ブレード】9山/インチ、【鉄工用ブレード】18山/インチコード長さ(m)1.8定格周波数(Hz)50/60出力電圧(V)DC14.4、USB:DC5本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約335×65×170板厚(mm)【木工用ブレード】0.9、【鉄工用ブレード】1出力電流(A)USB:1電池リチウムイオン電池バッテリー容量(Ah)1.5バッテリー電圧(V)14.4モーター電圧(V)DC14.4充電時間(分)約70最大切断能力(mm)木材(暑さ)約55、軟鉄パイプ(径)約Φ32、(厚さ)約2.0、軟鋼材(厚さ)約2.0ストローク数(min-1)約0~2300(無段変速)刃渡り(mm)【木工用ブレード】150、【鉄工用ブレード】130刃ピッチ(mm)【木工用ブレード】2.8、【鉄工用ブレード】1.4
  • 木工用スタンド付テーブルソー パオック

    木工用スタンド付テーブルソー

    パオック
    ¥44,980税込¥49,478
    1台
    翌日出荷
    材料を送り出すだけ、木材の切断が短時間で簡単です。 広範囲な角度切断に対応です。 チップソー傾斜0-45°までの傾斜切断が可能です。
    用途木材の直線切り、板切り、角度切り、傾斜切りに付属品チップソー(本体取付済)、スタンド、平行ガイド、角度ゲージ、補助押し棒、交換用レンチ、六角棒レンチ5mm、取扱説明書定格電圧(V)AC100テーブル寸法(mm)660×415定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)1400刃数(p)60刃厚(mm)2.6電源コード(m)2回転速度(min-1[r.p.m])5000定格時間(分)20切削材厚さ(mm)70(チップソー角度0度)、60(チップソー角度45度)アズワン品番64-9343-25本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)660×970×620(スタンド装着時)チップソー外径(Φmm)255チップソー内径(Φmm)15.9材質(テーブル)アルミ
  • 216mm万能切断卓上丸鋸 EVOLUTION

    216mm万能切断卓上丸鋸

    EVOLUTION
    ¥21,980税込¥24,178
    1台
    翌日出荷
    216mm万能切断卓上マルノコ R216CMSは万能切断のコンセプトそのままに、さらにお求め安い価格を実現したホームユーザー向けの卓上マルノコです。 これ一台で鉄・アルミ・木材を切ることができます(釘ビス入り木材もOK)。いろいろな材料が素早くきれいに・正確に、激しい火花やバリを残すことなく切ることができます。 この価格と持運び簡単のR216CMSはハウスリフォーム・DIYにまさしく理想的な電動工具です。
    用途ハウスリフォーム・DIY付属品216mm万能切断チップソー、六角レンチ、固定クランプ質量(kg)5.8消費電力(W)1010回転数(min-1[r.p.m])3750最大切込深さ(mm)(45°時)35(ヘッド)最大切込深さ(mm)(90°時)55(ヘッド)仕様・用途ハウスリフォーム・DIY適合切断材鉄材、アルミ、木材切断幅(mm)最大125(ターンテーブル90°)、最大85(ターンテーブル45°)
  • 万能スライド丸鋸 EVOLUTION

    万能スライド丸鋸

    EVOLUTION
    ¥49,980税込¥54,978
    1台
    翌日出荷
    216mm万能切断スライドマルノコ 今までになかった万能切断スライドマルノコをDIYユーザー&ハウスリフォームなどの軽作業者向けに、さらにお求めやすい価格でご提供しております。 もちろん専用チップソー1枚で鉄・アルミ・木工を切ることができます(釘ビス入り木材もOK)。 またダイヤモンドホイールを取り付けることによって石材・タイル等の切断も可能にしました。
    用途DIY・ハウスリフォーム・修理・ガーデニングなど付属品216mm万能切断チップソー、縦型/横型クランプ、サイドホルダー、六角レンチ質量(kg)13.2消費電力(W)1500回転数(min-1[r.p.m])3750最大切込深さ(mm)(90°時)65仕様・用途DIY・ハウスリフォーム・修理・ガーデニング適合切断材鉄材、アルミ、木材切断幅(mm)最大300(90°)
  • スライド丸鋸 190mm EARTH MAN

    スライド丸鋸 190mm

    EARTH MAN
    ¥28,980税込¥31,878
    1台
    翌日出荷
    305mm(1尺)を一発切断!一般木材・合板の切断、各種角度切りに最適!
    用途木材の押し切り切断・スライド切断・角度切断・傾斜切断・複合切断付属品補助スタンド×2、たてバイス、ダストパック、六角棒レンチ×3、交換用カーボンブラシ×2仕様ターンテーブル回転範囲:左右0~45°、ノコ刃傾斜角度範囲:0~45°質量(kg)9(付属品は除く)周波数(Hz)50/60電流(A)12電源(V)AC100消費電力(W)1100回転数(min-1[r.p.m])約5300対応材質木工用コード長さ(m)2.0本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)610×410×450ノコ刃内径(Φmm)20ノコ刃外径(Φmm)190使用可能ノコ刃外径(mm)185~190定格時間(分)30
  • 190ミリスライドマルノコ マキタ

    190ミリスライドマルノコ

    マキタ(1件のレビュー)
    ¥78,980税込¥86,878
    1台
    欠品中
    対応材質木工用本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×655×458カーボンブラシ呼び番号322切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 0°(直角)ノコ刃傾斜0°(直角)/50×312、60×275(当て木20mm)ノコ刃傾斜左45°/35×312、45×275(当て木20mm)ノコ刃傾斜右45°/40×312、50×275(当て木20mm)切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 左右45°ノコ刃傾斜0°(直角)/50×220、60×190(当て木15mm)ノコ刃傾斜左45°/35×220、45×190(当て木15mm)切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 最大角度(右57°)ノコ刃傾斜0°(直角)/62×170、70×150(当て木10mm)
丸ノコ