絞り込み
電源(V)
- 100(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 4000(1)
消費電力(W)
- 1400~1500未満(1)
電流(A)
- 15(1)
ブランド
- SK11
- EARTH MAN(2)
- HiKOKI(ハイコーキ)(3)
- IKURATOOLS(育良精機)(1)
- PROXXON(プロクソン)(1)
- SHINKO(新興製作所)(3)
- Y'sGOD(1)
- パオック(1)
- ホーザン(1)
- マキタ(17)
- 京セラインダストリアルツールズ(3)
特価

テーブルソー 255mm
SK11(18件のレビュー)¥32,980税込¥36,2781個欠品中従来品よりテーブルサイズを大きくし、更に延長できる仕様のテーブルソーです。本体後方に集塵機を接続する事で作業中発生する切粉を吸収することができます。楽な姿勢で作業が行えるスタンド付きです。鋸刃の昇降に合わせて連動する安全カバー付きです。切断角度調整機能付きでハンドルを回すだけで、45~90度の間に設定できます。付属品を本体外周に取付けて収納できます。用途木材の切断。質量(kg)16.5周波数(Hz)50-60電流(A)15電圧(V)単相交流100消費電力(W)1470回転数(min-1[r.p.m])4000寸法(幅W×奥行D)(mm)テーブル:1000×570(テーブル延長時)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)機体:720×470×640絶縁方式二重絶縁方式定格使用時間(分)30