絞り込み
外径(Φmm)
- 112(1)
- 180(2)
電源(V)
- 100(3)
最大切込深さ(mm)(90°時)
- 21(1)
- 60(2)
穴径(Φmm)
- 20(3)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 4300(2)
- 7600(1)
コード長さ(m)
- 2.5(1)
- 5(2)
2.5・5
消費電力(W)
- 600~700未満(1)
- 1300~1400未満(2)
600~700未満・1300~1400未満
電流(A)
- 6.5(1)
- 14(2)
6.5・14
ブランド
- 新ダイワ
- マキタ(46)
- HiKOKI(ハイコーキ)(14)
- 京セラインダストリアルツールズ(12)
- パオック(10)
- ホーザン(8)
- エスコ(6)
- EARTH MAN(5)
- PROXXON(プロクソン)(5)
- EVOLUTION(5)
- SHINKO(新興製作所)(4)
- サンコー(サンコーミタチ)(3)
- アサダ(2)
- trad(2)
- SK11(2)
- IKURATOOLS(育良精機)(1)
- BOSCH(ボッシュ)(1)
- REXON(レクソン)(1)
- Y'sGOD(1)
- ブランドをもっと見る

防塵カッター
新ダイワ(1件のレビュー)¥46,980税込¥51,6781台当日出荷切り粉が飛散しない快適切断機。丸鋸のようにデッキプレートや床鋼板が切れる! 握りやすく、滑りにくい ソフトグリップ 明るいLEDライト付(スイッチ連動)。切断方向(ケガキ線)を明るく照らします。 開閉が楽なダストケース。大型ノブで中心をしっかり押さえて隙間なく楽に装着できます。 優れた集塵能力。メーカー独自の慣性集塵方式で確実に切り粉をキャッチ。 きれいな切断面。焼けない、溶けない、バリが出ない。 耐熱に優れた軽合金製ダストケース。 強力1300Wモーター 電気ブレーキ付付属品鉄工用チップソートラスコ品番359-7202質量(kg)4.3電流(A)14.0電源(V)単相100消費電力(W)1300対応材質鉄工用コード長さ(m)5.0刃物外径(mm)180刃物内径(mm)20最大切込深さ(mm)60外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)325×272×267回転速度(min-1[r.p.m])4300
防じんカッター
新ダイワ¥52,980税込¥58,2781台当日出荷アクティブな板金加工も安全快適なこの一台でスピードアップ。付属品鉄工用チップソートラスコ品番120-2707質量(kg)2.7電流(A)6.5電源(V)単相100消費電力(W)630対応材質鉄工用コード長さ(m)2.5刃物外径(mm)112刃物内径(mm)20最大切込深さ(mm)21外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)313×130×164回転速度(min-1[r.p.m])7600
防塵カッター
新ダイワ¥92,980税込¥102,2781台当日出荷切り粉が飛散しない快適切断機。ALCやブロックなどの外壁材から側溝材のコンクリートまで多用途! 握りやすく、滑りにくい ソフトグリップ 明るいLEDライト付(スイッチ連動)。切断方向(ケガキ線)を明るく照らします。 優れた集塵能力。メーカー独自の慣性集塵方式で確実に切り粉をキャッチ。 高耐久設計。 歪や錆に強いステンレス製ベッド 折り曲げに強い電源コード(直径Φ10mm) 集塵量がよく見える、透明ダストケース 掃除機と接続可能 強力1300Wモーター 電気ブレーキ付付属品ダイヤモンドブレードトラスコ品番824-7952質量(kg)4.2電流(A)14.0電源(V)単相100消費電力(W)1300対応材質コンクリート用コード長さ(m)5.0刃物外径(mm)180刃物内径(mm)20最大切込深さ(mm)60外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)325×272×267回転速度(min-1[r.p.m])4300