絞り込み
電源(V)
  • 18(2)
  • 100(2)
切断能力(mm)軟鋼板
  • 20(2)
切断能力(mm)木材
  • 220(1)
  • 230(1)
ストローク(mm)
  • 28
  • 6(1)
  • 10(10)
  • 15(3)
  • 18(1)
  • 20(4)
  • 22(1)
  • 23(1)
  • 26(3)
  • 27(1)
  • 28.6(1)
  • 29(2)
  • 30(2)
  • 32(6)
  • 60(1)
  • 70(1)
コード長さ(m)
  • 2.5(2)
消費電力(W)
  • 1100~1200未満(1)
  • 1200~1300未満(1)
1100~1200未満・1200~1300未満
切断能力(mm)パイプ
  • 130(1)
  • 150(1)
130・150
最大ストローク数(min-1[回/分])
  • 2700(1)
  • 2900(3)
2700・2900
ブランド
  • BOSCH(ボッシュ)(4)
BOSCH(ボッシュ)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「電源(V)」から絞り込む
18(2)
100(2)
  • セーバーソー BOSCH(ボッシュ)

    セーバーソー

    BOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)
    ¥33,980税込¥37,378
    1台
    当日出荷
    ブレード交換は工具不要です。 デュアルLEDライト。 電子無段変速。 吊り下げフック付き。
    用途金属、木材、プラスチック等の切断、解体作業にトラスコ品番352-9703セット内容本体、キャリングケース、サンプルブレード(S1122BF、S1122EF、S3456XF、S922BF、S922EF各1本)質量(kg)3.5電源(V)100(50-60Hz)消費電力(W)1100寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)500×160×95コード長さ(m)2.5切断能力(mm)軟鋼板20切断能力(mm)パイプ150切断能力(mm)木材230ストローク数(min-1[回/分])0~2700カーボンブラシ呼び番号1619P04838アズワン品番65-2012-87ストローク幅(mm)28
  • コードレスセーバーソー BOSCH(ボッシュ)

    コードレスセーバーソー

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥97,980税込¥107,778
    1セット(1セット)
    9日以内出荷
    コード式1100W相当のハイパワーのBITURBOシリーズ。押し付けても止まらない。工具不要のブレード簡単脱着。オービタル機構電子無断変速。ベースプレート前後に調整可能。エルゴノミクスデザイン。ブラシレスモーター採用。大型フック標準装備
    用途木材・金属切断解体作業質量(kg)3.2定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)450×96×170ストローク数(min-1[回/分])0~2900能力(mm)木材230、パイプ150、軟鋼板20ストローク幅(mm)28
  • コードレスセーバーソー本体のみ BOSCH(ボッシュ)

    コードレスセーバーソー本体のみ

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥41,980税込¥46,178
    1台
    3日以内出荷
    コード式1100W相当のハイパワーのBITURBOシリーズ 押し付けても止まらない 工具不要のブレード簡単脱着 オービタル機構電子無断変速 ベースプレート前後に調整可能 エルゴノミクスデザイン ブラシレスモーター採用 大型フック標準装備
    用途木材・金属切断解体作業付属品ケース(L-BOXX238N)、インレイ、六角棒レンチ質量(kg)3.2定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)450×96×170ストローク数(min-1[回/分])0~2900能力(mm)木材230、パイプ150、軟鋼板20ストローク幅(mm)28RoHS指令(10物質対応)対応
  • セーバーソー BOSCH(ボッシュ)

    セーバーソー

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥38,980税込¥42,878
    1台
    3日以内出荷
    ブレード交換は工具不要です。 振動低減機構: (その1)カウンターバランス機構は、振動を打ち消すことにより、安全・高精度な作業が可能です。 (その2)バイブレーションコントロール機構は、ハンドル部のラバーマウントにより振動を大きく低減します。 収納フック:はしごや足場に掛けられ、高所作業時の安全が確保できます。 ベースプレート調整ボタン:工具不要でベースプレートの位置を3段階に調整可能です。 オービタル機構:しゃくり運動が常に加わることで、切断材料への食いつきがよく、様々な物を素早く切断できます。 デュアルLEDライト:常に切断面を明るく照らし、確実な作業をアシストします。 電子無段変速スイッチ:位置決めに便利で、様々な材料の切断に対応します。
    用途金属、木材、プラスチック等の切断、解体作業にトラスコ品番444-4981セット内容本体、キャリングケース質量(kg)4.1電源(V)100(50-60Hz)消費電力(W)1200寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)470×160×78コード長さ(m)2.5切断能力(mm)軟鋼板20切断能力(mm)パイプ130切断能力(mm)木材220ストローク数(min-1[回/分])0~2900カーボンブラシ呼び番号2610013258アズワン品番65-2012-88ストローク幅(mm)28
セーバーソー/レシプロソー