絞り込み
電源(V)
- 100(1)
切断能力(mm)軟鋼板
- 20(1)
切断能力(mm)木材
- 230(1)
ストローク(mm)
- 28
- 10(7)
- 15(2)
- 18(1)
- 20(4)
- 26(3)
- 27(1)
- 28.6(1)
- 29(2)
- 30(1)
- 32(5)
コード長さ(m)
- 2.5(1)
消費電力(W)
- 1100~1200未満(1)
1100~1200未満
切断能力(mm)パイプ
- 150(1)
150
最大ストローク数(min-1[回/分])
- 2700(1)
2700
ブランド
- BOSCH(ボッシュ)(1)
BOSCH(ボッシュ)
「電源(V)」から絞り込む
100(1)

セーバーソー
BOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)¥33,980税込¥37,3781台当日出荷ブレード交換は工具不要です。 デュアルLEDライト。 電子無段変速。 吊り下げフック付き。用途金属、木材、プラスチック等の切断、解体作業にトラスコ品番352-9703セット内容本体、キャリングケース、サンプルブレード(S1122BF、S1122EF、S3456XF、S922BF、S922EF各1本)質量(kg)3.5電源(V)100(50-60Hz)消費電力(W)1100寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)500×160×95コード長さ(m)2.5切断能力(mm)軟鋼板20切断能力(mm)パイプ150切断能力(mm)木材230ストローク数(min-1[回/分])0~2700カーボンブラシ呼び番号1619P04838アズワン品番65-2012-87ストローク幅(mm)28