絞り込み
切断能力(mm)軟鋼板
切断能力(mm)木材
ストローク(mm)
消費電力(W)
40~50未満・100~200未満・200~300未満・300~400未満・400~500未満・1000~1100未満・1100~1200未満・1200~1300未満・1300~1400未満・1400~1500未満
切断能力(mm)パイプ
19・95・100・120・130・150・180・216
最大ストローク数(min-1[回/分])
0~2900・0~4600・800~2000・2050・2200・2600・2700・2800・2900・3000・3100・3500・4500・5500
電流(A)
2・3.7・10.6・12・14・15
保証期間
6か月
ブランド
BLACK&DECKER・BOSCH(ボッシュ)・DEWALT・DIAMOND・EARTH MAN・HiKOKI(ハイコーキ)・MCC(松阪鉄工所)・REX(レッキス工業)・SHINKO(新興製作所)・WIZ'A・アキュレイト・アルミス・エスコ・デジタルランド・パオック・ファミリー・ライフ・マキタ・リューター(日本精密機械工作)・京セラインダストリアルツールズ・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
46件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「電源(V)」から絞り込む
  • ファミラ 充電式コードレス電動ノコギリ6点セット ファミリー・ライフ

    ファミラ 充電式コードレス電動ノコギリ6点セット

    ファミリー・ライフ(1件のレビュー)
    ¥8,198税込¥9,018
    1台
    当日出荷
    電動ノコギリで作業効率アップ!。枝切り、切断、解体など、様々な作業をこれ1台でスピーディーにこなせるハイパワー電動ノコギリです。15mmのストローク幅と最大3,000回転/分の高速切断で、木材、金属、プラスチックなど、さまざまな素材をスムーズにカット。軽量コンパクトでコードレスだから、場所を選ばずどこでも手軽に使用できます。(本体重量:バッテリー含まず1.1kg)。用途に合わせて選べる2種類のノコ刃が付属。丈夫なマンガン鋼のノコ刃は木材やじゅうたん、ハイカーボン鋼のノコ刃は金属やプラスチックの切断に最適です。工具不要の簡単着脱で、作業に合わせて素早く交換できます。ロック機能付きで誤操作を防ぎ、LEDライト搭載で暗い場所での作業も安心です。約3時間で充電完了、連続使用約20分と、作業効率も抜群。こんな方にオススメ:DIY初心者の方・庭の手入れをよくする方・リノベーションやリフォームをする方・コンパクトで使いやすい工具をお探しの方。一部組立式。6ヶ月間保証書付き
    材質本体:ABS樹脂、ナイロン樹脂、ノコ刃(木材・ジュータン用):マンガン鋼、ノコ刃(金属・プラスチック用):ハイカーボン鋼質量(kg)(約)1.1(バッテリー含まず)電源(V)AC100連続使用時間約20分、満充電時の稼働時間は無負荷状態で最大約20分、環境や対象物、使い方に左右されますが、作業時は約10分です。ストローク数(min-1[回/分])3000保証期間6ヶ月寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)18×8×30充電時間(時間)約3バッテリー容量(mAh)約1,500ストローク長(mm)15
  • 電気ノコギリ SHINKO(新興製作所)

    電気ノコギリ

    SHINKO(新興製作所)(7件のレビュー)
    ¥6,998税込¥7,698
    1台
    当日出荷
    質量(kg)1.5電源(V)AC100消費電力(W)280コード長さ(m)2切断能力(mm)木材60消費電流(A)2.9定格時間(分)約20切断能力(mm)木工(植木剪定)65切断能力(Φmm) 樹脂(塩ビパイプ)120切断能力(mm)軟鋼3.5ストローク数(min)0~3700
  • レシプロソー マキタ

    レシプロソー

    マキタ(2件のレビュー)
    ¥18,980税込¥20,878
    1台
    当日出荷
    切断能力約25%アップ 工具レスブレード交換 軽量スタンダードレシプロソー
    ストローク(mm)30質量(kg)3.3電源(V)AC100消費電力(W)1200コード長さ(m)2.5切断能力(mm)パイプ130切断能力(mm)木材255ストローク数(min-1)0-3000
  • レシプロソー マキタ

    レシプロソー

    マキタ(3件のレビュー)
    ¥31,980税込¥35,178
    1台
    欠品中
    クラス最高のパワーと 低振動機構(AVT)で快適で、高能率な切断作業を実現!
    付属品ブレード BIM33(鉄工)、BIM34(複合材)各1枚、プラスチックケース適合(ブレード)No.21、22、23、23B、24、BIM22、BIM29、BIM30、BIM27、BIM28、BIM31、BIM32、BIM33、BIM34トラスコ品番422-7841ストローク(mm)32質量(kg)4.4電流(A)15電源(V)単相 100消費電力(W)1430対応材質鉄工用/木工用コード長さ(m)2.5切断能力(mm)パイプ130切断能力(mm)木材120ストローク数(min-1[回/分])0~2800本体寸法(mm)長さ485
  • 電気のこぎり ASK-1001 京セラインダストリアルツールズ

    電気のこぎり ASK-1001

    京セラインダストリアルツールズ(1件のレビュー)
    ¥11,980税込¥13,178
    1台
    当日出荷
    庭木・木材から金属・樹脂など、手ノコ感覚で簡単にカット 木工・剪定用と鉄工・ステンレス用のブレード付き 家庭から出る粗大ゴミを小さく"かさ"を減らすことも可能 ブレード(別販売品)を交換すれば、繊維製品などもラクにカット
    用途便利な万能のこぎり付属品レシプロソーブレード No.68(木工剪定用)/No.79(鉄工、ステンレス用)、レシプロソー刃用ブレードホルダー(本体取付)、六角棒レンチ3mm(本体収納)質量(kg)1.2電流(A)2.0電源(V)単相100消費電力(W)180寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)333×61×126切断能力(mm)(庭木)45、(木材)40、(塩ビパイプ)120、(軟鋼材)3.5ストローク量(mm)10ストローク数(min)0~4500
  • 電気のこぎり 京セラインダストリアルツールズ

    電気のこぎり

    京セラインダストリアルツールズ(6件のレビュー)
    ¥11,980税込¥13,178
    1台
    当日出荷
    専用工具を使わずブレード(刃)交換が可能 家庭から出る粗大ゴミの解体に 操作性の向上と作業負担の軽減を実現した握りやすいグリップ 木材用、鉄用のブレード2本を標準付属
    付属品レシプロソーブレード:No.68(木材用)/No.79(鉄用)、レシプロソー用ブレードホルダ(本体取付)、六角棒レンチ3mm(本体収納)ストローク(mm)10質量(kg)1.2電流(A)2電源(V)単相100消費電力(W)180寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)333×61×127切断能力(mm)(庭木)径45切断能力(mm)軟鋼板厚さ3.5切断能力(mm)木材厚さ40ストローク数(min-1[回/分])0~4500
  • セーバーソー HiKOKI(ハイコーキ)

    セーバーソー

    HiKOKI(ハイコーキ)(4件のレビュー)
    ¥31,980税込¥35,178
    1台
    欠品中
    握りやすいフロントカバー。 無段変速機構付で切断速度が調整可能。 ブレード着脱ツールレス機構採用(工具なしでブレードの交換可能)。 ブレード逆付け可能(ブレードを上下反転させて取付けることで、床上・壁際の切断作業が簡単にできます)。
    付属品湾曲ブレード150mm×1、ケース、六角棒スパナトラスコ品番377-9441質量(kg)3.2電流(A)10.6電源(V)単相100消費電力(W)1010対応材質鉄工用/木工用コード長さ(m)2心・2.5切断能力(mm)軟鋼板19切断能力(mm)パイプ130切断能力(mm)木材120ストローク数(min-1[回/分])0~2800最大ストローク(mm)29本体寸法(全長×高さ)(mm)435×170
  • レシプロソー マキタ

    レシプロソー

    マキタ(1件のレビュー)
    ¥21,980税込¥24,178
    1台
    当日出荷
    ミドルクラスレシプロソー 縦クランクで高能率 高耐久 工具レスブレード交換
    ストローク(mm)32質量(kg)3.8電源(V)AC100消費電力(W)1250コード長さ(m)2.5切断能力(mm)パイプ130切断能力(mm)木材255ストローク数(min-1)0-3000
  • 電動のこぎり 京セラインダストリアルツールズ

    電動のこぎり

    京セラインダストリアルツールズ(3件のレビュー)
    ¥14,980税込¥16,478
    1台
    当日出荷
    3種類のブレード、ブレードホルダー、10m延長コードがキャリングケースにワンセット 専用工具を使わずブレード(刃)交換が可能 操作性の向上と作業負担の軽減を実現した握りやすいグリップ 家庭から出る粗大ゴミの解体に
    付属品レシプロソーブレード、No.68(木材用)/No.79(鉄用)、No.94(繊維・段ボール用)、レシプロソー用ブレードホルダ(本体取付)、六角棒レンチ3mm(本体収納) 、延長コード10m、キャリングケース質量(kg)1.2電流(A)2消費電力(W)180寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)333×61×127コード長さ(m)10切断能力(mm)庭木:径45mm電源(単相/V)100切断能力(mm)軟鋼板3.5切断能力(mm)木材40ストローク量(mm)10ストローク数(min-1)0~4500
  • 万能電動ノコギリ デジタルランド

    万能電動ノコギリ

    デジタルランド
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    6日以内出荷
    LED作業等付きで暗い場所や奥まった場所でもラクに作業ができます!。安全ロックボタン付きで誤作動を防ぎます。用途に応じて使いわけができる4種のブレード付き。工具無しでブレード交換が可能。
    用途ガーデニングの枝切りだけでなく、本格的なDIY作業も可能! 。古い家具のバラシ・解体にも。セット内容本体×1、専用ケース×1、バッテリー×1、ブレード×4、充電用ACアダプター×1、取扱説明書(保証書)×1材質ナイロン、合金電源リチウムイオン電池1500mAh本体質量(g)1090(バッテリー除く)連続使用時間(分)40(無不可の場合)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)155×80×305充電時間(時間)3.5~4切断可能径(Φmm)木材:最大180、鉄パイプ:最大120
  • 400W電動式ノコギリ BLACK&DECKER

    400W電動式ノコギリ

    BLACK&DECKER
    ¥7,998税込¥8,798
    1台
    当日出荷
    コード式なので、充電切れの心配なく作業が可能。 軽量・コンパクトで切断作業が容易に。
    用途木工切断から金工切断まで、さまざまな用途に付属品木工切断用ノコ刃(A5871) 1枚・金属切断用ノコ刃(A5273) 1枚電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)400スイッチ無断変速コード長さ(m)3ストローク数(min-1[回/分])0~4600
  • セーバーソー HiKOKI(ハイコーキ)

    セーバーソー

    HiKOKI(ハイコーキ)(2件のレビュー)
    ¥35,980税込¥39,578
    1台
    欠品中
    断然速い切断スピード ブレード着脱ツールレス(新機構) 3重シール構造で防じん・防滴性を大幅に向上。 ブレード反転取付可能 滑りにくいフロントカバー ダイヤル式無段変速機構付
    付属品湾曲ブレード150mm×1、ケーストラスコ品番354-4168質量(kg)3.3電流(A)10.6電源(V)単相100消費電力(W)1010対応材質鉄工用/木工用コード長さ(m)2心・2.5切断能力(mm)軟鋼板19切断能力(mm)パイプ130切断能力(mm)木材120ストローク数(min-1[回/分])0~2800カーボンブラシ番号(下二桁)43最大ストローク(mm)29本体寸法(全長×高さ)(mm)435×165
  • セーバーソー BOSCH(ボッシュ)

    セーバーソー

    BOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)
    ¥33,980税込¥37,378
    1台
    当日出荷
    ブレード交換は工具不要です。 デュアルLEDライト。 電子無段変速。 吊り下げフック付き。
    用途金属、木材、プラスチック等の切断、解体作業にトラスコ品番352-9703セット内容本体、キャリングケース、サンプルブレード(S1122BF、S1122EF、S3456XF、S922BF、S922EF各1本)質量(kg)3.5電源(V)100(50-60Hz)消費電力(W)1100寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)500×160×95コード長さ(m)2.5切断能力(mm)軟鋼板20切断能力(mm)パイプ150切断能力(mm)木材230ストローク数(min-1[回/分])0~2700カーボンブラシ呼び番号1619P04838アズワン品番65-2012-87ストローク幅(mm)28
  • リチウムイオン充電式 電動のこぎり レシプロソー アルミス

    リチウムイオン充電式 電動のこぎり レシプロソー

    アルミス
    ¥7,998税込¥8,798
    1台
    翌々日出荷
    工具不要でブレード交換可能!
    用途鉄、プラ、木と様々な素材に使用できる。廃品のカット等に。ストローク(mm)スチール・木材:約15・約15質量(kg)1.4(バッテリー含む)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(バッテリー含む)約335×16×75切断能力(mm)軟鋼板約2.0~10切断能力(mm)パイプ塩ビ:約100、軟鉄:約10~32切断能力(mm)木材約150モーター電圧(V)DC18ストローク数(min-1)(無段変速)約0~3000
  • コード式電気のこぎり EARTH MAN

    コード式電気のこぎり

    EARTH MAN
    ¥8,198税込¥9,018
    1個
    翌日出荷
    無段変速:引き金を引く強さで、ブレードのストロークスピードを調整。3種類のブレード付き:木工用150mm / 塩ビ・PC用150mm / 鉄工用130mm。ツールレス:工具不要でブレードを交換可能
    用途木材の荒切りや生木、塩ビパイプやプラスチック、軟鉄パイプ・軟鋼材の切断等に使用することができます。<最大切断能力>木材 : 厚さ約55mm / 塩ビパイプ(径) : 約Φ60mm /軟鉄パイプ(径) : 約Φ32mm / 軟鋼材 : 厚さ約2.5mm付属品電気のこぎり本体×1、木工用ブレード×1、塩ビ・PC用ブレード×1 鉄工用ブレード×1、取扱説明書×1ストローク(mm)約18質量(kg)約1.6使用温度範囲(℃)0~40定格電圧(V)AC100コード長さ(m)約2.0定格電流(A)3.7定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)350定格時間(分)30本体サイズ(mm)約長さ300×幅72×高さ205ストローク数(min-1)約0~2200
  • 電子セーバソー HiKOKI(ハイコーキ)

    電子セーバソー

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥48,980税込¥53,878
    1台
    当日出荷
    ブレを抑えて狙いやすいツイン回転式カウンタウェイト(メーカー独自) 食い込みが良く作業時間短縮、オービタル機構 握りやすいフロントグリップ、クラス最軽量 幅広い作業に対応、選べる5つの速度モード 2つのツールレス機構、新形ケース採用 さらに使いやすい大形フック搭載、湾曲ブレードが標準付属
    付属品ブレード(No.141(S))・ケース質量(kg)(コード除く)3.9消費電力(W)1050コード長さ(m)(2心)2.5モーターブラシレスモーター全負荷電流(A)12全長×全幅W×全高(mm)490×190×101使用電源(V)単相交流 50/60Hz共用 電圧100切断能力(mm)軟鋼板厚さ19切断能力(mm)パイプ軟鋼:外径130、塩ビ:外径130切断能力(mm)木材厚さ120ストローク量(mm)32無負荷ストローク数(min-1)最低速:0~1200、低速:0~1700、中速:0~2000、高速:0~2500、最高速:0~3000
  • 36V 充電式 セーバーソー HiKOKI(ハイコーキ)

    36V 充電式 セーバーソー

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥33,980~税込¥37,378~
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    高耐久。独自技術のローラーサポート構造を採用。先端軸受け部をローラーに変更し、摩擦による摩耗・発熱を低減し耐久性が向上しました。本体内部構造に堅牢なアルミハウジングを採用し、不意な落下などの衝撃に対する耐久性が向上しました。バッテリー接点部にダンパー構造を設け振動を吸収。バッテリー接合部の負担を軽減・耐久性がアップ。低振動。リニア式カウンタウェイトを採用し、振動を低減。切断時の手や腕への負担を大幅に軽減します。レバー操作によるブレード着脱。手袋をしたままでもブレード着脱が行いやすいレバー操作。LEDライト付。暗い場所での作業が行いやすいLEDライト付
    寸法(mm)470×240×91 (電池BSL36A18X装着時)質量(kg)4.3(BSL36A18X装着時)電圧(V)36切断能力(mm)【パイプ】軟鋼パイプ 外径130 / 塩ビパイプ 外径130、【木材厚さ】255、【軟鋼板厚さ】19ストローク量(mm)32無負荷ストローク数(min-1)【中速】0~2000、【低速】0~1500、【最高速】0~2600、【高速】0~2300
  • SHARE LINK 18V充電式マルチツール専用電気のこぎりユニット EARTH MAN

    SHARE LINK 18V充電式マルチツール専用電気のこぎりユニット

    EARTH MAN
    ¥4,498税込¥4,948
    1個
    翌日出荷
    用途木材・枝の切断に 。プラスチックの切断に 。一般金属の切断に付属品●電気のこぎりユニット本体×1 ●木工用ブレード×1 ●オールマイティブレード×1 ●取扱説明書×1ストローク(mm)約15質量(kg)約0.65タイプ刃部焼入:衝撃焼入、オールマイティブレードピッチ2.8mm山数9山/インチ、10/12山/インチ(切断回数(最大))板厚(mm)付属ブレード使用時 約Φ2.5mm/市販ブレード使用時 約Φ4mm (※200mmブレード使用時 木工用ブレード)パイプ径(Φmm)軟鉄:付属ブレード使用時 約Φ60/市販ブレード使用時 約Φ90 (※200ブレード使用時)、塩ビ:木材(厚さ)/付属ブレード使用時 約Φ55mm/市販ブレード使用時 約Φ90mm ※210mmブレード使用時ストローク数(min-1[回/分])約0~3500(無段変速)サイズ(mm)約長さ175×幅63×高さ100刃渡り(mm)150
  • セーバーソー WIZ'A

    セーバーソー

    WIZ'A
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    翌々日出荷
    用途粗大ごみの解体に仕様市販のセーバーソーブレードを取り付けられるハンドル、付属のビットを取り付ければドライバーとして使用可能、ストッパーを押せばハンドルの曲げ伸ばしが可能セット内容ハンドル×1、60mm延長バー×1、25mmビット×7、ブレード×3、アダプター×1材質延長バー、アダプター:炭素鋼色レッド/ブラックブレード長さ(mm)約150ブレード種類:木工用、金属用、石膏ボード用ビット種類:T15、T20、SL5、SL6、PH1、PH2、S1
  • 充電式電動のこぎり デジタルランド

    充電式電動のこぎり

    デジタルランド
    ¥11,980税込¥13,178
    1台
    当日出荷
    廃材の処分やDIYに使える充電式の電動のこぎりです。軽量なので片手で持て、コードレスなので場所を選ばず使えます。木材はもちろん、塩ビパイプやプラスチックなど簡単に切断することができます。2種類のブレードが付属しており、用途に併せて使い分けが可能。また、工具なしでブレードを交換できるので手軽です。スイッチの押し加減で作業条件や素材に合わせて切断速度を無段階に調節可能。薄暗い中でも作業が楽なLEDライトを搭載しています。
    仕様安全ロックボタン付き、LEDライト搭載セット内容本体、ACアダプター、バッテリー、ケース、木材用ブレード、金属・プラ用ブレード材質ABS、PP質量(kg)1.1電源AC100~240V入力電圧(V)21 0.75Ah寸法(cm)約7×19×28連続使用時間(分)約20充電時間(時間)約3バッテリー容量(mAh)1500RoHS指令(10物質対応)対応
  • セーバーソー HiKOKI(ハイコーキ)

    セーバーソー

    HiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)
    ¥35,980税込¥39,578
    1台
    当日出荷
    リフォーム、設備・配管工事などに最適な簡単にブレードをワンタッチで着脱。 高回転モーター搭載により、高速切断が可能になりました。 無段変速機構により、スイッチの引き込み量を操作し作業に応じて回転数を無段階に調整できます。 LEDライト付なので刃先を明るく照らし暗所での作業にも最適です。
    用途リフォーム、設備・配管工事など狭い場所での切断やチョイ切り作業に質量(kg)1.4(コード除く)消費電力(W)320切断能力(mm)【塩ビパイプ】外径120、【木材】厚さ55、【軟鋼材】厚さ3.5、【鋼管】外径25.4モーター単相直巻整流子モーター全負荷電流(A)3.4寸法(全長×全高×全幅W)(mm)329×109×68使用電源単相交流50/60Hz 電圧100Vコード2心・5mストローク数(min-1[回/分])(最大)5500ストローク量(mm)10
  • 電子セーバソー HiKOKI(ハイコーキ)

    電子セーバソー

    HiKOKI(ハイコーキ)(3件のレビュー)
    ¥42,980税込¥47,278
    1台
    当日出荷
    切断作業時に発生するプランジャの振動をカウンターウェイトの共振により効率的に打ち消します (※本体内蔵のカウンターウェイトがプランジャの往復動に対し、逆方向に動き本体の振動を吸収します) プランジャの軸受構造を両持ちに変更することで耐久性が向上しました。 湾曲形状が材料にフィットし切断スピードが速い湾曲セーバソーブレードを標準付属。 チェンジレバーの切替で、スムーズなストレート切断と作業効率のよいスイング切断が選べます。(ブレード逆付け時にも使用可能) レバー操作でブレードの着脱が可能。 プッシュボタン、ベースレバー操作でベース位置を3段階に調整可能。 スイッチの引き込み量とダイヤル操作で作業に応じた回転数を無段階に調整できます。 ブレードを上下反転させて取り付けることで、床上・壁際の切断作業が簡単にできます。 握りやすい2層構造フロントカバー。
    付属品湾曲ブレード150mm×1、ケーストラスコ品番447-7588質量(kg)4.5電流(A)15電源(V)単相100消費電力(W)1430寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)465×103×167対応材質鉄工用/木工用コード長さ(m)2心・2.5切断能力(mm)軟鋼板19切断能力(mm)パイプ塩ビ/外径130切断能力(mm)木材厚さ120ストローク数(min-1[回/分])0~3000最大ストローク(mm)32
  • タングレス専用電動工具 アキュレイト

    タングレス専用電動工具

    アキュレイト
    ¥79,980~税込¥87,978~
    1セット
    4日以内出荷
    ACI-030は、M2~M6。ACI100は、M6~M16専用の電動工具となります。電動工具・電源・電源コード・他付属品がセットとなっております。
    RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • 電動のこぎり レシプロソー用替刃「ブレード5種一式 アルミス

    電動のこぎり レシプロソー用替刃「ブレード5種一式

    アルミス
    ¥2,998税込¥3,298
    1セット(5個)
    翌々日出荷
  • 充電式レシプロソー TOOLS LIFE

    充電式レシプロソー

    TOOLS LIFE
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    翌々日出荷
    充電式のコードレス設計で、場所を選ばず大活躍!。【軽量&コードレスで疲れにくい】:取り回しが楽でコードレスがどこでもサクサク作業が進みます。充電式で、コンセントなしでもOK! 充電式のコードレス設計なので、場所を選ばず、様々なシーンで大活躍です。無段変速機構、高速ストローク、圧倒的な切断スピードと低振動、切断効率アップな充電式レシプロソーです。【高負荷時に差が出る驚愕の切断スピード】:ワンタッチで切り替えできる、切削動作調整。レバーの位置を変更するだけでカンタン操作が可能です。【抜群の切断能力】:最大約3000回/分のストローク数、2000mAh大容量バッテリー!DIY大工にも大活躍する、業務でもとっても便利なレシプロソーです。【幅広い用途】:リフォーム、設備・配管工事など、狭い場所での切断や少しだけの作業にもおすすめです。庭木の剪定・各種木材・合成樹脂の切断、家庭から出る粗大ゴミの解体作業に使えます。金属、木材、タイルなどの素材を簡単に切断し、家庭やDIYアプリケーションはもちろん、工業用にも最適です。【抜群の耐久性】:耐久性が向上したレシプロ機構部、バッテリやターミナル部への振動を低減するラバージョイント構造、高耐久なシュー、高いブレード固定強度、粉じんなどから本機を保護するなどタフな構造でハードな作業も安心です。【バッテリー残量表示灯付き】:バッテリー表示ボタンを押すとバッテリーの残量が確認できます。電池パック内に制御回路を搭載し、電池セルを個別に監視。使い過ぎ(過放電)や高温になる前に給電を自動停止して電池を保護します。 。純正品でない互換バッテリーの使用は事故につながる恐れがあります。バッテリーはTOOLS LIFE 純正品をお使いください。
    用途DIYや日曜大工、解体作業や粗大ごみの分解にも活躍します。付属品D.C. 20V2000mAhリチウムバッテリー× 1個・充電器× 1個・ノコギリ刃(刃のサイズ 150×19×1.2mm、歯数 1.4)× 1 枚・メタルソーの刃(刃のサイズ 150×19×1.2mm、歯数 4.0)× 1 枚・レシプロソー式鋸刃(木工用サイズ 228×19×1.45mm)× 1 枚・収納ケース× 1個・手袋× 1組仕様全長(工具なし)(mm):379質量(kg)1.72定格電圧(V)D.C20切断能力(mm)パイプ95切断能力(mm)木材115最大切断能力(mm)軟質金属/10ストローク長(mm)22ストローク数(min-1)0~3000
  • コードレスノコギリ(本体のみ) BOSCH(ボッシュ)

    コードレスノコギリ(本体のみ)

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥23,980税込¥26,378
    1台
    3日以内出荷
    ボッシュDIYガーデンツール共用18Vバッテリーで使えるコードレスのこぎり(本体のみ)です。各種ブレードを選定して、木材・金属・プラスティック等の多目的な切断に最適。少し太い枝落としからゴミの解体まで便利です。ブレード交換も工具不要のSDSシステムで簡単!。広範囲ラバーソフトグリップ・抜群に低振動だから安全で使いやすい。3段階のバッテリー残量インジケーター装備。電子無段変速。ECP機能(ElectronicCellProtection):過放電・過負荷・オ-バーヒートからバッテリーを守ります。
    用途各種別売ブレードを選定して、木材・金属・プラスティック等の多目的な切断作業。質量(kg)3.4(バッテリー含む)定格電圧(V)DC18(充電式専用バッテリー)切断能力(mm)軟鋼板20切断能力(mm)木材100能力(mm)(アルミニウム)20ストローク数(min-1)0~3100ストローク幅(mm)23振動3軸合成値(m/s2)(木材切断時)10.5
  • 18V コンパクトレシプロソー DEWALT

    18V コンパクトレシプロソー

    DEWALT
    ¥43,980税込¥48,378
    1台
    翌日出荷
    上下・左右の4方向にブレードを取り付け可能な4ポジションクランプを採用しています。
    用途木材・金属・パイプ等の切断・解体に最適です。付属品TSTAKタイプキットボックストラスコ品番685-1475ストローク(mm)28.6本体寸法(mm)335切断能力(mm)塩ビパイプ:130、金属管:100切断能力(mm)木材280バッテリー容量(Ah)ーバッテリー電圧(V)18充電時間(分)ーストローク数(min-1)0-2900RoHS指令(10物質対応)対応
  • セーバーソー BOSCH(ボッシュ)

    セーバーソー

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥27,980税込¥30,778
    1台
    3日以内出荷
    ハイパワー1100Wです。30mm幅のストロークでパワフルな切断ができます。ブレード交換は工具不要です。電子無段変速。ソフトラバーグリップ。
    用途木材・プラスチック・金属・建材の切断セット内容本体、キャリングケース、ブレードサンプル×1本質量(kg)2.5電源(V)100(50-60Hz)消費電力(W)1100寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)495×165×79コード長さ(m)2.5ストローク数(min-1[回/分])0~3000能力(mm)木材230、パイプ150、軟鋼板20ストローク幅(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応
  • コードレスセーバーソー BOSCH(ボッシュ)

    コードレスセーバーソー

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥97,980税込¥107,778
    1セット(1セット)
    9日以内出荷
    コード式1100W相当のハイパワーのBITURBOシリーズ。押し付けても止まらない。工具不要のブレード簡単脱着。オービタル機構電子無断変速。ベースプレート前後に調整可能。エルゴノミクスデザイン。ブラシレスモーター採用。大型フック標準装備
    用途木材・金属切断解体作業質量(kg)3.2定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)450×96×170ストローク数(min-1[回/分])0~2900能力(mm)木材230、パイプ150、軟鋼板20ストローク幅(mm)28
  • コードレスセーバーソー BOSCH(ボッシュ)

    コードレスセーバーソー

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥93,980税込¥103,378
    1台
    3日以内出荷
    コード式1300W相当のハイパワーのBITURBOシリーズです。3つの安全機能(キックバックコントロール、バイブレーションコントロール、ストップコントロール)搭載しています。アダプティドスピードコントロール搭載。大型変速ダイヤル。工具不要でブレードが簡単に脱着できます。オービタル機構。電子無断変速。エルゴノミクスデザイン。ブラシレスモーター採用。大型フックを標準装備。
    用途木材、金属切断。解体作業セット内容本体、ケース(L-BOXX238N)、インレイ。バッテリーと充電器は別売です。質量(kg)3.66定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)470×88×161切断能力(mm)軟鋼板20切断能力(mm)パイプ180切断能力(mm)木材260ストローク数(min-1[回/分])0~3000ストローク幅(mm)32RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電気ノコギリ WIZ'A

    電気ノコギリ

    WIZ'A
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    翌々日出荷
    用途木材・合成樹脂・軟鉄材の切断、大型ごみの廃棄作業等に材質本体:PA6+GF30 ハンドル:エラストマー色サンドベージュ定格電圧AC100V(50Hz・60Hz)切断能力(mm)軟鉄:約2.5厚消費電力350W切断能力(mm)パイプ塩ビパイプ:約100径切断能力(mm)木材約55厚絶縁方式二重絶縁ストローク数(min-1[回/分])0~2800定格時間20分ストローク幅(mm)約10
  • 電気のこぎりセット エスコ

    電気のこぎりセット

    エスコ
    ¥17,600税込¥19,360
    1セット(1台)
    翌日出荷
    付属品:ブレード3種(剪定刃:EA851SR-1、鉄工刃:EA851SR-2A)、繊維・ダンボール用ナイフブレード全長100mm、ブレード用ホルダー、六角棒レンチ3mm(本体収納)、延長コード10m、収納ケース410×90×135(H)mm。二重絶縁。ジグゾーブレード用ホルダー(EA851SR-10:別売)でジグゾーブレード(Tシャンク)も使用可能。専用工具を使わずブレード(刃)交換が可能。家庭から出る粗大ゴミの解体に。操作性の向上と作業負担の軽減を実現した握りやすいグリップ。電動のこぎり(EA851SR-20A)に繊維・ダンボール用ナイフブレード、延長コード10m、収納ケース410×90×135(H)mmが付いた商品です。
    質量(kg)1.2電流(A)2電源AC100V・180W能力庭木(径):45 木材:40 塩ビパイプ:120 軟鉄材:3.5コード長さ(m)2取り付け工具可能:通常レシブロソー用 (板厚:1.0mm、幅:12.6mm)、 金切鋸刃(ハクソー等)のブレード形状のものストローク数(spm)0~4500サイズ(mm)333×61×126ストローク長(mm)10
  • 電気のこぎり エスコ

    電気のこぎり

    エスコ
    ¥14,100税込¥15,510
    1台
    翌日出荷
    付属品:ブレード2種、(剪定刃:EA851SR-1、鉄工刃:EA851SR-2A)、ブレード用ホルダー、六角棒レンチ3mm(本体収納)。二重絶縁。ジグゾーブレード用ホルダー(EA851SR-10:別売)でジグゾーブレード(Tシャンク)も使用可能。専用工具を使わずブレード(刃)交換が可能。家庭から出る粗大ゴミの解体に。操作性の向上と作業負担の軽減を実現した握りやすいグリップ。木材用、鉄用のブレード2本を標準付属。
    質量(kg)1.2電流(A)2電源AC100V・180W能力庭木(径):45 木材:40 塩ビパイプ:120 軟鉄材:3.5コード長さ(m)2取り付け工具可能:通常レシブロソー用 (板厚:1.0mm、幅:12.6mm)、 金切鋸刃(ハクソー等)のブレード形状のものストローク量(mm)10ストローク数(spm)0~4500サイズ(mm)333×61×126
  • [充電式]セーバーソー エスコ

    [充電式]セーバーソー

    エスコ
    ¥25,100税込¥27,610
    1台
    翌日出荷
    市販のブレードも使用可能以下の条件を満たすブレードが使えます。通常のレシプロソー用・セーバソー用で板厚0.6~1.3mm以下・幅12.6mm。片手で持てて、邪魔なコードもナシ!場所を選ばず作業できます。軽いから、長い時間使っても疲れにくい。高い場所の切断にもおすすめ!60分で充電完了!気が向いた時、待たずに使えます。電池残量があっても継ぎ足し充電可能。充電時間を節約できます。
    仕様バッテリー付質量(kg)2(充電池含)連続使用時間約20分(無負荷時)バッテリー18V(リチウムイオン2.0Ah)能力(mm)木材:55、軟鉄パイプ:32、軟鋼板:2.5充電時間(分)約60ストローク数(spm)0~2,500サイズ(mm)400×80×170(H)ストローク長(mm)20
  • [充電式]セーバーソー エスコ

    [充電式]セーバーソー

    エスコ
    ¥14,300税込¥15,730
    1台
    翌日出荷
    市販のブレードも使用可能以下の条件を満たすブレードが使えます。通常のレシプロソー用・セーバソー用で板厚0.6~1.3mm以下・幅12.6mm。片手で持てて、邪魔なコードもナシ!場所を選ばず作業できます。軽いから、長い時間使っても疲れにくい。高い場所の切断にもおすすめ!60分で充電完了!気が向いた時、待たずに使えます。電池残量があっても継ぎ足し充電可能。充電時間を節約できます。バッテリー・充電器は別売です。
    仕様本体のみ質量(kg)1.6(本体のみ)連続使用時間約20分(無負荷時)能力(mm)木材:55、軟鉄パイプ:32、軟鋼板:2.5ストローク数(spm)0~2,500サイズ(mm)400×80×170(H)ストローク長(mm)20
  • [充電式]セーバーソー エスコ

    [充電式]セーバーソー

    エスコ
    ¥14,400税込¥15,840
    1台
    翌日出荷
    付属品:バッテリー、充電器、木工レシプロブレード(5/8TPI)、金工レシプロブレード(18TPI)、キットボックス。無段変速。ブレードの取り付けは特別な工具が不要なワンタッチ式。木工や漢族の切断の他、粗大ごみの解体などに活用できます。
    質量(kg)1.3能力木工:50mm 属パイプ:Φ50mmバッテリー10.8V(リチウムイオン1.5Ah)充電器電圧(V)AC100充電時間(分)70ストローク数(spm)0~2,700サイズ(mm)150×70×320(H)ストローク長(mm)20
  • コードレスセーバーソー本体のみ BOSCH(ボッシュ)

    コードレスセーバーソー本体のみ

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥41,980税込¥46,178
    1台
    3日以内出荷
    コード式1100W相当のハイパワーのBITURBOシリーズ 押し付けても止まらない 工具不要のブレード簡単脱着 オービタル機構電子無断変速 ベースプレート前後に調整可能 エルゴノミクスデザイン ブラシレスモーター採用 大型フック標準装備
    用途木材・金属切断解体作業付属品ケース(L-BOXX238N)、インレイ、六角棒レンチ質量(kg)3.2定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)450×96×170ストローク数(min-1[回/分])0~2900能力(mm)木材230、パイプ150、軟鋼板20ストローク幅(mm)28RoHS指令(10物質対応)対応
  • パイプソー HiKOKI(ハイコーキ)

    パイプソー

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥83,980税込¥92,378
    1台
    当日出荷
    標準付属チェーンで200Aをクランプ可能 ブレードホルダの強度が約1.5倍 モルタルライニング鋳鉄管の切断が可能
    用途解体、設備工事付属品湾曲ブレード(300mm)、チェンバイス、六角棒スパナ、ブレードホルダ寸法(mm)491×106×101質量(kg)4.1電流(A)12電圧(V)単相100消費電力(W)1150コード長さ(m)2心・2.5切断能力(mm)鋳鉄管(モルタルライニング有):外径165、鋳鉄管(モルタルライニング無):外径216モーター単相直巻整流子モーター切断能力(mm)パイプ鋼管・ステンレスパイプ:外径216ストローク量(mm)26無負荷ストローク数(min-1)800~2000
  • 電気のこぎり パオック

    電気のこぎり

    パオック
    ¥14,980税込¥16,478
    1台
    翌々日出荷
    付属の刃は日本製(石鋸工業)で切れ味抜群です。刃先ブレ防止形状です。手鋸に近い形状と動作で、取り扱いしやすいです。スピードコントロール付です。
    用途庭木の剪定、木材、プラスチックの切断に。セット内容木工用替刃210mm、PC・塩ビ用替刃210mm、六角棒レンチ4mm材質刃:SK-5質量(kg)1.5材質(本体)ナイロン電源(V)AC100(50/60Hz)コード長さ(m)4.5切断能力(mm)庭木:65、木材:60、塩ビ管:110定格消費電力(W)250定格時間(分)20ストローク数(spm)800~3200(スピードコントロールダイヤル付1~7)ストローク幅(mm)10本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)280×130×60
  • レシプロソー DIAMOND

    レシプロソー

    DIAMOND
    ¥269,800~税込¥296,780~
    1台
    4日以内出荷
    鋳鉄管はもちろん、塩ビ管、軽量H形鋼、アングルまで様々な材料を切断できます。 小型でクランプ式なので狭い場所でも作業ができ、ほとんど火花も発生しません。 切断材料に合わせてマシンソーを各サイズ用意しています。 エアータイプ、電動モータータイプの2種類を用意しました。
    ストローク長(mm)70
セーバーソー/レシプロソー