絞り込み
電源(V)
- 100(1)
ストローク(mm)
- 26(1)
コード長さ(m)
- 2.5(1)
消費電力(W)
- 1100~1200未満(1)
切断能力(mm)パイプ
- 216(1)
電流(A)
- 12(1)
12
最大ストローク数(min-1[回/分])
- 800~2000
- 0~2900(1)
- 0~4600(1)
- 370(1)
- 2050(1)
- 2200(1)
- 2600(1)
- 2700(1)
- 2800(5)
- 2900(3)
- 3000(10)
- 3100(1)
- 3500(1)
- 4500(2)
- 5000(1)
- 5500(1)
ブランド
- HiKOKI(ハイコーキ)(1)
HiKOKI(ハイコーキ)
「電源(V)」から絞り込む
100(1)

パイプソー
HiKOKI(ハイコーキ)¥83,980税込¥92,3781台当日出荷標準付属チェーンで200Aをクランプ可能 ブレードホルダの強度が約1.5倍 モルタルライニング鋳鉄管の切断が可能用途解体、設備工事付属品湾曲ブレード(300mm)、チェンバイス、六角棒スパナ、ブレードホルダ寸法(mm)491×106×101質量(kg)4.1電流(A)12電圧(V)単相100消費電力(W)1150コード長さ(m)2心・2.5切断能力(mm)鋳鉄管(モルタルライニング有):外径165、鋳鉄管(モルタルライニング無):外径216モーター単相直巻整流子モーター切断能力(mm)パイプ鋼管・ステンレスパイプ:外径216ストローク量(mm)26無負荷ストローク数(min-1)800~2000