絞り込み
電源(V)
- 20(1)
切断能力(mm)木材
- 115(1)
ストローク(mm)
- 22(1)
切断能力(mm)パイプ
- 95(1)
最大ストローク数(min-1[回/分])
- 3000(1)
ブランド
- TOOLS LIFE
- BLACK&DECKER(2)
- BOSCH(ボッシュ)(7)
- DEWALT(1)
- EARTH MAN(2)
- HiKOKI(ハイコーキ)(7)
- MCC(松阪鉄工所)(1)
- REX(レッキス工業)(3)
- SHINKO(新興製作所)(1)
- WIZ'A(2)
- アキュレイト(1)
- アルミス(2)
- エスコ(5)
- デジタルランド(2)
- パオック(1)
- マキタ(3)
- リューター(日本精密機械工作)(1)
- 京セラインダストリアルツールズ(5)
- 新ダイワ(2)
- 角利(角利産業)(1)
- ブランドをもっと見る
「電源(V)」から絞り込む
20(1)

充電式レシプロソー
TOOLS LIFE¥14,980税込¥16,4781個翌々日出荷充電式のコードレス設計で、場所を選ばず大活躍!。【軽量&コードレスで疲れにくい】:取り回しが楽でコードレスがどこでもサクサク作業が進みます。充電式で、コンセントなしでもOK! 充電式のコードレス設計なので、場所を選ばず、様々なシーンで大活躍です。無段変速機構、高速ストローク、圧倒的な切断スピードと低振動、切断効率アップな充電式レシプロソーです。【高負荷時に差が出る驚愕の切断スピード】:ワンタッチで切り替えできる、切削動作調整。レバーの位置を変更するだけでカンタン操作が可能です。【抜群の切断能力】:最大約3000回/分のストローク数、2000mAh大容量バッテリー!DIY大工にも大活躍する、業務でもとっても便利なレシプロソーです。【幅広い用途】:リフォーム、設備・配管工事など、狭い場所での切断や少しだけの作業にもおすすめです。庭木の剪定・各種木材・合成樹脂の切断、家庭から出る粗大ゴミの解体作業に使えます。金属、木材、タイルなどの素材を簡単に切断し、家庭やDIYアプリケーションはもちろん、工業用にも最適です。【抜群の耐久性】:耐久性が向上したレシプロ機構部、バッテリやターミナル部への振動を低減するラバージョイント構造、高耐久なシュー、高いブレード固定強度、粉じんなどから本機を保護するなどタフな構造でハードな作業も安心です。【バッテリー残量表示灯付き】:バッテリー表示ボタンを押すとバッテリーの残量が確認できます。電池パック内に制御回路を搭載し、電池セルを個別に監視。使い過ぎ(過放電)や高温になる前に給電を自動停止して電池を保護します。 。純正品でない互換バッテリーの使用は事故につながる恐れがあります。バッテリーはTOOLS LIFE 純正品をお使いください。用途DIYや日曜大工、解体作業や粗大ごみの分解にも活躍します。付属品D.C. 20V2000mAhリチウムバッテリー× 1個・充電器× 1個・ノコギリ刃(刃のサイズ 150×19×1.2mm、歯数 1.4)× 1 枚・メタルソーの刃(刃のサイズ 150×19×1.2mm、歯数 4.0)× 1 枚・レシプロソー式鋸刃(木工用サイズ 228×19×1.45mm)× 1 枚・収納ケース× 1個・手袋× 1組仕様全長(工具なし)(mm):379質量(kg)1.72定格電圧(V)D.C20切断能力(mm)パイプ95切断能力(mm)木材115最大切断能力(mm)軟質金属/10ストローク長(mm)22ストローク数(min-1)0~3000