絞り込み
外径(Φmm)
- 165(1)
- 190(1)
- 305(2)
電源(V)
- 100(5)
穴径(Φmm)
- 20(2)
- 25.4(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 4.8(1)
- 3200(1)
- 3800(2)
- 6000(1)
消費電力(W)
- 500~600未満(1)
- 600~700未満(1)
- 1400~1500未満(3)
電流(A)
- 6(1)
- 6.2(1)
- 15(1)
6・6.2・15
コード長さ(m)
- 1.8
- 2(5)
- 2.5(2)
- 3(2)
- 3.5(2)
- 4(7)
- 5(6)
ブランド
- EARTH MAN(1)
- SHINKO(新興製作所)(1)
- trad(1)
- AXPRO(1)
- TINOVA(1)
EARTH MAN・SHINKO(新興製作所)・trad・AXPRO・TINOVA
「外径(Φmm)」から絞り込む
165(1)
190(1)
305(2)

チップソー切断機
EARTH MAN(11件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781台当日出荷チップソーで切るから切断面がキレイ 火花・切断クズが少なく、スピーディーにカット 加工物の固定・取り外しが素早くできるクイックバイス 持ち運びに便利なコンパクトボディ 鉄・ステンレス用チップソー165×36P付用途アングル・チャンネル鋼・単管パイプなどの切断にセット内容鉄・ステンレス用チップソー(本体に取り付け)×1、軸固定用スパナ×1、六角棒レンチ×1、交換用カーボンブラシ×1セット質量(kg)約4.4周波数(Hz)50/60電流(A)6電源(V)AC100消費電力(W)550回転数(min-1[r.p.m])6000対応材質鉄工コード長さ(m)約1.8本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約370×160×300刃数(p)36切断能力(mm)パイプΦ48.6定格時間(分)30(最大切断能力(mm)バイス角度0°(直角時))切断能力(mm)パイプ角40×40開き幅(mm)(バイス)1段目約0~80mm/2段目約15~110チップソー厚さ(mm)1.6チップソー外径(Φmm)165チップソー内径(Φmm)20切断能力(mm)アングル50×50
チップソー切断機
SHINKO(新興製作所)(6件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781台当日出荷木材、鉄、アルミ、塩ビ、ステンレスなどをオールマイティに切断。特殊段付加工多種材チップソー(日本製)採用。持ち運びに便利な小型、軽量タイプ。ターンテーブル回転45度~0度~45度。付属品チップソー(本体装着済)、たてバイス×1、スパナ×1、保護メガネ×1、六角レンチ×2、木工用集塵袋質量(kg)5.3周波数(Hz)50/60電流(A)6.2刃数(p)40(日本製多種材チップソー)最大切断能力(mm)丸棒 直径20、パイプ 直径60、L型鋼65×65、木材45×85(直角)傾斜角度(°)(ノコ刃)45回転角度(°)(ターンテーブル)45~0~45
高速切断機
TINOVA¥19,980税込¥21,9781個5日以内出荷用途建設現場や工場での材料の寸切、溶接前の切断、DIYでの金属加工などに付属品砥石交換用スパナ17mm、切断砥石(取付済み)、取扱説明書仕様切断角度調整範囲:-30°~+45° 最大切断幅(約):(0°)90mm (45°)75mm クランパー開け幅(約):160mmまで材質ABS樹脂/合金鋼質量(kg)13色ブラック電源AC100V 50/60Hz定格消費電力(W)1450電源コード(m)約1.8回転速度(min-1[r.p.m])3800定格時間(分)20寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)約550×280×380砥石寸法(外径×厚さ×内径)(mm)305 ×2.8×25.4 (金属用) 砥石取付軸径:25.4
高速切断機
AXPRO¥23,980税込¥26,3781台翌々日出荷モータへの過負荷を防止するサーキットブレーカー付です。ワンタッチスピードクランプ採用で素早くワークを固定できます。用途鉄パイプやL型鋼の切断に。セット内容砥石交換用スパナ17mm切断砥石定格電圧(V)AC100定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)1450電源コード(m)1.8砥石寸法(Φmm)外径305砥石寸法(mm)厚さ2.8砥石寸法(Φmm)穴径25.4回転速度(min-1[r.p.m])3800定格時間(分)20砥石取付軸(Φmm)25.4