絞り込み
ブランド
- モトユキ
- モノタロウ(1)
- マキタ(2,272)
- HiKOKI(ハイコーキ)(2,207)
- BOSCH(ボッシュ)(712)
- エスコ(546)
- Panasonic(パナソニック)(328)
- ミルウォーキーツール(325)
- 日東工器(316)
- 京セラインダストリアルツールズ(286)
- 日動工業(274)
- ハタヤリミテッド(268)
- SK11(151)
- EARTH MAN(127)
- ミスターマイスター(121)
- NSK(ナカニシ)(120)
- PROXXON(プロクソン)(106)
- BLACK&DECKER(89)
- 本多電子(86)
- IKURATOOLS(育良精機)(82)
- 東京オートマック(82)
- ブランドをもっと見る

ブルドッグ補助ローラー
モトユキ¥14,980税込¥16,4781個翌日出荷軽量小型。クイックレバー採用で高さの昇降がスピーディー。質量(kg)2.2本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×180×50~140耐荷重N(kgf)800(82)昇降幅(mm)50~140
ブルドッグ スリムグラインダー マジックディスク 鉄鋼研削用
モトユキ¥7,998税込¥8,7981箱(10枚)9日以内出荷ブルドッグ スリムグラインダー BMC-SG-1A用研削ディスクです。 鉄板、鉄骨の黒皮除去に最適です。用途鉄板、鉄骨の黒皮除去。トラスコ品番224-1290粒度(#)60砥材CBN入数(枚)箱:10外径(Φmm)50
チップソー切断機 グローバルソーカッター
モトユキ¥199,800税込¥219,7801台当日出荷電子制御方式により、切断時の回転が落ちにくく切断スピードが従来機より25%向上しました。作業疲労を軽減できます。 チップ耐欠損性が従来機より50%向上しました。高剛性化によりガタツキが少ないので、チップ欠けが減少し、チップソーが長持ちします。 チップソーにあわせて3段変速できます。今まで難しかったアルミ・非鉄材や樹脂、軽天材の切断が可能になりました。 高剛性アルミダイカストベッド。アジャスター機構。ワンタッチバイス機構。LEDライト。補助バイス。ソフトスタート・ブレーキ機能。過負荷保護機能。用途低速:一般鉄鋼材・ステンレス鋼材など。 中速:軽天材・ハンガーレールなど。 高速:アルミ・非鉄金属/樹脂など。付属品GLA-355K(鉄・ステンレス兼用グローバルソー)、保護メガネ、T型レンチ、片口スパナ、補助バイス質量(kg)17.8(本体のみ)定格電流(A)15
ハイローラー用 ローラー砥石
モトユキ¥23,980税込¥26,3781セット(5個)翌日出荷特殊構造体砥材層が驚異的な研削力を実現します。 ゴムの持つ高い弾力性が研削力のムラを抑制します。 無作為に割れた表面が黒皮にしっかり食いつきます。用途鋼板・形鋼材の黒皮や塗装・サビ・メッキなどの除去トラスコ品番836-1914幅(mm)50粒度12質量(kg)1.08砥材GC内径(Φmm)75最高使用周速度(m/s[m/min])45(2700)外径(Φmm)95仕上がり相当番手12~36
グローバルソー ローラーサンダーハイローラー
モトユキ¥109,800税込¥120,7801台3日以内出荷60mm幅のワイドタイプ仕様で、研削・研磨精度が向上します。付属品CBNスケールベルト(GGW-CBN60-300)×1本、六角レンチ(2.5mm、5.0mm)×各1本トラスコ品番667-7882奥行(mm)390電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)730ベルト長さ(mm)300電源コード(m)2.5無負荷回転速度(min-1[r.p.m])5200ベルト寸法(mm)60×300ローラー径(Φmm)コンタクト:50
充電式チップソー切断機 BMX-7シリーズ
モトユキ¥65,980~税込¥72,578~1台ほか翌々日出荷から7日以内出荷従来機(MX-180)より速くてパワフル。さらに焼けにくい。各種加工・解体に最適。AC機以上の粘り強さ、AC機以上の切断スピード。1チャージあたりの切断数:34カット。(SS400 鋼板 450mm×4.5mmをUW-180で切断)。BMX-7SETは、蓄電池と充電器がついたすぐ使えるセットになります。風窓からの本体内部への鉄粉侵入を軽減する防じん用メッシュフィルタを採用。キックバック軽減システム、高輝度LEDライト付、スピンドルロック付、ソフトスタート機能、ステンレスベース採用。質量(kg)4.5(電池装着時)無負荷回転数(min-1[r.p.m])パワーモード時:3700、サイレントモード時:2000モーター直流ブラシレスモーター最大切込深さ(mm)60.5寸法(全長×全高×全幅W)(mm)337×277×257切断板厚(mm)最大:12(軟鋼材)最大切断能力(mm)角パイプ:60×60適合バッテリーマルチボルト蓄電池最大切断能力(Φmm)丸パイプ:60.5(50A)適合チップソー(外径×穴径)(Φmm)180~185×20(または19)
グローバルソー ハイローラー ローラーサンダー
モトユキ¥95,980税込¥105,5781台翌々日出荷から9日以内出荷60mm幅のワイドタイプ仕様で、研削・研磨精度が向上します。 研磨ベルトの交換が簡単にできます。 ベルト式なので加工物に馴染みやすく便利です。 研削・研磨時の振動が少なく作業負担が軽減します。電源(V)AC100(50/60Hz)奥行(mm)390