絞り込み
外径(Φmm)
- 370(2)
電源(V)
- 200(2)
コード長さ(m)
- 3(2)
ブランド
- 大同興業
- サンコー(サンコーミタチ)(5)
- 新ダイワ(5)
- EARTH MAN(3)
- エスコ(3)
- HiKOKI(ハイコーキ)(3)
- マキタ(3)
- 谷テック(2)
- 高速電機(富士製砥)(2)
- SHINKO(新興製作所)(2)
- 昭和機械工業(2)
- 京セラインダストリアルツールズ(2)
- PRESI(2)
- VERTEX(バーテックス)(1)
- モトユキ(1)
- パオック(1)
- trad(1)
- 東京オートマック(1)
- AXPRO(1)
- ブランドをもっと見る
「外径(Φmm)」から絞り込む
370(2)

大同 プリマック370切断機 低床型
大同興業¥1,398,000税込¥1,537,8001台3日以内出荷特殊鋼ギアの組み合わせによる安定した軸駆動のため、大型材料の切断・重切削に適した長寿命機構切断機です。切断量の多い作業のために効率の良い半自動機SA型も用意されています。用途角パイプ、大径の丸棒の切断に。付属品メタルソー1枚、定寸ストッパー一式、切断油1L、分解工具一式、切粉除去ローラー一式トラスコ品番461-5409型式低床型質量(kg)280出力(kW)1.5機械寸法(mm)640×850×1380切断能力(mm)パイプΦ120切断能力(mm)パイプ角100×100切断角度左45°右60°切断能力(mm)丸棒90°/Φ80、45°/Φ80切断能力(mm)鉄工(アングル)100×100、(平鋼)90°/150×50、45°/130×50、(U型鋼)90°/150×75、45°/120×65
大同 プリマック370切断機 高床型
大同興業¥1,398,000税込¥1,537,8001台3日以内出荷特殊鋼ギアの組み合わせによる安定した軸駆動のため、大型材料の切断・重切削に適した長寿命機構切断機です。切断量の多い作業のために効率の良い半自動機SA型も用意されています。用途角パイプ、大径の丸棒の切断に。付属品メタルソー1枚、定寸ストッパー一式、切断油1L、分解工具一式、切粉除去ローラー一式トラスコ品番461-5395型式標準型質量(kg)325出力(kW)1.5機械寸法(mm)640×850×1750切断能力(mm)パイプΦ120切断能力(mm)パイプ角100×100切断角度左45°右60°切断能力(mm)丸棒90°/Φ80、45°/Φ80切断能力(mm)鉄工(アングル)100×100、(平鋼)90°/150×50、45°/130×50、(U型鋼)90°/150×75、45°/120×65