絞り込み
外径(Φmm)
- 305(1)
電源(V)
- 100(3)
穴径(Φmm)
- 25.4(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 2800(1)
- 3600(1)
- 3800(1)
消費電力(W)
- 1400~1500未満(3)
電流(A)
- 15(3)
15
コード長さ(m)
- 3.5(2)
3.5
ブランド
- サンコー(サンコーミタチ)
- 新ダイワ(5)
- EARTH MAN(3)
- エスコ(3)
- HiKOKI(ハイコーキ)(3)
- マキタ(3)
- 谷テック(2)
- 高速電機(富士製砥)(2)
- SHINKO(新興製作所)(2)
- 大同興業(2)
- 昭和機械工業(2)
- 京セラインダストリアルツールズ(2)
- PRESI(2)
- VERTEX(バーテックス)(1)
- モトユキ(1)
- パオック(1)
- trad(1)
- 東京オートマック(1)
- AXPRO(1)
- ブランドをもっと見る
特価
「外径(Φmm)」から絞り込む
305(1)

高速チップソー切断機
サンコー(サンコーミタチ)¥33,980税込¥37,3781台当日出荷ワンタッチバイス付き ウルトラクイックフランジ構造 二重絶縁質量(kg)4.3寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)165×325×430切断能力(mm) 角(90°)45×45切断能力(mm) 丸(90°)Φ54切断能力(mm) 角(45°)40×40切断能力(mm) 丸(45°)Φ40切断能力(mm)アングル90°:50×50、45°:40×40
高速切断機
サンコー(サンコーミタチ)¥46,980税込¥51,6781台当日出荷二重絶縁構造。 ワンタッチロックバイス機構搭載。 ブレーキ付モーター搭載。 スピンドルロック機構で、ブレード交換の作業性が向上。付属品メガネレンチ17mm×1、切断砥石Φ355トラスコ品番491-6875質量(kg)15電圧(V)単相100消費電力(W)1440回転数(min-1[r.p.m])3800定格電流(A)15.0最大切断サイズ(角90°)(mm)100×10085×175最大切断サイズ(丸90°)(Φmm)115最大切断サイズ(角45°)(mm)70×70最大切断サイズ(丸45°)(Φmm)70バイス最大口幅(mm)185
チップソーマルチ切断機
サンコー(サンコーミタチ)¥249,800税込¥274,7801台4日以内出荷付属品純正チップソー(BS355T72)・メガネレンチ17mm・T型レンチ17mm・補助バイス・スパナ17mm質量(kg)17.8穴径(Φmm)25.4消費電力(W)1440最大開き(mm)バイス:180コード長さ(m)2芯 3.5モータータイプ単相直巻整流子モータ無負荷回転数(min-1[r.p.m])低速:1700/中速:2700/高速:3600(3段変速)外径(Φmm)305定格電流(A)15電圧(V)(50/60Hz)100刃厚(mm)4最大切断寸法(mm)【90°】バイス標準位置:○パイプ Φ120、□パイプ 115×100/バイス中間位置:□パイプ 140×90/バイス奥位置:□パイプ 175×75 アングル 120×120【45°】バイス標準位置:○パイプ Φ65 □パイプ 65×65 アングル 45×45最高使用周速度(m/s)58
チップソー切断機
サンコー(サンコーミタチ)¥109,800税込¥120,7801台当日出荷新開発、中速専用モニター搭載。より安全な二重絶縁構造。 大型プロテクター装備で切断片の飛散を防ぐ補助バイス付。 ワンタッチバイス搭載でスピンドル機構付き。用途一般鋼材、構造用鋼材、スタッド材、ランナー、全ねじ、その他軽量鉄骨付属品標準バイス、メガネレンチ、T型レンチ(17mm)、チップソー(BS305M)トラスコ品番836-3326寸法(mm)(最大刃物寸法)305×4.0×25.4質量(kg)15.5定格電流(A)15本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×590×570バイス 幅(mm)(広がり幅)185