絞り込み
電源(V)
- 100(1)
最大トルク(N・m)
- 92(1)
ねじ締め能力(mm)ボルト
- M6~M12(1)
ねじ締め能力(mm)高力ボルト
- M5~M10(1)
コード長さ(m)
- 5(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 2500(1)
2500
消費電力(W)
- 200~300未満(1)
200~300未満
最大打撃数(min-1[回/分])
- 3100(1)
3100
ブランド
- trad
- BLACK&DECKER(1)
- BOSCH(ボッシュ)(2)
- EARTH MAN(1)
- SHINKO(新興製作所)(1)
- SK11(1)
- マキタ(2)
- 京セラインダストリアルツールズ(1)

AC100Vインパクトドライバー
trad¥8,598税込¥9,4581個翌日出荷長い木ネジやボルト・ナットも スピーティーに締め付けで 作業ラクラク! 無段変速 0~2,500回転/分 スイッチの引き加減により作業に適した回転数を自在にコントロールできます。 衝撃を吸収するラバーグリップ 力を入れやすい角度とバランスのとれたコンパクトボディにより、長時間の作業でも疲れません。 電源コード5m コンセントから離れた場所での作業にも対応できる5mコード カーボンブラシ交換式 経済的効果がありメンテナンスがしやすい LEDライト 暗い場所での作業に便利仕様回/二重絶縁構造セット内容AC100Vインパクトドライバー(TID-92N)、ドライバー両頭ビット+No.2×65mm(2本)質量(kg)1.28回転数(min-1[r.p.m])0~2500定格電圧(V)交流AC100打撃数(min-1[回/分])0~3100コード長さ(m)約5寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)215×183×70定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)250最大締付トルク(N・m)約92(940kgf-cm)定格時間(分)15能力(mm) 木ねじΦ3.5~9.0能力(mm) 普通ボルトM6~M12能力(mm) 高力ボルトM5~M10能力(mm) テクスネジΦ3.5~6.0