絞り込み
電源(V)
  • 100(2)
穴あけ能力(mm) 鉄工
  • 2(1)
穴あけ能力(mm) 木工
  • 40(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 500(1)
  • 2500(1)
消費電力(W)
  • 100~200未満(1)
  • 200~300未満(1)
電流(A)
  • 1.1(1)
1.1
コード長さ(m)
  • 1.5(1)
  • 5(1)
1.5・5
ブランド
  • trad
  • BOSCH(ボッシュ)(17)
  • DIAMOND(8)
  • EARTH MAN(9)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(43)
  • IKURATOOLS(育良精機)(15)
  • KANON(中村製作所)(14)
  • RS PRO(9)
  • SK11(8)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(47)
  • エスコ(13)
  • オグラ(11)
  • キラ・コーポレーション(8)
  • キリウス(18)
  • ハイオス(17)
  • ベッセル(14)
  • ホーザン(18)
  • マキタ(79)
  • 京セラインダストリアルツールズ(13)
  • 日東工器(61)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • AC100Vインパクトドライバー trad

    AC100Vインパクトドライバー

    trad
    ¥8,598税込¥9,458
    1個
    翌日出荷
    長い木ネジやボルト・ナットも スピーティーに締め付けで 作業ラクラク! 無段変速 0~2,500回転/分 スイッチの引き加減により作業に適した回転数を自在にコントロールできます。 衝撃を吸収するラバーグリップ 力を入れやすい角度とバランスのとれたコンパクトボディにより、長時間の作業でも疲れません。 電源コード5m コンセントから離れた場所での作業にも対応できる5mコード カーボンブラシ交換式 経済的効果がありメンテナンスがしやすい LEDライト 暗い場所での作業に便利
    仕様回/二重絶縁構造セット内容AC100Vインパクトドライバー(TID-92N)、ドライバー両頭ビット+No.2×65mm(2本)質量(kg)1.28回転数(min-1[r.p.m])0~2500定格電圧(V)交流AC100打撃数(min-1[回/分])0~3100コード長さ(m)約5寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)215×183×70定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)250最大締付トルク(N・m)約92(940kgf-cm)定格時間(分)15能力(mm) 木ねじΦ3.5~9.0能力(mm) 普通ボルトM6~M12能力(mm) 高力ボルトM5~M10能力(mm) テクスネジΦ3.5~6.0
  • キーレス ドリルドライバー trad

    キーレス ドリルドライバー

    trad
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    翌々日出荷
    コンセントに差し込めばすぐに使えるACタイプ! キーレスチャック 10mmΦまでのドリル刃・ビットが交換可能 LEDラウイト付きスイッチ連動式 暗い場所での作業に最適 無段変速機能 スピードコントロールスイッチ 4段階切替クラッチ+ドリル ネジを傷めないクラッチ機構付
    用途木材の穴あけに 金属の穴あけに ネジのゆるめ・締め付けに仕様回/二重絶縁構造長さ(mm)210幅(mm)60質量(kg)約1高さ(mm)180電流(A)1.1電源(V)交流AC100回転数(min-1[r.p.m])0~500コード長さ(m)約1.5定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)100穴あけ能力(mm) 鉄工2穴あけ能力(mm) 木工40最大締付トルク(N・m)10定格時間(分)30チャック把握範囲(Φmm)0.8~10木ねじ寸法(mm)3.2Φ×45以内
  • ACインパクトドライバー&先端アクセサリーセット用6.35角ビットアダプター trad

    ACインパクトドライバー&先端アクセサリーセット用6.35角ビットアダプター

    trad
    ¥309税込¥340
    1個
    3日以内出荷
    適合本体TID-92N+TAK-49
締付/穴あけ(電動工具)
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
tradの締付/穴あけ(電動工具) 【通販モノタロウ】 電動工具 本体