絞り込み
電源(V)
- 100(1)
最大トルク(N・m)
- 100(1)
電流(A)
- 2.5(1)
コード長さ(m)
- 5(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 3600(1)
消費電力(W)
- 200~300未満(1)
200~300未満
最大打撃数(min-1[回/分])
- 2900(1)
2900
ブランド
- EARTH MAN
- BLACK&DECKER(1)
- BOSCH(ボッシュ)(2)
- SHINKO(新興製作所)(1)
- SK11(1)
- trad(2)
- マキタ(2)

コード式インパクトドライバー
EARTH MAN¥6,998税込¥7,6981個翌日出荷引き金を引く強さでビットの回転を調節できる無段変速 。腰に下げられて持ち運びや作業に便利なベルトフック付き 。広範囲の作業もラクラクな5mのロング電源コード 。工具不要でビットの交換が可能なツールレス 。<能力>普通ボルト:M6~M12 /高力ボルト:M5~M10用途ネジ・ボルトの締め付け・ゆるめに 。木材・樹脂の穴あけに付属品インパクトドライバー本体×1 / 6.35mm六角軸両頭ビット+No.2×65mm×1 / 取扱説明書×1質量(kg)1.4定格電圧(V)AC100最大トルク(N・m)約100打撃数(min-1[回/分])約0~2900コード長さ(m)5無負荷回転数(min-1[r.p.m])約0~3600(無段変速)定格電流(A)2.5定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)240定格時間(分)30本体サイズ(mm)192×66×195※ベルトフック・ビットホルダー除く使用環境温度(℃)0~40差込口6.35mm六角軸