絞り込み
電源(V)
- 100(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 3000(1)
消費電力(W)
- 200~300未満(1)
- 300~400未満(1)
テーブル寸法(mm)
- 162×164(1)
電流(A)
- 3.2
- 1.2(1)
- 2.5(1)
- 2.8(1)
- 2.9(1)
- 3(1)
- 3.3(1)
- 3.8(1)
- 4.3(1)
- 4.8(1)
- 5.6(1)
- 6.5(2)
ブランド
- SK11(1)
SK11
「電源(V)」から絞り込む
100(1)

卓上ボール盤
SK11(17件のレビュー)¥22,980税込¥25,2781台当日出荷鉄工、木工穴あけ作業の必需品です。真っ直ぐに穴あけができます。一定の深さで穴あけ作業ができます。大きな径の穴あけが楽にできます。穴あけ深さ調整機能付きです。回転速度5段階調整機能付きです(ベルト掛けかえ)。用途金属、木材の穴あけ作業。寸法(mm)テーブル上下移動距離:176、テーブル作業面:162×164、ベースーチャック間最大距離:270質量(kg)18.5電流(A)3.2/3.3電源(V)単相交流100消費電力(W)270/300回転数(min-1[r.p.m])700~3000/600~2600(60Hz/50Hz)全高(mm)592テーブル寸法(mm)162×164穴あけ能力(mm) 鉄工8穴あけ能力(mm) 木工24チャック寸法(mm)13最大送り(mm)キリ:50、フトコロ:103取付軸ジャコブステーパーJT33