絞り込み
電源(V)
- 100(1)
出力(W)
- 250(1)
テーブルタイプ
- 角(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 3200(1)
テーブル寸法(mm)
- 104×165(1)
電流(A)
- 4.3
- 1.2(1)
- 2.5(1)
- 2.8(1)
- 2.9(1)
- 3(1)
- 3.2(1)
- 3.3(1)
- 3.8(1)
- 4.8(1)
- 5.6(1)
- 6.5(2)
コード長さ(m)
- 1.75(1)
1.75
ブランド
- マキタ(1)
マキタ
「電源(V)」から絞り込む
100(1)

卓上ボール盤
マキタ(10件のレビュー)¥43,980税込¥48,3781台当日出荷ベルトの掛け替えで5段階変速!テーブル左右45°傾斜! 角材から丸材までスピーディに正確な穴あけ!穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工24チャック能力(mm)2~13錐の最大送り(mm)52テーブルタイプ角テーブル寸法(mm)104×165電源(V)単相100電流(A)4.3(50Hz)、3.8(60Hz)定格出力(kW)0.25コード長さ(m)1.75チャック~ベース最大寸法(mm)255振り(mm)208全高(mm)580付属品チャックキー、六角棒レンチ質量(kg)20出力(W)250回転数(min-1[r.p.m])570、890、1300、1900、2670/690、1070、1560、2280、3200