絞り込み
電源(V)
- 100(1)
消費電力(W)
- 300~400未満(1)
出力(W)
- 180(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 3050(1)
テーブル寸法(mm)
- 165×190(1)
電流(A)
- 4.8
- 1.2(1)
- 2.5(1)
- 2.8(1)
- 2.9(1)
- 3(1)
- 3.2(1)
- 3.3(1)
- 3.8(1)
- 4.3(1)
- 5.6(1)
- 6.5(2)
コード長さ(m)
- 1.8(1)
1.8
ブランド
- EARTH MAN(1)
EARTH MAN
「電源(V)」から絞り込む
100(1)

卓上ボール盤
EARTH MAN(12件のレビュー)¥25,980税込¥28,5781台当日出荷プーリーで回転速度を5段階変速可能、連続作業に便利な深さ調整機能付、小さい材料もしっかり固定できるバイス付、作業の幅が広がる角度調節テーブル用途木材・プラスチック・軟鉄板などの穴あけに回転数(min-1[r.p.m])50Hz:460~2480、60Hz:570~3050電源(V)AC100消費電力(W)(50/60Hz)330/300コード長さ(m)1.8出力(W)180穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工24テーブル寸法(mm)190×165チャック能力(mm)1.5~13周波数(Hz)50/60質量(kg)22ストローク上下(mm)50付属品チャックハンドル、バイス、六角棒レンチ3mm/4mm×各1ベース寸法(mm)315×190チャック~テーブル最大寸法(mm)310バイス最大口幅(mm)80チャック~ベース最大寸法(mm)約410幅(mm)275高さ(mm)730電流(A)5.6/4.8