絞り込み
電源(V)
- 100(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 4700(1)
消費電力(W)
- 100~200未満(1)
電流(A)
- 1.2(1)
コード長さ(m)
- 1.6
- 1.5(1)
- 1.7(1)
- 1.75(1)
- 1.8(5)
- 1.85(2)
- 2(3)
- 2.3(1)
- 2.5(1)
- 3(1)
ブランド
- EARTH MAN(1)
EARTH MAN
「電源(V)」から絞り込む
100(1)

ミニボール盤
EARTH MAN(2件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781台当日出荷場所をとらないコンパクトサイズ。 小さい材料もしっかり固定できるバイス付。 連続作業に便利な深さ調節機能付。 プーリーで最高回転速度を3段階変速可能。 速度調節付ダイヤルスイッチで最適な回転速度に調節可能。用途木材・プラスチック・軟鉄板などの穴あけに。セット内容本体×1、ベース×1、六角棒レンチ2.5mm/4mm×各1、チャックハンドル×1、ハンドル×1、バイス×1、バイス用ボルトセット×2(ワッシャー2枚・ナット付)幅(mm)190寸法(mm)約170×170質量(kg)約5高さ(mm)380周波数(Hz)50/60電流(A)1.2電圧(V)AC100コード長さ(m)約1.6定格消費電力(W)100穴あけ能力(mm)(木工)6、(鉄工)4チャック能力(mm)0.6~6.5チャック(mm)(支柱までの距離)約100回転速度(min-1[r.p.m])ベルト/1.約4700、2.約3000、3.約2000(※ダイヤルスイッチにより回転速度が変わります。)定格時間(分)20口幅(mm)約65スピンドルシャフト上下幅(mm)約23バイス最大口幅(mm)約65口高(mm)約20