絞り込み
電源(V)
- 100(1)
- 200(2)
消費電力(W)
- 200~300未満(1)
出力(W)
- 200
- 150(1)
- 180(1)
- 190(1)
- 210(2)
- 250(2)
- 300(1)
- 320(2)
- 340(2)
- 400(3)
- 550(1)
- 580(1)
- 750(1)
スピンドルテーパー
- No.1ジャコブステーパ(1)
- No.6ジャコブステーパ(2)
テーブルタイプ
- 角(2)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 3150(2)
- 6200(1)
3150・6200
テーブル寸法(mm)
- 172×188(1)
- 328×328(1)
- Φ345(1)
172×188・328×328・Φ345
コード長さ(m)
- 1.85(2)
1.85
保証期間
- 1年間(1)
1年間
ブランド
- TRUSCO(2)
- REXON(レクソン)(1)
TRUSCO・REXON(レクソン)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「電源(V)」から絞り込む
100(1)
200(2)

小型ボール盤
REXON(レクソン)(45件のレビュー)¥21,980税込¥24,1781台当日出荷小型で省スペース、繰り返しでの同じ穴あけ加工に便利なデプススケールを標準装備。 無段階変速コントローラーを内蔵し、木工から金工まで幅広い用途をカバーできる卓上で小型のボール盤です。 バイス、ドリルチャックまで標準付属しています。回転速度(min-1[r.p.m])無段変速:3200~6200穴あけ能力(mm) 鉄工金工:1~6.5穴あけ能力(mm) 木工1~10スピンドルテーパーJT-1テーブルタイプ角テーブル寸法(mm)172×188定格電圧(V)100定格消費電力(W)200定格周波数(Hz)50/60セット内容小型ボール盤DP-2250R、ドリルチャック、チャックキー、バイス、バイス固定具一式、標準工具チャック(mm)150(ドリルチャックからワークテーブル迄の距離)把握径(Φmm)1.5~10バイス 幅(mm)65バイス 高さ(mm)15口開き(mm)48バイス(mm)140×162、設置面:140×128設置寸法(幅W×奥行D)(mm)180×255質量(kg)7仕様ワークテーブル寸法/W172×D188mm幅(mm)180高さ(mm)410出力(W)200保証期間1年RoHS指令(10物質対応)対応
卓上ボール盤 角
TRUSCO¥199,800税込¥219,7801台翌日出荷作業に応じて調整可能な12段変速です。ワークテーブルは角度と高さが調整できます。幅(mm)270質量(kg)70高さ(mm)980回転数(min-1[r.p.m])(50/60Hz)245~2630/290~3150(12段変速)テーブル寸法(mm)328×328穴あけ能力(mm) 鉄工13電源コード(m)1.85機械主軸テーパJTNo.6