絞り込み
電源(V)
- 100(2)
出力(W)
- 210
- 150(1)
- 180(1)
- 190(1)
- 200(3)
- 250(2)
- 300(1)
- 320(2)
- 340(2)
- 400(3)
- 550(1)
- 580(1)
- 750(1)
スピンドルテーパー
- No.6ジャコブステーパ(2)
テーブルタイプ
- 角(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 3150(2)
テーブル寸法(mm)
- 328×328(1)
- Φ345(1)
328×328・Φ345
コード長さ(m)
- 1.85(2)
1.85
ブランド
- TRUSCO(2)
TRUSCO
「電源(V)」から絞り込む
100(2)

卓上ボール盤 角
TRUSCO¥189,800税込¥208,7801台翌日出荷作業に応じて調整可能な12段変速です。ワークテーブルは角度と高さが調整できます。幅(mm)270質量(kg)70高さ(mm)980回転数(min-1[r.p.m])(50/60Hz)245~2630/290~3150(12段変速)テーブル寸法(mm)328×328穴あけ能力(mm) 鉄工13電源コード(m)1.85機械主軸テーパJTNo.6