絞り込み
電源(V)
- 100(2)
- 200(1)
消費電力(W)
- 600~700未満(1)
出力(W)
- 400
- 150(1)
- 180(1)
- 190(1)
- 200(3)
- 210(2)
- 250(2)
- 300(1)
- 320(2)
- 340(2)
- 550(1)
- 580(1)
- 750(1)
スピンドルテーパー
- No.2モールステーパ(1)
- No.3ジャコブステーパ(1)
- No.6ジャコブステーパ(1)
テーブルタイプ
- 丸(1)
- 角(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 2500(1)
- 3000(1)
- その他(1)
2500・3000・その他
テーブル寸法(mm)
- 250×250(1)
- 274×274(1)
- Φ270(1)
250×250・274×274・Φ270
コード長さ(m)
- 2.5(1)
- 3(1)
2.5・3
ブランド
- 遠州工業(2)
- REXON(レクソン)(1)
遠州工業・REXON(レクソン)
「電源(V)」から絞り込む
100(2)
200(1)

卓上ボール盤 DP3300R
REXON(レクソン)¥89,980税込¥98,9781台当日出荷卓上サイズのボール盤です。場所を選ばず簡易的に穴あけ作業を行うことが出来ます。 スピンドルテーパーがMT-2ですので、市販品のタッパーを取り付けることによりタップ加工も可能になります。 テーブル傾斜は左右45度まで可能ですので、様々な作業を行うことが出来ます。 スピンドルスピードは12段階で調節できるので、材料に応じた穴あけ速度を選択することが出来ます。付属品ドリルチャック(把握能力Φ16mm迄)、バイス(口幅100mm・口開93mm・口高22mm)仕様スピンドルトラベル:85mm、スピンドル コラム間距離:168.5mm出力(W)モーター:400全高(mm)1000テーブル寸法(mm)274×274定格消費電力(W)600穴あけ能力(mm)Φ20まで(チャック把握能力はΦ16ですので、Φ16より大きな穴あけ作業を行う場合はテーパードリルをご使用ください)ベース寸法(mm)463×274テーブルタイプ角スピンドルテーパーMT-2×JT-3モーター電圧(V)100回転速度12速自重(kg)59コラム直径(Φmm)73
安全装置付きボール盤
遠州工業¥749,800税込¥824,7801台8日以内出荷安全装置付きボール盤です。丸テーブル仕様もあります。オプションにて主軸カバーやベルトカバーメカロック及びインターロックも追加できます。ボール盤の安全に対するJIS規格(JIS B 6034)対応商品です。トラスコ品番556-1287幅(mm)395寸法(mm)主軸の上下動:75高さ(mm)985出力(W)400奥行(mm)803電源(V)三相200コード長さ(m)電源3テーブル寸法(mm)角250×250穴あけ能力(mm)鉄工:13チャック能力(mm)13テーパー主軸:JT6回転数主軸:280/450/540/1350/1620/2500(rpm)振り(mm)350