絞り込み
電源(V)
  • 200(3)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 2100
  • 1250(1)
  • 1540(2)
  • 2500(2)
  • 2700(1)
  • 2770(1)
  • 2800(1)
  • 3000(3)
  • 3050(1)
  • 3100(2)
  • 3140(2)
  • 3150(2)
  • 3200(3)
  • 3300(1)
  • 3600(1)
  • 4600~24000(1)
  • 4700(1)
  • 6200(3)
  • 12000(2)
  • その他(2)
スピンドルテーパー
  • No.2モールステーパ(1)
出力(W)
  • 750(1)
テーブルタイプ
  • (3)
  • (3)
テーブル寸法(mm)
  • 300×300(2)
  • 330×330(1)
  • Φ350(1)
  • Φ370(2)
300×300・330×330・Φ350・Φ370
コード長さ(m)
  • 2.3(1)
2.3
ブランド
  • キラ・コーポレーション(2)
  • 遠州工業(1)
キラ・コーポレーション・遠州工業
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電源(V)から絞り込む
200(3)
  • 卓上ボール盤 遠州工業

    卓上ボール盤

    遠州工業
    559,800税込615,780
    1台
    翌日出荷から3日以内出荷
    13mm、23mmタイプの精度安定性に優れた卓上ボール盤です。
  • 自動送り付ボール盤 キラ・コーポレーション

    自動送り付ボール盤

    キラ・コーポレーション
    779,800税込857,780
    1台
    翌日出荷から翌々日出荷
    用途ドリリング専用質量(kg)145タイプ卓上、自動送り付けボール盤(ドリリング専用)電源(V)三相200回転数(min-1[r.p.m])(50Hz)170/250/420/950/1150/1750、(60Hz)200/300/500/1150/2100テーパーMT2ドリル能力(mm)(S45C)4~16、(FC200)4~19最大幅(mm)(テーブルの上下動)425、(主軸の上下動)手動:120・自動:115総高さ(mm)1272ベース寸法(mm)(左右×前後)340×600スイング(振り)420モーター電圧(V)三相200電動機の極数6PVベルト形長×数A×34、A×27電動機(kW)0.75コラム直径(Φmm)100
  • 卓上タイプ 汎用ボール盤(ドリリング専用) キラ・コーポレーション

    卓上タイプ 汎用ボール盤(ドリリング専用)

    キラ・コーポレーション
    599,800税込659,780
    1台
    翌々日出荷から31日以内出荷
    用途ドリリング専用質量(kg)130タイプ卓上、手動、汎用ボール盤電源(V)三相200全高(mm)1279テーパーMT2(MT3強力型)ドリル能力(mm)(S45C)Φ4~19、(FC200)Φ4~23最大幅(mm)(テーブルの上下動)425、(主軸の上下動)120ベース寸法(mm)(左右×前後)340×600スイング(振り)420電動機の極数4P(全閉)電動機(kW)0.75コラム直径(Φmm)100
卓上ボール盤