絞り込み
電源(V)
- 100(2)
消費電力(W)
- 100~200未満(1)
- 200~300未満(1)
出力(W)
- 190(1)
スピンドルテーパー
- No.6ジャコブステーパ(2)
テーブルタイプ
- 角(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 3100
- 1250(1)
- 1540(2)
- 2100(3)
- 2500(2)
- 2700(1)
- 2770(1)
- 2800(1)
- 3000(3)
- 3050(1)
- 3140(1)
- 3150(2)
- 3200(3)
- 3300(1)
- 3600(1)
- 4600~24000(1)
- 4700(1)
- 6200(3)
- 12000(2)
- その他(2)
- 最大回転数(min-1[r.p.m])をもっと見る
テーブル寸法(mm)
- 143×180(1)
- 162×162(1)
- 180×183(1)
143×180・162×162・180×183
コード長さ(m)
- 1.8(1)
1.8
ブランド
- REXON(レクソン)(1)
- 京セラインダストリアルツールズ(1)
REXON(レクソン)・京セラインダストリアルツールズ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
特価
本日8月20日(木)は、作業工具/電動・空圧工具カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません「電源(V)」から絞り込む
100(2)

卓上ボール盤
京セラインダストリアルツールズ(17件のレビュー)¥36,980税込¥40,6781台当日出荷●木材・金属類などへ安定した穴あけができるバイス能力に優れた卓上ボール盤です ●バイス能力は、幅80×つかみ能力75mmです用途木材・金属などの穴あけ穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工24電源(単相/V)100出力(W)190コード長さ(m)1.8材質ベース:鉄/プーリー:鉄/ベルト:ゴム電源(V)単相100消費電力(W)190機械主軸テーパジャコブステーパーNo.6テーブルタイプ角電源タイプAC電源式
小型ボール盤 DP2000R Type2
REXON(レクソン)¥39,980税込¥43,9781台4日以内出荷小型ボール盤DP2250Rの上位モデルにあたる、卓上型ボール盤です。スピンドルにジャコブステーパー6番を採用し、Φ13.0mmのドリルビットに対応できるドリルチャックが使えます。スピンドルスピードを、材質に合わせて、50Hz時515/915/1430/1950/2580min-1の五段階で調整できます。ワークテーブルが可動でき、上下の昇降に加え、左右45°に傾斜ができます。ドリルチャック、バイス共に標準付属品、チャックキーをボール盤本体に収納できるように設計してあり、チャックキーの紛失防止にも対応しています。モーター出力249W、自重19kgで安定した穴あけ加工が行える、工作作業の必需品です。セット内容小型ボール盤DP2000R Type2・ドリルチャック・チャックキー・バイス・バイス固定具一式・標準工具寸法(mm)ドリルチャックからワークテーブル迄の距離:最大203寸法(幅W×奥行D)(mm)ワークテーブル:183×180定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)249寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)143×180×49本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)186×290×630回転速度(min-1[r.p.m])〔50Hz〕515/915/1430/1950/2580、〔60Hz〕620/1100/1720/2340/3100スピンドルテーパーJT-6口幅(mm)83把握径(Φmm)1.5~13口開き(mm)83自重(kg)19設置面積(幅W×奥行D)(mm)本体:186×290、バイス:143×158RoHS指令(10物質対応)対応トラベル(mm)50口高(mm)22