絞り込み
電源(V)
  • 100(2)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 3100(1)
  • 6200(1)
消費電力(W)
  • 200~300未満(2)
スピンドルテーパー
  • No.1ジャコブステーパ(1)
  • No.6ジャコブステーパ(1)
テーブルタイプ
  • (1)
テーブル寸法(mm)
  • 143×180(1)
  • 172×188(1)
  • 180×183(1)
143×180・172×188・180×183
出力(W)
  • 200(1)
200
保証期間
  • 1年間(1)
1年間
ブランド
  • REXON(レクソン)
  • ホーザン(14)
  • SK11(5)
  • EARTH MAN(3)
  • リューター(日本精密機械工作)(3)
  • WIZ'A(2)
  • 京セラインダストリアルツールズ(2)
  • アズワン(1)
  • PROXXON(プロクソン)(1)
  • マキタ(1)
  • パオック(1)
  • Power sonic(1)
  • SHINKO(新興製作所)(1)
  • 榎本工業(1)
  • スタックスツールス(1)
  • シーフォース(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月23日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電源(V)から絞り込む
100(2)
  • 小型ボール盤 REXON(レクソン)

    小型ボール盤

    REXON(レクソン)(45件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1台
    当日出荷
    小型で省スペース、繰り返しでの同じ穴あけ加工に便利なデプススケールを標準装備。 無段階変速コントローラーを内蔵し、木工から金工まで幅広い用途をカバーできる卓上で小型のボール盤です。 バイス、ドリルチャックまで標準付属しています。
    仕様ワークテーブル寸法/W172×D188mmセット内容小型ボール盤DP-2250R、ドリルチャック、チャックキー、バイス、バイス固定具一式、標準工具幅(mm)180質量(kg)7高さ(mm)410出力(W)200定格電圧(V)100テーブル寸法(mm)172×188定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)200穴あけ能力(mm) 鉄工金工:1~6.5穴あけ能力(mm) 木工1~10チャック(mm)150(ドリルチャックからワークテーブル迄の距離)回転速度(min-1[r.p.m])無段変速:3200~6200テーブルタイプ保証期間1年スピンドルテーパーJT-1把握径(Φmm)1.5~10バイス 幅(mm)65バイス 高さ(mm)15設置寸法(幅W×奥行D)(mm)180×255口開き(mm)48バイス(mm)140×162、設置面:140×128RoHS指令(10物質対応)対応
  • 小型ボール盤 DP2000R Type2 REXON(レクソン)

    小型ボール盤 DP2000R Type2

    REXON(レクソン)
    39,980税込43,978
    1台
    4日以内出荷
    小型ボール盤DP2250Rの上位モデルにあたる、卓上型ボール盤です。スピンドルにジャコブステーパー6番を採用し、Φ13.0mmのドリルビットに対応できるドリルチャックが使えます。スピンドルスピードを、材質に合わせて、50Hz時515/915/1430/1950/2580min-1の五段階で調整できます。ワークテーブルが可動でき、上下の昇降に加え、左右45°に傾斜ができます。ドリルチャック、バイス共に標準付属品、チャックキーをボール盤本体に収納できるように設計してあり、チャックキーの紛失防止にも対応しています。モーター出力249W、自重19kgで安定した穴あけ加工が行える、工作作業の必需品です。
    セット内容小型ボール盤DP2000R Type2・ドリルチャック・チャックキー・バイス・バイス固定具一式・標準工具寸法(mm)ドリルチャックからワークテーブル迄の距離:最大203寸法(幅W×奥行D)(mm)ワークテーブル:183×180定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)249寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)143×180×49本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)186×290×630回転速度(min-1[r.p.m])〔50Hz〕515/915/1430/1950/2580、〔60Hz〕620/1100/1720/2340/3100スピンドルテーパーJT-6口幅(mm)83把握径(Φmm)1.5~13口開き(mm)83自重(kg)19設置面積(幅W×奥行D)(mm)本体:186×290、バイス:143×158RoHS指令(10物質対応)対応トラベル(mm)50口高(mm)22
卓上ボール盤