絞り込み
穴あけ能力(mm) 鉄工
- 13(2)
電源(V)
- 100(2)
チャック能力(mm)
- 1.5~13(2)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 2900
- 280(1)
- 540(1)
- 600(3)
- 650(2)
- 750(1)
- 850(1)
- 1100(3)
- 1200(4)
- 1300(3)
- 2000(1)
- 2400(1)
- 2500(2)
- 2600(3)
- 2700(2)
- 3000(2)
- 3200(1)
- 4200(1)
- 4300(1)
- 10000(4)
- 最大回転数(min-1[r.p.m])をもっと見る
消費電力(W)
- 700~800未満(1)
- 800~900未満(1)
穴あけ能力(mm) 木工
- 40(2)
40
コード長さ(m)
- 2.5(2)
2.5
電流(A)
- 7.6(1)
- 8.6(1)
7.6・8.6
ブランド
- HiKOKI(ハイコーキ)(1)
- マキタ(1)
HiKOKI(ハイコーキ)・マキタ
「穴あけ能力(mm) 鉄工」から絞り込む
13(2)

13ミリ2スピードドリル
マキタ(2件のレビュー)¥21,980税込¥24,1781台当日出荷ギヤ式2段変速&無段変速スイッチ採用!付属品ストッパポール、サイドグリップ、チャックキーS13(763430-3)仕様二重絶縁、正逆転両用、2スピード、無段変速長さ(mm)347質量(kg)2.2電流(A)7.6電源(V)単相100消費電力(W)720回転数(min-1[r.p.m])高速:0~2900、低速:0~1200コード長さ(m)2.5チャック能力(mm)1.5~13穴あけ能力(mm) 鉄工高速:8、低速:13穴あけ能力(mm) 木工高速:25、低速:40カーボンブラシ呼び番号407
二段変速ドリル
HiKOKI(ハイコーキ)¥29,980税込¥32,9781台当日出荷アルミダイカストボディとプラスチック内筒式二重絶縁構造の採用付属品チャックハンドル、サイドハンドル、デプスゲージ、ケーストラスコ品番777-1118質量(kg)2.9電流(A)8.6電源(V)単相100消費電力(W)820回転数(min-1[r.p.m])(高速)0~2900、(低速)0~1000コード長さ(m)2心・2.5チャック能力(mm)1.5~13穴あけ能力(mm) 鉄工(高速)8/(低速)13穴あけ能力(mm) 木工(高速)25/(低速)40取付チャックNo.6ジャコブステーパチャック13EL-J