絞り込み
穴あけ能力(mm) 鉄工
- 6.5(2)
- 10(3)
- 13(11)
- その他(1)
電源(V)
- 100(15)
- 200(2)
チャック能力(mm)
- 0.5~6.5(3)
- 1~10(1)
- 1.2~13(2)
- 1.5~10(2)
- 1.5~13(8)
- 2~13(1)
- 6.5(3)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 650(2)
- 850(1)
- 1200(6)
- 2000(1)
- 2500(1)
- 2600(1)
- 2700(1)
- 2900(1)
- 3200(1)
- 4300(1)
- 10000(1)
消費電力(W)
- 200~300未満(2)
- 300~400未満(1)
- 400~500未満(2)
- 600~700未満(2)
- 700~800未満(3)
- 800~900未満(7)
穴あけ能力(mm) 木工
- 9(1)
- 12(1)
- 13(1)
- 25(3)
- 30(1)
- 32(1)
- 36(6)
- 40(3)
9・12・13・25・30・32・36・40
コード長さ(m)
- 2(1)
- 2.5(10)
- 5(6)
2・2.5・5
電流(A)
- 2.5(2)
- 3.8(1)
- 4(1)
- 4.5(1)
- 4.7(2)
- 6.3(1)
- 7.2(1)
- 7.5(1)
- 7.6(1)
- 8.6(1)
- 9(5)
2.5・3.8・4・4.5・4.7・6.3・7.2・7.5・7.6・8.6・9
ブランド
- HiKOKI(ハイコーキ)
- BOSCH(ボッシュ)(1)
- EARTH MAN(1)
- RELIEF(1)
- RS PRO(9)
- SHINKO(新興製作所)(1)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(1)
- エスコ(2)
- マキタ(23)
- 京セラインダストリアルツールズ(1)
「穴あけ能力(mm) 鉄工」から絞り込む
6.5(2)
10(3)
13(11)
その他(1)

変速ドリル
HiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781台当日出荷強力モーター搭載で穿孔速度・過負荷耐力向上! スイッチの引き代がダイヤル操作で調整でき、回転数を一定に保つことができます。 キー付きチャック採用で先端工具を確実に保持します。付属品チャックハンドル、プラスチックケース仕様ドリルチャック把握部:1.5~10mm、ドリルチャック取付部:3/8"-24UNFトラスコ品番837-0840長さ(mm)238質量(kg)1.4(コードを除く)高さ(mm)187電流(A)7.2電源(V)単相100消費電力(W)680コード長さ(m)2心・2.5無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~2600チャック能力(mm)1.5~10モーター単相直巻整流子モーター穴あけ能力(mm) 鉄工10穴あけ能力(mm) 木工25電源周波数(Hz)単相交流50/60共用センターハイト(mm)26
電気ドリル
HiKOKI(ハイコーキ)¥10,980税込¥12,0781台当日出荷軽量・コンパクト! 二重絶縁、フック付、樹脂ボディ付属品チャックハンドル(コードNo.980057)×1個、ストッパロッド×1個、ストッパホルダ×1個、ストッパボルト×1個トラスコ品番377-9556質量(kg)0.9電流(A)2.5電源(V)単相100消費電力(W)240回転数(min-1[r.p.m])2700コード長さ(m)2心・2.5チャック能力(mm)0.5~6.5穴あけ能力(mm) 鉄工6.5穴あけ能力(mm) 木工13取付チャックねじ(U3/8-24)チャック6.5TLRA"
変速ドリル
HiKOKI(ハイコーキ)¥35,980税込¥39,5781台当日出荷作業に合わせて回転数を自由自在! 最大出力750Wの強力モーター滑りにくいソフトグリップ!付属品サイドハンドル、ケース仕様二重絶縁、無段変速、正逆転可能、キーレスチャック、サイドハンドル両側取付可、樹脂ボディトラスコ品番377-9530長さ(mm)188幅(mm)290質量(kg)2.0電流(A)7.5電源(V)単相100消費電力(W)710回転数(min-1[r.p.m])0~850コード長さ(m)2心・2.5チャック能力(mm)2.0~13穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工32取付チャックねじ(U1/2インチ-20)、キーレスチャックカーボンブラシ番号(下二桁)41
電気ドリル 鉄工用
HiKOKI(ハイコーキ)¥29,980税込¥32,9781台当日出荷サイドハンドル取付け位置が選択可能 ハイパワー720Wモーター搭載付属品チャックハンドル、サイドハンドル、ハンドルジョイント、Dハンドル(ボルト1本)トラスコ品番495-2588質量(kg)3電流(A)7.6電源(V)単相100消費電力(W)720回転数(min-1[r.p.m])650コード長さ(m)2心・2.5チャック能力(mm)1.5~13穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工40取付チャックねじ(U1/2”-20)13VLRB-D
電気ドリル
HiKOKI(ハイコーキ)¥29,980税込¥32,9781台翌々日出荷テーパー式ドリルチャックでスピンドルとドリルチャック中心のズレが小さく、高精度の穴あけが可能。ハイパワー860Wモーター搭載付属品チャックハンドル、サイドハンドル、ストッパ組質量(kg)2.7電流(A)4.5電圧(V)単相200消費電力(W)860回転数(min-1[r.p.m])1200コード長さ(m)2心・5チャック能力(mm)1.2~13穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工36取付チャックテーパ(ジャコブスNo.6)13EL
電気ドリル
HiKOKI(ハイコーキ)¥31,980税込¥35,1781台翌々日出荷サイドハンドル取付け位置が選択可能。ハイパワー720Wモーター搭載付属品チャックハンドル、サイドハンドル、ハンドルジョイント、Dハンドル(ボルト1本)質量(kg)3電流(A)3.8電圧(V)単相200消費電力(W)720回転数(min-1[r.p.m])650コード長さ(m)2心・2.5チャック能力(mm)1.5~13穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工40取付チャックねじ(U1/2”-20)13VLRB-D
電気ドリル 木工用
HiKOKI(ハイコーキ)¥21,980税込¥24,1781台当日出荷スタンダードタイプ ソフトグリップで滑りにくく、操作しやすい付属品チャックハンドル、サイドハンドル、ストッパ組トラスコ品番495-2685質量(kg)2.6電流(A)9電源(V)単相100消費電力(W)860回転数(min-1[r.p.m])1200コード長さ(m)2心・5チャック能力(mm)1.5~13穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工36取付チャックねじ(U1/2”-20)13VLRB-D
二段変速ドリル
HiKOKI(ハイコーキ)¥29,980税込¥32,9781台当日出荷アルミダイカストボディとプラスチック内筒式二重絶縁構造の採用付属品チャックハンドル、サイドハンドル、デプスゲージ、ケーストラスコ品番777-1118質量(kg)2.9電流(A)8.6電源(V)単相100消費電力(W)820回転数(min-1[r.p.m])(高速)0~2900、(低速)0~1000コード長さ(m)2心・2.5チャック能力(mm)1.5~13穴あけ能力(mm) 鉄工(高速)8/(低速)13穴あけ能力(mm) 木工(高速)25/(低速)40取付チャックNo.6ジャコブステーパチャック13EL-J
座堀りドリル
HiKOKI(ハイコーキ)¥29,980税込¥32,9781台当日出荷座堀りなどの大径穴あけ作業に 垂直ガイドに取付け可能付属品チャックハンドル、サイドハンドル、ストッパ組質量(kg)2.9電流(A)9電源(V)単相100消費電力(W)860回転数(min-1[r.p.m])1200コード長さ(m)2心・5チャック能力(mm)1.5~13穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工36、(座掘り)65取付チャックねじ(U1/2”-20)13VLRB-Dアズワン品番64-7055-71
電気ドリル 木工用
HiKOKI(ハイコーキ)¥26,980税込¥29,6781台翌々日出荷タンブラー式スイッチにより正逆転切替えがスムーズで、ドリルの抜き取りがラクに行える付属品チャックハンドル、サイドハンドル、ストッパ組トラスコ品番495-2707質量(kg)2.6電流(A)9電源(V)単相100消費電力(W)860回転数(min-1[r.p.m])1200コード長さ(m)2心・5チャック能力(mm)1.5~13穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工36取付チャックねじ(U1/2”-20)13VLRB-D
電気ドリル 木工用
HiKOKI(ハイコーキ)¥24,980税込¥27,4781台翌々日出荷ブレーキ付で効率アップ ソフトグリップで滑りにくく、操作しやすい付属品チャックハンドル、サイドハンドル、ストッパ組トラスコ品番495-2693質量(kg)2.6電流(A)9電源(V)単相100消費電力(W)860回転数(min-1[r.p.m])1200コード長さ(m)2心・5チャック能力(mm)1.5~13穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工36取付チャックねじ(U1/2”-20)13VLRB-D