絞り込み
切断能力(mm)パイプ角
  • 100(2)
  • 115(1)
  • 120(1)
切断能力(mm)パイプ
  • 30(1)
  • 115(2)
  • 120(2)
刃長(mm)
  • 1140
  • 880(1)
  • 1141(2)
  • 1260(3)
  • 1435(2)
  • 1575(1)
  • 1625(1)
  • 1770(3)
  • 1840(4)
電源(V)
  • 100(4)
最大ノコ刃周速(m/min)
  • 80(1)
  • 100(1)
  • 112.2(1)
消費電力(W)
  • 700~800未満(1)
  • 800~900未満(1)
  • 1000~1100未満(1)
700~800未満・800~900未満・1000~1100未満
電流(A)
  • 7(1)
  • 7.5(1)
  • 10.5(1)
7・7.5・10.5
コード長さ(m)
  • 2.3(1)
  • 2.5(3)
2.3・2.5
ブランド
  • 新ダイワ(1)
  • BOSCH(ボッシュ)(1)
  • マキタ(1)
  • MEIHO(ワキタ)(1)
新ダイワ・BOSCH(ボッシュ)・マキタ・MEIHO(ワキタ)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
切断能力(mm)パイプ角から絞り込む
100(2)
115(1)
120(1)
  • ポータブルバンドソー マキタ

    ポータブルバンドソー

    マキタ(2件のレビュー)
    95,980税込105,578
    1台
    当日出荷
    コンター機能でテーブルタイプとしても使用可能!。トーションスプリング内蔵で正確な切断!
    用途各種鋼材、鋼管の切断に!付属品ソーブレード(SK、18山/インチ)、六角棒レンチ4、レンチホルダ3.4、カッティングワックス、ボックスレンチ13、コンタテーブル、三角定規仕様二重絶縁、ダイヤル式無段変速、蛍光灯付トラスコ品番422-7361質量(kg)26タイプ定置式電流(A)(電動機)7.5電源(V)単相100消費電力(W)(電動機)710寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)1140×13×0.5対応材質鉄工用コード長さ(m)2.5本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)688×328×665~353荷重調整方式4段階切断能力(mm) 角(90°)100×100切断能力(mm) 丸(90°)115切断能力(mm) 角(45°)50×50切断能力(mm) 丸(45°)50ノコ刃周速((m/s)[m/分])(高速)1.6[100]/(低速)0.8[50]カーボンブラシ呼び番号322切断能力(mm)丸棒30ノコ刃長さ(mm)1140
  • バンドソー BOSCH(ボッシュ)

    バンドソー

    BOSCH(ボッシュ)
    59,980税込65,978
    1台
    翌々日出荷
    クラス最強パワーで、最速スピード切断! 手持ちで面一切断もOK! 850Wのクラス最強モーターで、素早く静かにきれいに切断! 面一切断ポジションを唯一搭載!今まで
    用途金属の切断作業電源(V)100(50-60Hz)消費電力(W)850回転数(min-1[r.p.m])61~230コード長さ(m)2.5鋸刃(mm)1140×12.7×0.5最大切断寸法(mm)(ベース無し):丸パイプΦ120/角パイプ120×120、(ベース使用時0°):丸パイプΦ115/角パイプ100×100、(ベース使用時45°):丸パイプΦ50/角パイプ50×50
  • ハンディタイプバンドソー 新ダイワ

    ハンディタイプバンドソー

    新ダイワ
    69,980税込76,978
    1台
    3日以内出荷
    既設材切断に便利なハンディタイプ。
    付属品ノコ刃(NF18山/インチ)トラスコ品番290-2010電流(A)7.0電源(V)単相 100コード長さ(m)2.5本体質量(kg)6.5定格出力(W)650外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)500×220×225最大切断サイズ(角90°)(mm)115最大切断サイズ(丸90°)(Φmm)120最大切断サイズ(矩形90°)(mm)120×115ノコ刃周速(m/min)高速80、低速55ノコ刃長さ(mm)1140
  • ポータブルバンドソー MEIHO(ワキタ)

    ポータブルバンドソー

    MEIHO(ワキタ)
    79,980税込87,978
    1台
    当日出荷
    質量(kg)7.0(バイス付:14.0)周波数(Hz)50/60電流(A)10.5電源(V)100消費電力(W)1050山数10/14本体寸法(mm)525(690)×165(300)×290(360)/(バイス付)刃幅(mm)13刃厚(mm)0.65電源コード(m)2.3切断能力(mm)パイプ丸:Φ120、バイス付/0°丸:115切断能力(mm) 角(45°)バイス付:40×40切断能力(mm) 丸(45°)バイス付:45絶縁方式二重絶縁電動機直巻整流子電動機ノコ刃周速((m/s)[m/分])0.7~1.87(6段階切換)切断能力(mm)パイプ角120×120、バイス付/0°:100×100ノコ刃長さ(mm)1140

バンドソー/糸ノコ盤』には他にこんなカテゴリがあります

バンドソー