絞り込み
切断能力(mm)パイプ角
- 50
- 40(1)
- 60(2)
- 80(1)
- 95(1)
- 100(10)
- 105(1)
- 115(1)
- 120(4)
- 125(1)
- 150(6)
- 175(5)
- 200(1)
切断能力(mm)パイプ
- 60(1)
電源(V)
- 100(1)
消費電力(W)
- 800~900未満(1)
ブランド
- SUZUKID(スズキッド)(1)
「切断能力(mm)パイプ角」から絞り込む
60(2)
95(1)
100(10)
105(1)
115(1)
120(4)
125(1)
150(6)
175(5)
200(1)

メタルチップソー切断機 キッドカット
SUZUKID(スズキッド)(1件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781台当日出荷小型、軽量・高精度&高速カットが可能です。用途鉄・ステンレスの切断に。質量(kg)5.5周波数(Hz)50/60消費電力(W)800回転数(min-1[r.p.m])約5000切断能力(mm)アングル鋼:60×60/チャンネル鋼:100×50本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)320×375×383刃数(p)40入力電圧(V)AC100切断能力(mm)(45°時)丸パイプ:Φ60/角パイプ:50×50/アングル鋼:50×50/チャンネル鋼:75×45切断能力(mm)パイプ60定格時間(分)30切断能力(mm)パイプ角50×50回転角度(°)ターンテーブル:左45~0(直角)~右45チップソー厚さ(mm)1.8チップソー外径(Φmm)180チップソー内径(Φmm)20
『バンドソー/糸ノコ盤』には他にこんなカテゴリがあります
- バンドソー
- 糸ノコ盤