絞り込み
切断能力(mm)パイプ角
- 60
- 40(1)
- 50(1)
- 80(1)
- 95(1)
- 100(10)
- 105(1)
- 115(1)
- 120(4)
- 125(1)
- 150(6)
- 175(5)
- 200(1)
切断能力(mm)パイプ
- 40(2)
- 65(2)
電源(V)
- 100(2)
消費電力(W)
- 200~300未満(2)
コード長さ(m)
- 3(2)
ブランド
- REX(レッキス工業)(2)
REX(レッキス工業)
「切断能力(mm)パイプ角」から絞り込む
60
95(1)
100(10)
105(1)
115(1)
120(4)
125(1)
150(6)
175(5)
200(1)

バンドソー マンティス
REX(レッキス工業)¥93,980税込¥103,3781台当日出荷のこ刃交換が前面から行えます。 のこ刃スリップやのこ刃外れの原因になりやすい細かい切粉を除去するプーリーブラシを標準装備 薄肉ステンレス管の切断に適した1台です。用途鋼管、薄肉ステンレス管、鋼材、電線管などの切断消費電力(W)260電源AC100V電源コード(m)3切断能力(mm)パイプ角60×60切断能力(mm)パイプ丸:Φ65切断能力(mm)丸棒40トラスコ品番158-5453全長(mm)480質量(kg)11出力(W)200全幅(mm)310全高(mm)230無負荷回転数(min-1[r.p.m])70(50Hz)、84(60Hz)切断能力(mm)鋼管(A)50切断角度(°)90
バンドソー マンティス
REX(レッキス工業)¥89,980税込¥98,9781台当日出荷消費電力(W)260電源AC100V電源コード(m)3切断能力(mm)パイプ角60×60切断能力(mm)パイプ丸:Φ65切断能力(mm)丸棒40トラスコ品番158-5452全長(mm)480質量(kg)11出力(W)200全幅(mm)310全高(mm)230無負荷回転数(min-1[r.p.m])70(50Hz)、84(60Hz)切断能力(mm)鋼管(A)50切断角度(°)90
『バンドソー/糸ノコ盤』には他にこんなカテゴリがあります
- バンドソー
- 糸ノコ盤