絞り込み
電源(V)
- 100(2)
最大ノコ刃周速(m/min)
- 200
- 0.6~1.7(1)
- 48(6)
- 53(2)
- 54(4)
- 68~116(1)
- 80(3)
- 100(2)
- 112.2(1)
- 750(1)
消費電力(W)
- 100~200未満(2)
ブランド
- PROXXON(プロクソン)(2)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「切断能力(mm)パイプ角」から絞り込む

ミニバンドソウ(ガラス タイル 石材用)
PROXXON(プロクソン)(2件のレビュー)¥69,980税込¥76,9781台8日以内出荷用途ガラス、タイル、石材などの切断付属品ダイヤモンドブレード、水槽タンクセット、角度切りガイド、集塵ゴムパイプ、集塵アダプター、本体取付ネジ仕様(刃のスピード)130~200m/分寸法(mm)395×280×670(水槽タンク部含む)質量(kg)5.5(水槽タンク部含む)電源(V)100(50/60Hz)消費電力(W)100テーブル寸法(mm)200×200(右45度まで傾斜可)取付可能寸法(mm)(刃)幅3~6×1060ノコ刃周速(m/min)130~200 (無段電子コントロール付)定格使用時間(分)30RoHS指令(10物質対応)対応
ミニバンドソウ(木工 金工用)
PROXXON(プロクソン)(3件のレビュー)¥44,980税込¥49,4781台当日出荷厚さ80mmの木材まで切断できる小型で安全設計付属品バンドソウ鋸刃(14山・幅5mm周長1060mm No.28176)×1本L型レンチ(大・中・小)×3本、本体取付ネジ×5本、角度切りガイド、集塵用ゴムパイプ、集塵アダプター(掃除機用)仕様(刃のスピード)130~200m/分[周速](無段電子コントロール付)(取付可能刃の寸法)W3~6mm、周長1060mm質量(kg)5.5電源(V)100(50/60Hz)消費電力(W)100対応材質真鍮用、アルミ、木工用テーブル寸法(mm)200×200(右45°まで傾斜可)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)395×280×480切断能力(mm)アルミニウム20切断能力(mm)木工(固い木)50、(やわらかい木)80ノコ刃周速(m/min)130~200 スピードコントロール付定格使用時間(分)15切断能力(mm)鉄工10切断能力(mm)銅15RoHS指令(10物質対応)対応
『バンドソー/糸ノコ盤』には他にこんなカテゴリがあります
- バンドソー
- 糸ノコ盤