絞り込み
電源(V)
  • 100(2)
最大ノコ刃周速(m/min)
  • 200(2)
消費電力(W)
  • 100~200未満(2)
ブランド
  • PROXXON(プロクソン)
  • アマダマシナリー(NCC)(19)
  • 新ダイワ(13)
  • アサダ(9)
  • REX(レッキス工業)(9)
  • SUZUKID(スズキッド)(8)
  • マキタ(6)
  • やまびこジャパン(4)
  • エスコ(3)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(3)
  • MEIHO(ワキタ)(2)
  • ホーザン(1)
  • BOSCH(ボッシュ)(1)
  • ミスターマイスター(1)
  • SK11(1)
  • M.K. モールス(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月12日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
切断能力(mm)パイプ角から絞り込む
  • ミニバンドソウ(ガラス タイル 石材用) PROXXON(プロクソン)

    ミニバンドソウ(ガラス タイル 石材用)

    PROXXON(プロクソン)(2件のレビュー)
    69,980税込76,978
    1台
    翌日出荷
    用途ガラス、タイル、石材などの切断付属品ダイヤモンドブレード、水槽タンクセット、角度切りガイド、集塵ゴムパイプ、集塵アダプター、本体取付ネジ仕様(刃のスピード)130~200m/分寸法(mm)395×280×670(水槽タンク部含む)質量(kg)5.5(水槽タンク部含む)電源(V)100(50/60Hz)消費電力(W)100テーブル寸法(mm)200×200(右45度まで傾斜可)取付可能寸法(mm)(刃)幅3~6×1060ノコ刃周速(m/min)130~200 (無段電子コントロール付)定格使用時間(分)30RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミニバンドソウ(木工 金工用) PROXXON(プロクソン)

    ミニバンドソウ(木工 金工用)

    PROXXON(プロクソン)(3件のレビュー)
    44,980税込49,478
    1台
    当日出荷
    厚さ80mmの木材まで切断できる小型で安全設計
    付属品バンドソウ鋸刃(14山・幅5mm周長1060mm No.28176)×1本L型レンチ(大・中・小)×3本、本体取付ネジ×5本、角度切りガイド、集塵用ゴムパイプ、集塵アダプター(掃除機用)仕様(刃のスピード)130~200m/分[周速](無段電子コントロール付)(取付可能刃の寸法)W3~6mm、周長1060mm質量(kg)5.5電源(V)100(50/60Hz)消費電力(W)100対応材質真鍮用、アルミ、木工用テーブル寸法(mm)200×200(右45°まで傾斜可)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)395×280×480切断能力(mm)アルミニウム20切断能力(mm)木工(固い木)50、(やわらかい木)80ノコ刃周速(m/min)130~200 スピードコントロール付定格使用時間(分)15切断能力(mm)鉄工10切断能力(mm)銅15RoHS指令(10物質対応)対応

バンドソー/糸ノコ盤』には他にこんなカテゴリがあります

バンドソー