絞り込み
切断能力(mm)パイプ角
  • 100(3)
  • 120(1)
  • 150(2)
切断能力(mm)パイプ
  • 30(1)
  • 115(1)
  • 120(2)
  • 130(1)
  • 180(2)
刃長(mm)
  • 1140(1)
電源(V)
  • 100(6)
最大ノコ刃周速(m/min)
  • 54(4)
  • 100(2)
消費電力(W)
  • 700~800未満(2)
700~800未満
電流(A)
  • 7.5(2)
7.5
コード長さ(m)
  • 2.5(2)
  • 3(4)
2.5・3
ブランド
  • マキタ
  • REX(レッキス工業)(9)
  • SUZUKID(スズキッド)(8)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(3)
  • エスコ(2)
  • アサダ(1)
  • 新ダイワ(1)
  • PROXXON(プロクソン)(1)
  • ホーザン(1)
  • BOSCH(ボッシュ)(1)
  • ミスターマイスター(1)
  • SK11(1)
  • MEIHO(ワキタ)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月26日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
6件中 1~6件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「切断能力(mm)パイプ角」から絞り込む
100(3)
120(1)
150(2)
  • ポータブルバンドソー マキタ

    ポータブルバンドソー

    マキタ(2件のレビュー)
    ¥95,980税込¥105,578
    1台
    当日出荷
    コンター機能でテーブルタイプとしても使用可能!。トーションスプリング内蔵で正確な切断!
    用途各種鋼材、鋼管の切断に!付属品ソーブレード(SK、18山/インチ)、六角棒レンチ4、レンチホルダ3.4、カッティングワックス、ボックスレンチ13、コンタテーブル、三角定規仕様二重絶縁、ダイヤル式無段変速、蛍光灯付トラスコ品番422-7361質量(kg)26タイプ定置式電流(A)(電動機)7.5電源(V)単相100消費電力(W)(電動機)710寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)1140×13×0.5対応材質鉄工用コード長さ(m)2.5本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)688×328×665~353荷重調整方式4段階切断能力(mm) 角(90°)100×100切断能力(mm) 丸(90°)115切断能力(mm) 角(45°)50×50切断能力(mm) 丸(45°)50ノコ刃周速((m/s)[m/分])(高速)1.6[100]/(低速)0.8[50]カーボンブラシ呼び番号322切断能力(mm)丸棒30ノコ刃長さ(mm)1140
  • ポータブルバンドソー マキタ

    ポータブルバンドソー

    マキタ
    ¥53,980税込¥59,378
    1台
    当日出荷
    高剛性:ホイール間を剛性の高い筒型モータハウジングで繋ぐ構造により製品全体の高剛性を図りました。ストッパプレート調整可能:壁や床際のパイプ切断作業時にストッパが壁や床に当らず切断作業が行えます。無段変速ダイヤル:切段材料に応じて最適なスピードを選択できます。
    用途ガス管、ライニング鋼管、丸鋼などの各種鋼材、電線ケーブル、ステンレス管、アルミサッシなどの非鉄金属の切断に。付属品ソーブレード(SK、18山/インチ)、六角棒レンチ4、カッティングワックス、レンチホルダ3.4仕様蛍光灯付、二重絶縁、無段変速ダイヤル式トラスコ品番422-7352質量(kg)6.3タイプハンディタイプ電流(A)7.5電源(V)単相100消費電力(W)710対応材質鉄工用コード長さ(m)2.5本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)508×188×256切断能力(mm)角120×120(直角時)切断能力(mm)丸120(直角時)ノコ刃周速((m/s)[m/分])高速1.6[100]/低速0.8[50]カーボンブラシ呼び番号322
  • メタルバンドソー マキタ

    メタルバンドソー

    マキタ
    ¥199,800税込¥219,780
    1台
    3日以内出荷
    丸鋼、電線ケーブル、ガス管などの束ね切りに。
    付属品ノコ刃(14山/インチ・ハイス)1本、片口スパナ10、六角棒レンチ(工具袋付)質量(kg)42タイプチェーンバイス式電源(V)(電動機)コンデンサ始動モータ100V・200W対応材質鉄工用コード長さ(m)3荷重調整方式ワンタッチ4段ノコ刃(長×幅W×厚)(mm)1640×13×0.65切断能力(mm) 角(90°)150切断能力(mm) 丸(90°)180切断能力(mm) 角(45°)-切断能力(mm) 丸(45°)-ノコ刃周速((m/s)[m/分])(50Hz)0.72[43]、(60Hz)0.90[54]
  • メタルバンドソー マキタ

    メタルバンドソー

    マキタ
    ¥179,800税込¥197,780
    1台
    3日以内出荷
    軽量タイプ。 形鋼などの切断に。
    付属品ノコ刃(14山/インチ・ハイス)1本、両口スパナ10、六角棒レンチ(工具袋付)、T型ボックスレンチ質量(kg)33タイプ平バイス式電源(V)(電動機)コンデンサ始動モータ100V・200W対応材質鉄工用コード長さ(m)3荷重調整方式ワンタッチ4段ノコ刃(長×幅W×厚)(mm)1425×13×0.65切断能力(mm) 角(90°)100切断能力(mm) 丸(90°)120切断能力(mm) 角(45°)50切断能力(mm) 丸(45°)50ノコ刃周速((m/s)[m/分])(50Hz)0.72[43]、(60Hz)0.90[54]
  • メタルバンドソー マキタ

    メタルバンドソー

    マキタ
    ¥249,800税込¥274,780
    1台
    3日以内出荷
    形鋼などの切断に。
    付属品ノコ刃(14山/インチ・ハイス)1本、片口スパナ10、六角棒レンチ(工具袋付)、T型ボックスレンチ質量(kg)47タイプ平バイス式電源(V)(電動機)コンデンサ始動モータ100V・200W対応材質鉄工用コード長さ(m)3荷重調整方式ワンタッチ4段ノコ刃(長×幅W×厚)(mm)1640×13×0.65切断能力(mm) 角(90°)150切断能力(mm) 丸(90°)180切断能力(mm) 角(45°)77切断能力(mm) 丸(45°)77ノコ刃周速((m/s)[m/分])(50Hz)0.72[43]、(60Hz)0.90[54]
  • メタルバンドソー マキタ

    メタルバンドソー

    マキタ
    ¥179,800税込¥197,780
    1台
    9日以内出荷
    軽量タイプ。 丸鋼、電線ケーブル、ガス管などの束ね切りに。
    付属品ノコ刃(14山/インチ・ハイス)1本、両口スパナ10、六角棒レンチ(工具袋付)質量(kg)31タイプチェーンバイス式電源(V)(電動機)コンデンサ始動モータ100V・200W対応材質鉄工用コード長さ(m)3荷重調整方式ワンタッチ4段ノコ刃(長×幅W×厚)(mm)1425×13×0.65切断能力(mm) 角(90°)100切断能力(mm) 丸(90°)130切断能力(mm) 角(45°)-切断能力(mm) 丸(45°)-ノコ刃周速((m/s)[m/分])(50Hz)0.72[43]、(60Hz)0.90[54]

『バンドソー/糸ノコ盤』には他にこんなカテゴリがあります

バンドソー