絞り込み
電源(V)
- 100(1)
消費電力(W)
- 300~400未満(1)
ブランド
- REX(レッキス工業)
- SUZUKID(スズキッド)(3)
- 新ダイワ(1)
- HiKOKI(ハイコーキ)(1)
- PROXXON(プロクソン)(1)
- ホーザン(1)
- マキタ(1)
「切断能力(mm)パイプ角」から絞り込む

バンドソー マンティス
REX(レッキス工業)(1件のレビュー)¥169,800~税込¥186,780~1台翌日出荷バイスユニットの交換で平バイス・チェーンバイスとしても使用できます。 セリ部に大型ベアリングを採用で耐久性に優れます。 本体カバー部にスペアのこ刃1本収納可能です。 コンター機能付で、小物鋼材の簡易角度切断が可能です。 モーター焼損を防ぐ過負荷保護装置付です。電源(V)AC100消費電力(W)380寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)865×355×415モーター単相100V (50/60Hz)、分相始動式、出力250W無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])70/84
『バンドソー/糸ノコ盤』には他にこんなカテゴリがあります
- バンドソー
- 糸ノコ盤