絞り込み
切断能力(mm)パイプ角
  • 50(1)
  • 80(1)
  • 120(1)
切断能力(mm)パイプ
  • 60(1)
  • 80(1)
  • 120(1)
刃長(mm)
  • 1141(2)
  • 1435(2)
電源(V)
  • 100(3)
最大ノコ刃周速(m/min)
  • 68~116(1)
消費電力(W)
  • 400~500未満(1)
  • 600~700未満(1)
  • 800~900未満(1)
400~500未満・600~700未満・800~900未満
コード長さ(m)
  • 2.2(1)
2.2
保証期間
  • 1年間(1)
1年間
ブランド
  • SUZUKID(スズキッド)
  • REX(レッキス工業)(9)
  • マキタ(6)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(3)
  • エスコ(2)
  • PROXXON(プロクソン)(2)
  • アサダ(1)
  • 新ダイワ(1)
  • ホーザン(1)
  • BOSCH(ボッシュ)(1)
  • ミスターマイスター(1)
  • SK11(1)
  • MEIHO(ワキタ)(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月20日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
切断能力(mm)パイプ角から絞り込む
50(1)
80(1)
120(1)
  • エッジホッパー用替刃 SUZUKID(スズキッド)

    エッジホッパー用替刃

    SUZUKID(スズキッド)
    11,980税込13,178
    1セット(3本)ほか
    当日出荷
    エッジホッパー用替刃。
    刃のサイズ(mm)長さ1435×幅13×厚さ0.65材質(刃)コバルトハイス切断可能 材質鉄・ステンレス鋼・アルミニウム・銅・真鍮
  • 100V専用 メタルバンドソー切断機 エッジホッパーピッコロ SUZUKID(スズキッド)

    100V専用 メタルバンドソー切断機 エッジホッパーピッコロ

    SUZUKID(スズキッド)
    39,980税込43,978
    1台
    当日出荷
    モノ作りは「下準備が命、カットの精度で全てが決まる。」をコンセプトに鉄工DIYを材料カットから溶接まで全て完結出来るようにと願いを込めたエッジホッパーにポータブル性を追求し手持式でも使用が可能な【エッジホッパー ピッコロ】が仲間入りしました。
    用途鉄・ステンレス・アルミ・真鍮・銅の切断に。セット内容取説・保証書・本体固定ネジ×3(六角穴対辺5mm)・帯のこ刃(本体取付)・調整用六角レンチ2種(対辺5mm/4mm)質量(kg)13.6(台座式時)/7.0(手持式時)周波数(Hz)50/60消費電力(W)600角度(°)切り出し角度:0~45(ヘッド部回転)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)530×290×435入力電圧(V)AC100電源コード(m)2.2切断能力(mm)(45°時)丸パイプ:Φ40/角パイプ:40×80(台座式時)切断能力(mm)パイプ80、120ノコ刃周速((m/s)[m/分])68~116切断能力(mm)パイプ角80×80(台座式時0°)、120×120(手持式時)保証期間1年間材質(刃)コバルトハイス速度調節方式無段階帯ノコ寸法(周長×幅×厚さ)(mm)1141×13×0.65
  • ピッコロ用替刃3本入 SUZUKID(スズキッド)

    ピッコロ用替刃3本入

    SUZUKID(スズキッド)
    5,998税込6,598
    1セット(3本)
    当日出荷
    EHP-01専用替刃の3本セットです。
    用途鉄・ステンレス・アルミ・真鍮・銅の切断に。刃数10/14山(1インチ毎)質量(g)約80入数3本帯ノコ寸法(周長×幅×厚さ)(mm)1141×13×0.65
  • メタルチップソー切断機 キッドカット SUZUKID(スズキッド)

    メタルチップソー切断機 キッドカット

    SUZUKID(スズキッド)(1件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1台
    当日出荷
    小型、軽量・高精度&高速カットが可能です。
    用途鉄・ステンレスの切断に。質量(kg)5.5周波数(Hz)50/60消費電力(W)800回転数(min-1[r.p.m])約5000切断能力(mm)アングル鋼:60×60/チャンネル鋼:100×50本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)320×375×383刃数(p)40入力電圧(V)AC100切断能力(mm)(45°時)丸パイプ:Φ60/角パイプ:50×50/アングル鋼:50×50/チャンネル鋼:75×45切断能力(mm)パイプ60定格時間(分)30切断能力(mm)パイプ角50×50回転角度(°)ターンテーブル:左45~0(直角)~右45チップソー厚さ(mm)1.8チップソー外径(Φmm)180チップソー内径(Φmm)20
  • 100V専用 メタルバンドソー切断機 エッジホッパー SUZUKID(スズキッド)

    100V専用 メタルバンドソー切断機 エッジホッパー

    SUZUKID(スズキッド)(1件のレビュー)
    76,980税込84,678
    1台
    当日出荷
    効率的な作業サポートする自重切断機能付きメタルバンドソーです。トリガスイッチを押しながらトリガロックをかけることで自重切断が使用できます。自動で切断と作動停止するので、切断中に他の作業をすることが可能です。0°から60°までの角度で材料が切断できるので、様々な用途に適した切断ができます。ヘッド部分が回転するので長い材料を動かす必要がありません。コンターテーブル(別売りオプション)を使用する事で、材料の押切ができ、切り抜きや曲線切りが可能となります。
    質量(kg)21周波数(Hz)50/60消費電力(W)400切断能力0~60°入力電圧(V)AC100刃のサイズ(mm)長さ1435×幅13×厚さ0.65切断板厚(mm)20(最大)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)715×355×400最大切断能力本体角度0°丸パイプ:Φ125/角パイプ:幅125×高さ125mm、本体角度45°丸パイプ:Φ76/角パイプ:幅76×高さ125mm、本体角度60°丸パイプ:Φ45/角パイプ:幅45×高さ125mm切断可能 材質鉄・ステンレス鋼・アルミニウム・銅・真鍮
  • エッジホッパー用コンターテーブル SUZUKID(スズキッド)

    エッジホッパー用コンターテーブル

    SUZUKID(スズキッド)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    エッジホッパー用オプション品です。材料の押切ができ、切り抜きや曲線切りが可能となります。
    用途材料の押切ができ、切り抜きや曲線切りが可能となります。
  • キッドカット用替刃 SUZUKID(スズキッド)

    キッドカット用替刃

    SUZUKID(スズキッド)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    キッドカット チップソー切断機の替刃です。
    用途切断作業に。刃数(p)40入数1個切断可能 材質鉄/ステンレスチップソー厚さ(mm)1.8チップソー外径(Φmm)180チップソー内径(Φmm)20
  • エッジホッパー用定尺ガイド SUZUKID(スズキッド)

    エッジホッパー用定尺ガイド

    SUZUKID(スズキッド)(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    エッジホッパー用オプション品です。
    切断距離(m)1

バンドソー/糸ノコ盤』には他にこんなカテゴリがあります

バンドソー