絞り込み
電源(V)
消費電力(W)
100~200未満・200~300未満・300~400未満・400~500未満・600~700未満・700~800未満・800~900未満・1000~1100未満
ブランド
- BOSCH(ボッシュ)(1)
- HiKOKI(ハイコーキ)(5)
- M.K. モールス(1)
- MEIHO(ワキタ)(2)
- PROXXON(プロクソン)(1)
- REX(レッキス工業)(9)
- SK11(1)
- SUZUKID(スズキッド)(8)
- やまびこジャパン(4)
- アサダ(9)
- アマダマシナリー(NCC)(19)
- エスコ(3)
- ホーザン(1)
- マキタ(6)
- ミスターマイスター(1)
- 新ダイワ(13)
BOSCH(ボッシュ)・HiKOKI(ハイコーキ)・M.K. モールス・MEIHO(ワキタ)・PROXXON(プロクソン)・REX(レッキス工業)・SK11・SUZUKID(スズキッド)・やまびこジャパン・アサダ・アマダマシナリー(NCC)・エスコ・ホーザン・マキタ・ミスターマイスター・新ダイワ
「切断能力(mm)パイプ角」から絞り込む

バイメタルコイル CBMシリーズ 幅8mm
アマダマシナリー(NCC)¥23,980~税込¥26,378~1個6日以内出荷から33日以内出荷マトリックスハイスを歯部に用い、靭性にすぐれ、歯欠けに強いプレートです。、用途:一般鋼材、ステンレス、ダイス鋼などの切削。
バイメタルコイル CBMシリーズ 幅6mm
アマダマシナリー(NCC)¥23,980~税込¥26,378~1個6日以内出荷から33日以内出荷マトリックスハイスを歯部に用い、靭性にすぐれ、歯欠けに強いプレートです。、用途:一般鋼材、ステンレス、ダイス鋼などの切削。
バイメタルコイル CBMシリーズ 幅5mm
アマダマシナリー(NCC)¥23,980~税込¥26,378~1個6日以内出荷から33日以内出荷マトリックスハイスを歯部に用い、靭性にすぐれ、歯欠けに強いプレートです。、用途:一般鋼材、ステンレス、ダイス鋼などの切削。
バイメタルコイル CBMシリーズ 幅4mm
アマダマシナリー(NCC)¥23,980~税込¥26,378~1個6日以内出荷から33日以内出荷マトリックスハイスを歯部に用い、靭性にすぐれ、歯欠けに強いプレートです。、用途:一般鋼材、ステンレス、ダイス鋼などの切削。
バイメタルコイル CBMシリーズ 幅13mm
アマダマシナリー(NCC)¥27,980~税込¥30,778~1個6日以内出荷から43日以内出荷マトリックスハイスを歯部に用い、靭性にすぐれ、歯欠けに強いプレートです。、用途:一般鋼材、ステンレス、ダイス鋼などの切削。
バイメタルコイル CBMシリーズ 幅10mm
アマダマシナリー(NCC)¥23,980~税込¥26,378~1個6日以内出荷から33日以内出荷マトリックスハイスを歯部に用い、靭性にすぐれ、歯欠けに強いプレートです。、用途:一般鋼材、ステンレス、ダイス鋼などの切削。
ハイフレックスバンドソー EHFシリーズ
アマダマシナリー(NCC)¥49,980~税込¥54,978~1箱(10個)6日以内出荷特殊合金工具鋼に特別な熱処理を施したブレードです。、用途:一般鋼材、非鉄金属などの切削。
ハイフレックスコイル CHFシリーズ 30m
アマダマシナリー(NCC)¥19,980~税込¥21,978~1個6日以内出荷特殊合金工具鋼に特別な熱処理を施したブレードです。、用途:一般鋼材、非鉄金属などの切削。
シルバーフレックス CSV 30m SFシリーズ
アマダマシナリー(NCC)¥15,980~税込¥17,578~1個6日以内出荷ブレードにショットブラスト処理を施し、ブレードの金属疲労や歯先の初期チッピングを極力防いだブレードです。、用途:一般鋼材から合金工具鋼まで幅広く使用できます。
β21バンドソー S-VMシリーズ
アマダマシナリー(NCC)¥59,980~税込¥65,978~1箱(2個)ほか6日以内出荷コバルトハイスを歯部に採用。難削材の切断に適しています。、あらかじめご利用の機械をご確認ください。
β21バンドソー S-VHシリーズ 2個入
アマダマシナリー(NCC)¥119,800税込¥131,7801箱(2個)6日以内出荷コバルトハイスを歯部に採用。難削材の切断に適しています。、あらかじめご利用の機械をご確認ください。
β21バンドソー S-VCシリーズ
アマダマシナリー(NCC)¥59,980~税込¥65,978~1箱(2個)ほか6日以内出荷コバルトハイスを歯部に採用。難削材の切断に適しています。、あらかじめご利用の機械をご確認ください。
α21バンドソー S-MMシリーズ 10個入
アマダマシナリー(NCC)¥94,980~税込¥104,478~1箱(10個)6日以内出荷形鋼材からムク材まで、幅広い材料に対応。、あらかじめご利用の機械をご確認ください。
α21バンドソー S-MHシリーズ S-MH
アマダマシナリー(NCC)¥58,980~税込¥64,878~1箱(2個)ほか6日以内出荷形鋼材からムク材まで、幅広い材料に対応。、あらかじめご利用の機械をご確認ください。
α21バンドソー S-MCシリーズ
アマダマシナリー(NCC)¥58,980~税込¥64,878~1箱(2個)ほか6日以内出荷形鋼材からムク材まで、幅広い材料に対応。、あらかじめご利用の機械をご確認ください。
BULLバンドソー S-LHシリーズ
アマダマシナリー(NCC)¥69,980~税込¥76,978~1箱(2個)ほか6日以内出荷歯欠け・チッピングに強い、究極の形鋼専用ブレード。、あらかじめご利用の機械をご確認ください。
BULLバンドソー S-LCシリーズ
アマダマシナリー(NCC)¥69,980~税込¥76,978~1箱(2個)ほか6日以内出荷歯欠け・チッピングに強い、究極の形鋼専用ブレード。、あらかじめご利用の機械をご確認ください。
バンドソー替刃 規格:0.65t×13W×1770L のこ刃山数:24 鋼材・非鉄材用 10本入
やまびこジャパン¥18,980税込¥20,8781箱(10本)翌々日出荷バンドソー用ソーブレード(のこ刃)です。 鋼材・非鉄材用。 ご使用前には、必ず取扱説明書をお読みください。 バンドソー用ブレード(のこ刃)のシリーズ画像です。仕様●規格:0.65t×13W×1770L●のこ刃 山数:24●適合機種:RB18/RB18-CVアズワン品番68-0495-23
サイドハンドル 仕様:充電式バンドソー G60 Eco
アサダ¥1,098税込¥1,2081個5日以内出荷切断作業がラクになる、すべらないハンドグリップ。仕様●仕様:充電式バンドソー G60 Ecoアズワン品番67-8011-68
バンドソー(チェーン式)
エスコ¥181,000税込¥199,1001台翌日出荷付属品:帯のこ(ハイス14山)、六角棒スパナ(5mm)。のこ刃の交換がワンタッチカバー裏に替刃を収納できます。縦置き収納が可能A4程度のスペースがあれば収納できます。小物鋼材の簡易角度切断ができます。ノコ刃のスリップを軽減します。小径材を束ねて、まとめ切りできます。材料にあった荷重に設定します。6インチ対応。質量(kg)37回転数(min-1[r.p.m])プーリ:70(50Hz)、84(60Hz)電源AC100V・250Wコード長さ(m)3バイス方式チェーンバイス鋸刃(mm)13(W)×0.65(T)×1625(L)切断能力(Φmm)丸パイプ:180 角パイプ:150 丸棒(軟鋼材):80サイズ(mm)355×865×415(H)
バンドソー(平板式/軽量)
エスコ¥119,800税込¥131,7801台翌日出荷付属品:帯のこ(ハイス14/18山)。小型ながらパワフルで超軽量!ベース部がA3用紙にすっぽり収まるコンパクト設計。全面からのこ刃交換可能。荷重調整機能(2段階)。ポッキンプラグ採用。質量(kg)11回転数(min-1[r.p.m])プーリ:275電源AC100V・260Wコード長さ(m)3バイス方式平バイス鋸刃(mm)13(W)×0.5(T)×880(L)切断能力(Φmm)丸パイプ:65 角パイプ:60 丸棒(軟鋼材):40サイズ(mm)480×310×230(H)
バンドソービーバー4 Active
アサダ¥139,800税込¥153,7801個当日出荷仕様標準付属のこ刃:14山ハイス1本:コードNo.71151、荷重方式:自重式消費電力(W)240本体質量(kg)16.5切断能力(mm)パイプ角90°:□100/45°:□50モーター電圧(V)100切断能力(mm)鋼管90°:120(100A)/45°:50(40A)切断能力(mm)丸棒90°:50/45°:50
XB125mini
REX(レッキス工業)¥129,800税込¥142,7801台当日出荷従来品の約半分の質量にモデルチェンジしました。業界最小・最軽量4インチバンドソーです。チェーン自動巻取り機構を搭載しています。束ね切りにも対応できます。付属品のこ刃ハイス14山1本(本体装着済)仕様切断能力切断角度(°):90●切断能力鋼管(A):125トラスコ品番421-1997全長(mm)550電圧(V)100消費電力(W)260全幅(mm)320山数14全高(mm)330定格電流(A)26電源コード(m)3切断能力(mm)パイプ125切断能力(mm)パイプ角100切断能力(mm)丸棒60
XB120Amini
REX(レッキス工業)¥129,800税込¥142,7801台当日出荷従来品の約半分の質量にモデルチェンジしました。業界最小・最軽量4インチバンドソーです。角度切断(最大45°)機能付きです。付属品のこ刃ハイス14山1本(本体装着済)仕様切断能力切断角度(°):90/45●切断能力鋼管(A):120トラスコ品番421-1998全長(mm)550電圧(V)100消費電力(W)260全幅(mm)320山数14全高(mm)330定格電流(A)26電源コード(m)3切断能力(mm)パイプ120(90°)/40(45°)切断能力(mm)パイプ角100(90°)/40(45°)切断能力(mm)丸棒60
ロータリバンドソー
HiKOKI(ハイコーキ)¥289,800税込¥318,7801個3日以内出荷「抜群の切断スピードで作業はかどる」 クラス初ACブラシレスモーター搭載でクラストップの切断スピード&クラス最軽量(2021年10月現在。国内電動工具メーカーにおいて(HiKOKI調べ)) SGP100Aの切断スピードは従来機比約1.5倍で1分以上早くなりました。 小型・軽量なACブラシレスモーターで本体質量を約5%軽量化しました。 スリップや帯のこ外れを防止するのこ車ラバーを搭載しています。 材料に適した周速変更ができる無段変速ダイヤルを搭載しています。 帯のこ刃今までのCB18シリーズと共用で経済的です。用途鋼材・非鉄金属・樹脂管・ステンレス・ダクタイル鋳鉄管等の切断質量(kg)41出力(W)360電源(V)単相100コード長さ(m)3(3芯・可倒式プラグ)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)機体:935×400×455全負荷電流(A)4.8バイス方式平バイス(0~45°)切断能力(mm)パイプ(0°)Φ180、(45°)Φ115ノコ刃周速((m/s)[m/分])0.6~1.7切断能力(mm)H鋼角材: (0°)150×150、(45°)100×100切断能力(mm)丸棒(0°)Φ80、(45°)Φ45帯ノコ寸法(周長×幅×厚さ)(mm)1840×12.5×0.65切断角度(°)0(直角)/45
バンドソー マンティス
REX(レッキス工業)¥89,980税込¥98,9781台当日出荷トラスコ品番158-5452全長(mm)480質量(kg)11出力(W)200消費電力(W)260全幅(mm)310電源AC100V全高(mm)230無負荷回転数(min-1[r.p.m])70(50Hz)、84(60Hz)電源コード(m)3切断能力(mm)パイプ丸:Φ65切断能力(mm)パイプ角60×60切断能力(mm)鋼管(A)50切断能力(mm)丸棒40切断角度(°)90
バンドソー マンティス
REX(レッキス工業)¥89,980税込¥98,9781台当日出荷のこ刃交換が前面から行えます。 のこ刃スリップやのこ刃外れの原因になりやすい細かい切粉を除去するプーリーブラシを標準装備 薄肉ステンレス管の切断に適した1台です。用途鋼管、薄肉ステンレス管、鋼材、電線管などの切断トラスコ品番158-5453全長(mm)480質量(kg)11出力(W)200消費電力(W)260全幅(mm)310電源AC100V全高(mm)230無負荷回転数(min-1[r.p.m])70(50Hz)、84(60Hz)電源コード(m)3切断能力(mm)パイプ丸:Φ65切断能力(mm)パイプ角60×60切断能力(mm)鋼管(A)50切断能力(mm)丸棒40切断角度(°)90
ポータブル・バンドソー・ブレード Morse (R)
M.K. モールス¥5,998税込¥6,5981箱(3本)7日以内出荷切断中の振動が少なく、スムーズな切断が可能です。幅広い被削材に対応します。切断スピードが速く、長寿命です。特許出願中のユニークなコンビ刃は他の追随を許さない切断性能を誇っています。
バンドソービーバー8F
アサダ¥449,800税込¥494,7801台当日出荷セット内容本体、のこ刃14山ハイス(コバルト入り)1本荷重種別スプリング式質量(kg)61寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1025×390×490モーター100V/200W切断能力(mm)パイプ角(90°)175、(45°)125×125切断能力(mm)鋼管(90°)Φ220、(45°)115切断能力(mm)H鋼(90°)200×150、(45°)125×125
バンドソービーバー8
アサダ¥379,800税込¥417,7801台当日出荷セット内容本体、のこ刃14山ハイス(コバルト入り)1本荷重種別スプリング式質量(kg)52寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1025×390×490モーター100V/200W切断能力(mm)パイプ角(90°)175切断能力(mm)鋼管(90°)Φ220切断能力(mm)H鋼(90°)200×150
バンドソー
新ダイワ¥329,800税込¥362,7801台3日以内出荷快速・快適・高精度切断のバンドソー。 切削長の変化に応じて切削荷重を適正に制御するオイルシリンダー切込みスピード調整式。 フレームを垂直に立てると、板材の切断やテーブル上での突き切り、簡易角度切りもできる縦型バンドソー(コンター)として使用できます。 コンター機能付き。ワンタッチ式平バイス。周波数(Hz)50/60電流(A)4.8/4.4電源(V)単相100寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1017×458×450定格出力(W)200電源コード(m)3乾燥質量(kg)52切断能力(mm)パイプ90°:Φ185、45°:Φ115切断能力(mm)パイプ角90°:175、45°:100、矩形 90°:200×100ノコ刃周速(m/min)40/48ノコ刃長さ(mm)1840
バンドソー ワンタッチ式平バイス
新ダイワ¥299,800税込¥329,7801台翌日出荷オイルシリンダー切込みスピード調整式のハイグレードタイプ。付属品のこ刃(NF14山/インチ)、レンチトラスコ品番759-4038質量(kg)52周波数(Hz)50/60電源(V)単相100定格出力(W)200電源コード(m)3外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1017×458×450バイス方式ワンタッチ式平バイス最大切断サイズ(角90°)(mm)175最大切断サイズ(丸90°)(Φmm)185最大切断サイズ(角45°)(mm)100最大切断サイズ(丸45°)(Φmm)115最大切断サイズ(矩形90°)(mm)200×100電流(A)(50/60Hz)4.8/4.4ノコ刃周速(m/min)40、48ノコ刃長さ(mm)1840
メタルバンドソー
マキタ¥249,800税込¥274,7801台3日以内出荷形鋼などの切断に。付属品ノコ刃(14山/インチ・ハイス)1本、片口スパナ10、六角棒レンチ(工具袋付)、T型ボックスレンチ質量(kg)47タイプ平バイス式電源(V)(電動機)コンデンサ始動モータ100V・200W対応材質鉄工用コード長さ(m)3荷重調整方式ワンタッチ4段ノコ刃(長×幅W×厚)(mm)1640×13×0.65切断能力(mm) 角(90°)150切断能力(mm) 丸(90°)180切断能力(mm) 角(45°)77切断能力(mm) 丸(45°)77ノコ刃周速((m/s)[m/分])(50Hz)0.72[43]、(60Hz)0.90[54]
メタルバンドソー
マキタ¥179,800税込¥197,7801台9日以内出荷軽量タイプ。 丸鋼、電線ケーブル、ガス管などの束ね切りに。付属品ノコ刃(14山/インチ・ハイス)1本、両口スパナ10、六角棒レンチ(工具袋付)質量(kg)31タイプチェーンバイス式電源(V)(電動機)コンデンサ始動モータ100V・200W対応材質鉄工用コード長さ(m)3荷重調整方式ワンタッチ4段ノコ刃(長×幅W×厚)(mm)1425×13×0.65切断能力(mm) 角(90°)100切断能力(mm) 丸(90°)130切断能力(mm) 角(45°)-切断能力(mm) 丸(45°)-ノコ刃周速((m/s)[m/分])(50Hz)0.72[43]、(60Hz)0.90[54]
バンドソー
新ダイワ¥299,800税込¥329,7801台翌日出荷スプリング荷重調整式のスタンダードタイプ 200×100mmのH鋼を一発切断。鋸刃間隔調整機能付ワンタッチ式平バイス コンター機能付き。フレームを垂直に立てると板材の切断やテーブル上での突き切り、簡易角度切りもできる縦型バンドソー(コンター)として使用できます。トラスコ品番759-4020質量(kg)49周波数(Hz)50/60電源(V)単相100寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1017×458×450本体質量(kg)49定格出力(W)200電源コード(m)3最大切断サイズ(角90°)(mm)175最大切断サイズ(丸90°)(Φmm)185最大切断サイズ(角45°)(mm)100最大切断サイズ(丸45°)(Φmm)115最大切断サイズ(矩形90°)(mm)200×100電流(A)(50/60Hz)4.8/4.4ノコ刃周速(m/min)40、48ノコ刃長さ(mm)1840
バンドソービーバー 4Eco
アサダ¥139,800税込¥153,7801台翌日出荷バツグンの切断スピード&切断精度。 材料を束ねて一度に切断可能。 のこ刃交換が前面ででき、のこ刃テンションもワンタッチで調整不要。 フレームの倒れ防止機構により安全作業。用途新設管切断用、鋼管、H鋼、角パイプ、丸棒の切断に。付属品14山ハイス(コバルト入)1本質量(kg)31電源(V)100対応材質鉄工モーター(W)200切断能力(mm)パイプ鋼管:Φ130切断能力(mm)パイプ角□100切断能力(mm)H鋼100×100切断能力(mm)丸棒軟鋼材:Φ60
バンドソービーバー 4FEco
アサダ¥159,800税込¥175,7801台翌々日出荷バツグンの切断スピード&切断精度。 のこ刃交換が前面ででき、のこ刃テンションもワンタッチで調整不要。 フレームの倒れ防止機構により安全作業。用途新設管切断用、鋼管、H鋼、角パイプ、丸棒の切断に。付属品14山ハイス(コバルト入)1本質量(kg)33電源(V)100対応材質鉄工モーター(W)200切断能力(mm)パイプ鋼管:(90°)Φ120、(45°)Φ50切断能力(mm)パイプ角(90°)□100、(45°)□50切断角度90、45切断能力(mm)H鋼(90°)100×100切断能力(mm)丸棒軟鋼材:(90°)Φ60、(45°)Φ50
バンドソーチェンバイス式
新ダイワ¥199,800税込¥219,7801個3日以内出荷付属品ノコ刃、NF14山/インチ周波数(Hz)50/60電源(V)単相100コード長さ(m)3定格出力(W)200バイス方式チェンバイス電流(A)(50/60Hz)4.8/4.4
『バンドソー/糸ノコ盤』には他にこんなカテゴリがあります
- バンドソー
- 糸ノコ盤