絞り込み
高さ(m)
  • 0.5未満(2)
  • 0.5~1.0未満(2)
  • 1.0~1.5未満(2)
  • 2.0~2.5未満(2)
  • 2.5~3.0未満(1)
  • 3.0~3.5未満(2)
  • 4.0~4.5未満(1)
  • 5.0~5.5未満(1)
  • 6.0~6.5未満(1)
  • 7.5~8未満(1)
  • 9.0~10.0未満(1)
段数
  • 3(2)
  • 4(2)
  • 6(1)
  • 7(1)
  • 8(1)
  • 9(1)
  • 10(1)
材質
  • アルミ(4)
  • 樹脂(2)
最大使用荷重(kg)
  • 110
  • 80(31)
  • 100(420)
  • 120(58)
  • 125(7)
  • 130(61)
  • 135(14)
  • 136(9)
  • 150(318)
  • 160(19)
  • 170(13)
  • 200(28)
  • 250(7)
  • 500(14)
  • 1000(8)
  • 1500(7)
  • 2000(8)
  • 10000(14)
  • 12000(12)
  • 15000(12)
  • 20000(7)
ブランド
  • ピカコーポレイション(3)
  • 長谷川工業(2)
  • ナカオ(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ハシゴ・脚立・踏み台・足場台の、ハシゴや脚立などの踏み台は現場で有用性の高いツールです。オフィスでのちょっとした作業に便利な軽量アルミタイプの脚立・踏み台、脚の長さを調節できるので段差のある場所に有効な伸縮脚立、一台二役のハシゴ兼用脚立、折りたたんで現場に運べる足場台、高所作業に便利な伸縮タイプのハシゴなど、安全かつ効率よく作業できる製品が見つかります。
長谷川工業 既製品にないサイズもモノタロウでお受けします!アルミ作業台 オーダーサービス
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • FRP1連はしご 電工用 LGF1 長谷川工業

    FRP1連はしご 電工用 LGF1

    長谷川工業
    71,980税込79,178
    1台
    翌日出荷
    耐電性に優れるFRP製、電工用です。グラスファイバー素材を使用。絶縁性に優れます。 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
    材質FRP踏ざん踏面幅(mm)43踏ざん間隔(mm)335使用角度(°)75外寸法・幅(mm)416最大使用質量(kg)110
  • 専用脚立 AS型 ナカオ

    専用脚立 AS型

    ナカオ
    58,980税込64,878
    1台
    翌々日出荷
    天板が広く、各段すべて幅広ステップ材(60mm)を使用していますので、作業性及び安全性が抜群にすぐれている専用脚立です。水平型開き止め付。
    仕様折畳み式、固定式端具材質アルミ合金踏ざん踏面幅(mm)60天板寸法(mm)250×365
  • FRP2連はしご 電工用 LGF2 長谷川工業

    FRP2連はしご 電工用 LGF2

    長谷川工業
    199,800税込219,780
    1台
    翌日出荷
    耐電性に優れるFRP製、電工用です。滑車が2ヶあり、より軽い力で伸縮操作ができます。フレームを互いにつかみ合わせてスライドさせる方式で、シンプルかつ効率のいい構造です。特に業務用として耐久性や強度に優れた設計構造です。グラスファイバー素材を使用。絶縁性に優れます。 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
    用途フック・ベルト標準装備。電線にひっかけて使うフックと、電柱の丸味にそったカーブのベルト付。踏ざんにしっかりとかかるスチール製ロック金具。絶縁性・滑り止め効果に優れる大型ゴム製滑り止め用端具。 (左右別有り。サイズ別に大きさが異なります。)。オプションで安全巻付バンド (L900mm取付加工は別途費用) もあります。材質FRP踏ざん踏面幅(mm)43踏ざん間隔(mm)335正面踏ざん有効幅(mm)上はしご335/下はしご352使用角度(°)75最大使用質量(kg)110
  • 折りたたみ式作業台 DFシリーズ ピカコーポレイション

    折りたたみ式作業台 DFシリーズ

    ピカコーポレイション
    35,980税込39,578
    1台
    4日以内出荷から5日以内出荷
    上から2段目も幅広い天板仕様のため、安全に作業が可能です。別売オプションの上わくトレー(DF-TR)が取付可能です。
    用途倉庫や現場での作業に。材質アルミ合金製天板寸法(mm)331×254踏ざん間隔(mm)305色(天板)シルバー段高(mm)286最大使用質量(kg)110
  • 折りたたみ式作業台(上わくトレー付き)DFシリーズ ピカコーポレイション

    折りたたみ式作業台(上わくトレー付き)DFシリーズ

    ピカコーポレイション
    39,980税込43,978
    1台
    翌日出荷から5日以内出荷
    背面収納できる大きいトレーを上わくに取付可能なため、作業効率がアップします。上わくに電動工具なども挿せられ便利です。上から2段目も幅広い天板仕様のため、安全に作業が可能です。
    用途倉庫や現場での作業に。材質アルミ合金製天板寸法(mm)331×254踏ざん間隔(mm)305色(天板)シルバー段高(mm)286最大使用質量(kg)110
  • ユニット交換式 2連はしご LLW型 ピカコーポレイション

    ユニット交換式 2連はしご LLW型

    ピカコーポレイション
    329,800税込362,780
    1台
    翌日出荷
    ボルト・ナット構造で、支柱・踏ざんが交換できる高強度業務用2連はしごです。 交換パーツ(支柱)はサイズごとにお選びいただけます。 ※踏ざんを取り外した状態では使用できません。
    用途仮設現場の作業に。材質アルミ合金最大外形寸法(mm)421支柱(mm)395(外寸)踏ざん間隔(mm)340
ハシゴ・脚立・踏み台・足場台