絞り込み
高さ(m)
- 2.0~2.5未満(1)
- 3.0~3.5未満(1)
- 4.0~4.5未満(1)
- 5.0~5.5未満(1)
- 6.0~6.5未満(1)
- 7.5~8未満(1)
- 9.0~10.0未満(1)
縮長(m)
- 3.0~3.5未満(1)
- 3.5~4.0未満(1)
- 4.5~5.0未満(1)
- 5.0~5.5未満(1)
材質
- アルミ(1)
- 樹脂(2)
最大使用荷重(kg)
- 110
- 80(1)
- 100(99)
- 120(5)
- 130(26)
- 150(20)
- 200(3)
ブランド
- 長谷川工業(2)
- ピカコーポレイション(1)
はしごは2本の支柱に足場となる段を組み合わせたもので、建築現場など高所での作業時に使用されています。多くのはしごは伸縮タイプや2連タイプなどコンパクトに収納できるので、車などに積んで持ち運びにも便利なアイテム。屋内や屋根での作業はもちろん、点検修理など出張作業にも活用することができます。また伸縮はしごの中には途中段で固定して使用できるタイプもあり、作業場所に合わせて長さをカスタマイズすることも可能です。軽量で耐久性の高いはしごは避難用の防災グッズとしても有効で、幅広い用途で使用されています。
商品豆知識

FRP1連はしご 電工用 LGF1
長谷川工業¥71,980~税込¥79,178~1台翌日出荷耐電性に優れるFRP製、電工用です。グラスファイバー素材を使用。絶縁性に優れます。 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)材質FRP踏ざん踏面幅(mm)43踏ざん間隔(mm)335使用角度(°)75外寸法・幅(mm)416最大使用質量(kg)110
FRP2連はしご 電工用 LGF2
長谷川工業¥199,800~税込¥219,780~1台翌日出荷耐電性に優れるFRP製、電工用です。滑車が2ヶあり、より軽い力で伸縮操作ができます。フレームを互いにつかみ合わせてスライドさせる方式で、シンプルかつ効率のいい構造です。特に業務用として耐久性や強度に優れた設計構造です。グラスファイバー素材を使用。絶縁性に優れます。 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)用途フック・ベルト標準装備。電線にひっかけて使うフックと、電柱の丸味にそったカーブのベルト付。踏ざんにしっかりとかかるスチール製ロック金具。絶縁性・滑り止め効果に優れる大型ゴム製滑り止め用端具。 (左右別有り。サイズ別に大きさが異なります。)。オプションで安全巻付バンド (L900mm取付加工は別途費用) もあります。材質FRP踏ざん踏面幅(mm)43踏ざん間隔(mm)335正面踏ざん有効幅(mm)上はしご335/下はしご352使用角度(°)75最大使用質量(kg)110
ユニット交換式 2連はしご LLW型
ピカコーポレイション¥329,800税込¥362,7801台翌日出荷ボルト・ナット構造で、支柱・踏ざんが交換できる高強度業務用2連はしごです。 交換パーツ(支柱)はサイズごとにお選びいただけます。 ※踏ざんを取り外した状態では使用できません。用途仮設現場の作業に。材質アルミ合金最大外形寸法(mm)421支柱(mm)395(外寸)踏ざん間隔(mm)340