絞り込み
高さ(m)
段数
最大使用荷重(kg)
ブランド
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・エコマーク認定・グリーン購入法適合
サービス分類
その他サービス・オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
長谷川工業 既製品にないサイズもモノタロウでお受けします!アルミ作業台 オーダーサービス
2,027件中 841880
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 片側手すり(左右共通) TRUSCO

    片側手すり(左右共通)

    TRUSCO
    42,980税込47,278
    1セット
    翌々日出荷
    高さ1100mmタイプです。
    材質主要部:アルミ合金タイプ片側手すりRoHS指令(10物質対応)対応手すり高さ(mm)1100
  • フルセット手すり TRUSCO

    フルセット手すり

    TRUSCO
    39,980税込43,978
    1セット
    当日出荷から翌日出荷
    高さ1100mmタイプです。
    材質主要部:アルミ合金タイプフルセット手すり手すり高さ(mm)1100
  • 高床式アルミ製ステップ(グレーチング仕様・アジャスター付き) TRUSCO

    高床式アルミ製ステップ(グレーチング仕様・アジャスター付き)

    TRUSCO
    78,980税込86,878
    1台
    当日出荷から9日以内出荷
    グレーチングタイプで排水性・通気性に優れ屋外や油の落ちる現場でも活躍する作業台です。 アルミ製のため非常に軽く、設置・移動が簡単にできます。 筋交いが入っていないため配管・配線の多い箇所でも設置ができ、工場内の足場確保ができます。 ネオプレンゴム製アジャスター付き(調整量30mm)のため、フラットな床面を確保します。耐水・耐油性にも優れています。 短手方向に連結して使用することができるため、組み立て作業ラインの床用に最適です。
    用途水を使う場所・洗浄が必要な箇所に。工場・屋外・機械回りでの作業にも最適です。材質アルミ合金段数1段最大使用質量(kg)100
  • アルミ製作業用踏台TSF型用オプション 背面手すりセット(H900・1100兼用) TRUSCO

    アルミ製作業用踏台TSF型用オプション 背面手すりセット(H900・1100兼用)

    TRUSCO
    21,980税込24,178
    1セット
    当日出荷
    アルミ製作業用踏台TSF・TSFC・TSFGR用の手すりオプションです。 手すり高さ兼用タイプ(900mm・1100mm)なのでどちらでも取付可能です。 背面手すりを設置する場合には左右両川に天場手すりまたはスタンションが必要です。
    用途作業用踏台からの落下防止・安全対策に。材質アルミ合金タイプ天場背面手すり品名天場背面手すりセット入数(個)1
  • アルミ製作業用踏台TSF型用オプション スタンション手すり(背面側) TRUSCO

    アルミ製作業用踏台TSF型用オプション スタンション手すり(背面側)

    TRUSCO
    18,980税込20,878
    1セット
    当日出荷
    アルミ製作業用踏台TSF・TSFC・TSFGR用の手すりオプションです。 手すり高さ兼用タイプ(900mm・1100mm)なのでどちらでも取付可能です。 片側手すりのまま背面手すりを追加する際に使用します。
    用途作業用踏台からの落下防止・安全対策に。トラスコ品番255-7213適合機種TSF-265、2105、2106、2107、25256、25306、267、285、286、287、31075、3109、36259、36309、3875、389、41010、41012、462512、463012、4810、4812材質アルミ合金タイプ背面補強バー
  • アルミ製作業用踏台TSF用オプション 連結金具 TRUSCO

    アルミ製作業用踏台TSF用オプション 連結金具

    TRUSCO
    7,298税込8,028
    1セット
    当日出荷
    作業用踏台TSF、TSFC、TSFGRシリーズで使用できる連結用金具です。 横長のステップや高さ違いを組み合わせて作業スペースを広げたり、様々な形の作業台を作ることが可能です。(縦・横どちらも連結可能) ※連結を行う面に手すりを取り付けることはできません。 ※TSFオプション背面キャスター・スプリングキャスターとの併用はできません。 ■適合機種:TSF、TSFC、TSFGRシリーズ全サイズ ■2個1セット
    用途標準サイズでは対応が難しい箇所に。トラスコ品番255-7205適合機種TSF、TSFCシリーズ材質アルミ、ボルトナット:スチールタイプ連結金具品名連結金具入数(個)2
  • Danchi(ダンチ)  用オプション 端部感知チェーン ピカコーポレイション

    Danchi(ダンチ) 用オプション 端部感知チェーン

    ピカコーポレイション
    9,998税込10,998
    1式
    翌日出荷
    作業台Danchiシリーズ用の端部感知チェーンです。 手すりに取付け、作業可能エリアを認識させることで落下を防止したり進入禁止を示すことができます。 ※片手すり・天場L手すり・片手すり天場Lには取付けできません。 ※画像は代表画像を使用しています。お使いのDanchiの正面幅にあわせて4種類からお選びください。
    用途工場内での安全対策に。適合機種天場三方手すり/両手すり/フルセット手すり/両手すり天場L
  • Danchi(ダンチ)  用オプション 両手すり天場L ピカコーポレイション

    Danchi(ダンチ) 用オプション 両手すり天場L

    ピカコーポレイション
    73,980税込81,378
    1台
    翌日出荷
    両手すり天場Lです。手すり高さ兼用タイプ(900mm・1100mm)なのでどちらでも取付可能です。左右どちらでも取付可能です。 ※作業台の機種により使用する階段の手すりの穴が異なりますので適合製品(組立説明書)をご確認ください。 ※本体画像の赤枠部分が商品です。
    用途工場・作業現場の安全確保に。仕様組立式材質アルミ合金製タイプ1100mm兼用手すり高さ(mm)900
  • Danchi(ダンチ) 作業台 2段 FGR (踏面:グレーチングタイプ) ピカコーポレイション

    Danchi(ダンチ) 作業台 2段 FGR (踏面:グレーチングタイプ)

    ピカコーポレイション
    74,980税込82,478
    1台
    翌日出荷から3日以内出荷
    グレーチングタイプで排水性・通気性に優れ屋外や油の落ちる現場でも活躍できます。 Danchiシリーズではラインナップを大幅追加し踏面やサイズを多くの種類から選べます。 アルマイト仕上:アルミ合金の表面処理加工で耐食性が向上します。 手すり、連結金具、キャスター等オプション品も豊富です。
    用途工場や倉庫内、屋外での作業・機械回りでのメンテナンス作業・トラック荷役作業・荷台への昇降・物流現場でのアクセス用階段仕様組立式材質アルミ合金製(支柱のみアルマイト仕上げ)タイプ踏面:グレーチングタイプ段数2段最大使用荷重(kg)150踏面幅(mm)200
  • 足場部材運搬台車パーツ Aトラック ケーマックス

    足場部材運搬台車パーツ Aトラック

    ケーマックス
    44,980税込49,478
    1組(2個)
    5日以内出荷
    一般的な足場部材を使用して台車を組み立て可能 作業員の負担を軽減、作業効率も大幅UP 標準タイプであれば、1人で1800の踏板を10枚運搬可能 ロングタイプであれば、1人で3600の支柱を10本運搬可能 AB両タイプの足場に使用できます。 ノーパンクタイヤを採用
    用途お手持ちの足場部材を用いて運搬台車に変身。楽に運搬できます。最大荷重(kg)150
  • ボードトロリー エスコ

    ボードトロリー

    エスコ
    12,900税込14,190
    1台
    当日出荷
    楽で自律的な石膏ボードの持ち運び 1人で最大2枚のボードを運ぶことができます。 幅の広いベースにより、安定性が向上し、石膏ボードの損傷を防ぎます。 軽量でコンパクト
    仕様●サイズ:350(W)×105(D)×850(H)mm●ボード保持部:250×55mm●材質:スチール●重量:2kg
  • Φ42.7/Φ48.6mm 兼用 つなぎクランプ エスコ

    Φ42.7/Φ48.6mm 兼用 つなぎクランプ

    エスコ
    1,420税込1,562
    1個
    当日出荷
    Φ48.6mm、Φ42.7mm兼用 変形足場の根絡みや大筋交いをつなぐのに最適なクランプ ナットが落ちにくいSSボルト仕様 円状、扇状、変形足場の曲面などいろいろな場所で、いろいろなものにご利用いただけます。 足場のベース、クサビ状のポケットやフランジなどを避けてパイプを設置する場合に便利です。 日本製
    仕様●本体サイズ:230×100mm●材質:スチール(表面:クロメートメッキ)●重量:890g●タイプ:直交・自在
  • 二連ハードクランプ(自在) エスコ

    二連ハードクランプ(自在)

    エスコ
    675税込743
    1個
    翌日出荷
    Φ48.6mm用 仮設工業会認定品 日本製 フタが開いた状態でもパイプが落ちにくい安心の形状。 パイプを本体に仮置きできるから取付け作業効率アップ!
    仕様●タイプ:自在●材質:スチール(表面:クロメートメッキ)●本体サイズ:85×120×51mm●重量:720g
  • 板止めクランプ(コーナー) エスコ

    板止めクランプ(コーナー)

    エスコ
    825税込908
    1個
    翌日出荷
    金具部:厚さ12mm板用 止め穴Φ5mm用8ヶ所 Φ48.6mm用 日本製 単管パイプ(Φ48.6)に板材(12mm)を取付ける事ができます。
    仕様●タイプ:コーナー●材質:スチール(表面:クロメートメッキ)●本体サイズ:90×105×52mm●重量:540g
  • マルチクランプ(自在) エスコ

    マルチクランプ(自在)

    エスコ
    1,480税込1,628
    1個
    翌日出荷
    Φ48.6mm用 2連のクランプだと2個必要なところ、マルチクランプなら1個で緊結できます。 手すりや控えなど、様々な用途にお使いいただけます。 日本製
    仕様●タイプ:自在●材質:スチール(表面:クロメートメッキ)●本体サイズ:130×150×85mm●重量:1.1kg
  • ジョイントクランプⅢ型(三連) エスコ

    ジョイントクランプⅢ型(三連)

    エスコ
    2,080税込2,288
    1個
    翌日出荷
    Φ48.6mm用 日本製
    仕様●タイプ:Ⅲ型●材質:スチール(表面:クロメートメッキ)●本体サイズ:122×141×139mm●重量:1270g
  • ジョイントクランプⅠ型(二連) エスコ

    ジョイントクランプⅠ型(二連)

    エスコ
    1,550税込1,705
    1個
    翌日出荷
    Φ48.6mm用 日本製
    仕様●タイプ:Ⅰ型●材質:スチール(表面:クロメートメッキ)●本体サイズ:122×122×85mm●重量:805g
  • 足場台(天板長さ調整式/ロング) エスコ

    足場台(天板長さ調整式/ロング)

    エスコ
    49,300税込54,230
    1台
    欠品中
    マンションなどの内装工事に最適。 作業スペースに合わせて30mmピッチで天板の長さ調整が可能です。 下を見なくても台の端を足裏で感知することができる安全機能「足裏感知板」を採用。
    仕様●天板高さ(m):0.6●段数:3●重量(kg):13.6kg●天板サイズ(W×D)mm:236×1633~2653●折りたたみサイズ(W)×(D)×(H)mm:378×1716×143●設置寸法(W)×(D)mm:378×2045~3065●材質:本体:アルミ金具:スチール支柱端具:塩ビ●最大使用荷重:130kg
  • 477x832mm/0.75m/3段作業台(折畳式/キャスター付 エスコ

    477x832mm/0.75m/3段作業台(折畳式/キャスター付

    エスコ
    53,300税込58,630
    1台
    当日出荷
    仕様広い踏ざんで安定した昇降がしやすい作業台キャスター付き(ナイロン製)が付いて移動も楽です厚さ89mmに折りたため非常にコンパクトです材質アルミニウム合金段数3踏ざん踏面幅(mm)253設置寸法・奥行(mm)832設置寸法・幅(mm)477型番CLS-3A折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×95×1095最大使用荷重(kg)150天板寸法・幅(mm)353天板寸法・奥行(mm)253
  • 2.44m はしご(FRP製) エスコ

    2.44m はしご(FRP製)

    エスコ
    40,200税込44,220
    1台
    当日出荷
    仕様支柱はFRP製で、電気絶縁性に優れています耐電圧は35,000V。電気絶縁性に優れています。材質支柱:FRPステップ:アルミ合金段数7踏ざん踏面幅(mm)43型番FRP-1L24
  • 2.45-4.03m 二連はしご(FRP製) エスコ

    2.45-4.03m 二連はしご(FRP製)

    エスコ
    70,700税込77,770
    1台
    当日出荷
    仕様支柱にFRPを使用したプッシュアップ式2連はしご耐電圧は35,000Vで電気絶縁性に優れていますライトバン、ワンボックスに収納可能材質支柱:FRPステップ:アルミ合金段数12踏ざん踏面幅(mm)43型番FRP-2L40
  • 2.14- 3.4m 二連はしご(FRP製) エスコ

    2.14- 3.4m 二連はしご(FRP製)

    エスコ
    62,800税込69,080
    1台
    3日以内出荷
    仕様支柱にFRPを使用したプッシュアップ式2連はしご耐電圧は35,000Vで電気絶縁性に優れていますライトバン、ワンボックスに収納可能材質支柱:FRPステップ:アルミ合金段数10踏ざん踏面幅(mm)43型番FRP-2L34
  • 0.94-1.25m はしご兼用脚立(伸縮脚) エスコ

    0.94-1.25m はしご兼用脚立(伸縮脚)

    エスコ
    30,800税込33,880
    1台
    当日出荷
    仕様伸縮操作バーの端を引き上げれば1脚、真ん中を引き上げれば2脚同時に伸縮できます。はしごにした際、オレンジの振り子が回転し、伸縮脚がロックされたことを確認できます。昇降時、誤操作で伸縮脚が落ちてくる心配がありません。状況に応じて上部/下部での伸縮操作が可能伸縮脚は6mmピッチで調整可能立ったままの手元操作で脚が伸縮できます。材質アルミ合金段数4段踏ざん踏面幅(mm)55設置寸法・奥行(mm)748~937設置寸法・幅(mm)489~546型番SCN-120A踏ざん間隔(mm)305最大使用荷重(kg)100設置寸法(幅W×奥行D)(mm)489~546×748~937収納寸法・幅(mm)1035収納寸法・奥行(mm)170収納寸法・高さ(mm)490天板寸法・幅(mm)303天板寸法・奥行(mm)172
  • 1.44m [園芸用] 脚 立(アルミ製) エスコ

    1.44m [園芸用] 脚 立(アルミ製)

    エスコ
    28,700税込31,570
    1台
    当日出荷
    仕様大型支柱で昇降時の作業性と安全性を確保しています。コンパクト設計で脚元が軽トラックの荷台に収まります。材質アルミ合金段数5踏ざん踏面幅(mm)90天板寸法(mm)403×131型番KWX-150穴数(調整穴)2踏ざん間隔(mm)292折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)838×183×1550最大使用荷重(kg)100設置寸法(幅W×奥行D)(mm)838×1054穴ピッチ(mm)150
  • 2.68-4.69m 二連はしご(伸縮調整脚/アルミ製) エスコ

    2.68-4.69m 二連はしご(伸縮調整脚/アルミ製)

    エスコ
    56,500税込62,150
    1台
    当日出荷
    仕様アルミ合金製脚伸縮463mmストロークで段差での使用に役立ちます。自在脚端具で傾斜にも対応します。材質アルミ合金段数13型番ANE-47FX正面踏ざん有効幅(mm)310最大使用荷重(kg)100使用角度(°)75
  • 860x250mm 脚立標識(危険 天板にのるな) エスコ

    860x250mm 脚立標識(危険 天板にのるな)

    エスコ
    2,200税込2,420
    1枚
    当日出荷
    材質軟質ビニール寸法(mm)860×250
  • 48.6mm 単管パイプ用キャップ(2個) エスコ

    48.6mm 単管パイプ用キャップ(2個)

    エスコ
    1,330税込1,463
    1パック(2個)
    当日出荷
    材質ポリプロピレン寸法(mm)Φ53×49適合管径(Φmm)48.6
  • Φ48mmx1.0m 単管パイプ(ピン付/4本) エスコ

    Φ48mmx1.0m 単管パイプ(ピン付/4本)

    エスコ
    9,850税込10,835
    1組(4本)
    翌日出荷
    材質スチール(STK500)、亜鉛メッキ厚さ(mm)2.4寸法(mm)Φ48.6質量(kg)2.75(1本あたり)長さ(m)1入数4本
  • 497x349mm/200mm 低床作業台(縦横連結式) エスコ

    497x349mm/200mm 低床作業台(縦横連結式)

    エスコ
    28,900税込31,790
    1台
    翌日出荷
    材質アルミニウム合金設置寸法・奥行(mm)349設置寸法・幅(mm)497最大使用荷重(kg)100天板寸法・幅(mm)500天板寸法・奥行(mm)350
  • キャスター(EA903BM,BP,BR用/2個) エスコ

    キャスター(EA903BM,BP,BR用/2個)

    エスコ
    9,600税込10,560
    1組
    翌日出荷
    仕様適用作業台:EA903BPシリーズ、EA903BMシリーズ、EA903BRシリーズ材質金具:ステンレス、キャスター:樹脂(ゴム)車輪径(Φmm)75質量(g)660
  • Φ48.6mm 直線ジョイント(単管足場接続用) エスコ

    Φ48.6mm 直線ジョイント(単管足場接続用)

    エスコ
    660税込726
    1個
    翌日出荷
    質量(kg)0.5
  • 0.45m/2段 セーフティーステップ エスコ

    0.45m/2段 セーフティーステップ

    エスコ
    25,100税込27,610
    1台
    翌日出荷
    工具トレー付安全バーで便利×安定!高耐荷重×幅広ステップの安全設計!
  • 0.55m 足場台(アルミ製) エスコ

    0.55m 足場台(アルミ製)

    エスコ
    13,800税込15,180
    1台
    翌日出荷
  • 105-141cm 足場台(調整脚・セーフティーガード付) エスコ

    105-141cm 足場台(調整脚・セーフティーガード付)

    エスコ
    223,500税込245,850
    1台
    当日出荷
    収納寸法・幅(mm)830収納寸法・奥行(mm)1760収納寸法・高さ(mm)240天板寸法・幅(mm)500天板寸法・奥行(mm)1400~1800
  • [EA903AR-90~360用] 閉じ止め金具 エスコ

    [EA903AR-90~360用] 閉じ止め金具

    エスコ
    8,800税込9,680
    1個
    当日出荷
    材質アルミ、スチール長さ(mm)178
  • 3.47m 脚 立(アルミ製) エスコ

    3.47m 脚 立(アルミ製)

    エスコ
    105,700税込116,270
    1台
    3日以内出荷
    踏ざん踏面幅(mm)55設置寸法・奥行(mm)2300000設置寸法・幅(mm)955000天板寸法(mm)251×160踏ざん間隔(mm)295収納寸法・幅(mm)955収納寸法・奥行(mm)174収納寸法・高さ(mm)3668
  • [EA902AF-2A~6A・AG-13A用]滑り止め端具2コ エスコ

    [EA902AF-2A~6A・AG-13A用]滑り止め端具2コ

    エスコ
    9,280税込10,208
    1組
    5日以内出荷
    材質スチール、ゴム
  • 組立作業台 DBS ライトステップ(縞板タイプ) 長谷川工業

    組立作業台 DBS ライトステップ(縞板タイプ)

    長谷川工業
    32,980税込36,278
    1台
    当日出荷から翌日出荷
    防水性に優れるシマ板タイプです。 組立簡単で昇降に多い工場や倉庫内の作業に最適です。 天板の厚みが従来より10mmアップ。 たわみに強くなりました。 支柱端具はドライバーではずし交換可能。 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
    用途工場や倉庫内などの作業に。仕様組立式材質アルミ最大使用質量(kg)150
  • DUKオプション 感知枠 長谷川工業

    DUKオプション 感知枠

    長谷川工業
    24,980税込27,478
    1本
    翌日出荷
    手がかり棒に後付けするだけで装着可能です。 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
    用途安全対策オプションです。
  • 可搬式作業台 デューク DUK 長谷川工業

    可搬式作業台 デューク DUK

    長谷川工業
    139,800税込153,780
    1台
    翌日出荷
    仮設工業会認定品です。 昇降が安全にラクにできる60mmの幅広踏ざん。 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
    用途工場内や現場などに活躍仕様可搬式材質アルミ踏ざん踏面幅(mm)60踏ざん間隔(mm)320天板寸法(幅W×奥行D)(mm)500×1550高さ調整範囲(mm)400(最大)各種認証(一社)仮設工業会認定品最大使用質量(kg)150
ハシゴ・脚立・踏み台・足場台